充電式攪拌機/バイブレーターの新着商品
「充電式攪拌機/バイブレーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
BOSCH(ボッシュ)バッテリーユニット用バックパックアダプター
ヒップベルト、チェストベルト、ショルダーベルトの調整が可能です。幅広い体形にフィットします。簡単に着脱できます。クッション付きヒップベルトは、腰で荷重を支えることで肩への負担を軽減します。リフレクターは現場での視認性を高めます。
用途GPU18V2DIを背負うためのバックパックシステム
1台
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
BOSCH(ボッシュ)ハンドル付き高周波コンクリートバイブレーター
コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。振動を最小限に抑えるハンドルで快適に作業できます。頑丈なヘッド部です。サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。平面での作業に最適な0.65mのウィップとD型ハンドルの組み合わせです。バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
用途コンクリートの締固め






![充電式バイブレーターMUV-Fe32交換用フレキセット 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono81280985-260617-02.jpg)