コードリールの新着商品

コードリールの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 113
キャンペーン情報RSS配信
コードマックⅡ ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドコードマックⅡ
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10特性防塵、接地付、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様防塵キャップ。パイロットランプ付。サーモカット付(自動復帰型)質量(kg)4.7定格電圧(V)100コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0芯数二極接地付
1台
特価
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コードリール用30m交換用キャプタイヤコード 日動工業
日動工業コードリール用30m交換用の純正キャプタイヤコードです。電線種はVCT2.0mm2 3芯です。
用途断線、被覆破損時の交換用に適合機種NP-E34、NP-EB34、NNP-E34、NNP-E34-N、NNP-EB34、NF-E34、NF-E34N、NF-EB34、NF-EB34N、NF-EK34、NF-EK34N、NPW-E33、NPW-EB33、NPW-EB33-S、NPW-EK33、NPW-EK33-S、FW-E33、NW-E33、NW-E33N、NW-EB33、NW-EB33N、NW-EK33、NW-EK33N長さ(m)30適合電線(mm2)VCT2.0×3芯端末ドラム側:切りっ放し、入力側:ポッキンプラグ
1本
19,980税込21,978
翌日出荷

コードリール カート充電リール 200V8A TRIENS
充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。仕様電線種:2PNCT付属品取付けベース一式トラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数
1台
49,980税込54,978
34日以内出荷

スプレンダーX三脚セット キタムラ産業
昼間は白LEDを点灯させずに赤・緑LEDをより明るく点灯します。
トラスコ品番573-5545赤・緑・白LED超高輝度LED赤48・緑24・白22
1台
129,800税込142,780
22日以内出荷

シャイン860三脚セット キタムラ産業
3色の超高輝度LEDと特殊レンズを搭載しています。
トラスコ品番573-5542赤・緑・白LED赤40・緑20・白5
1台
129,800税込142,780
22日以内出荷

TRIENS コードリール200V制御用2.0×4心×8m 三協リール
小型・軽量で場所を取りません。 着脱が容易な取付けベースを採用しています。 必要に応じた首振り機能付きです。
用途車両リフトなど機器の手元制御用質量(kg)4.2トラスコ品番851-3632セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバー定格電圧(V)250ケーブル長(m)8本体寸法(mm)314×290×164心数(C)4断面寸法(mm)2.0
1個
特価
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三相200V型コードリール(漏電遮断器付) ハタヤリミテッド
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。電線長さ(m)30コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V特性防塵、アース付電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付トラスコ品番851-3842材質(円盤)樹脂製質量(kg)10コンセント個数2限度電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
1台
特価
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドサンデーレインボーリール
雨の中でも安心な防雨型屋外用コードリール。 。アース付きVCT2.0sqのコードを採用。 。コンパクトで持ち運びやすい10M仕様。 。特別感のあるブラックカラー採用。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなど質量(kg)3.2定格電圧(V)125コンセント形状2P接地付×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×224×206電線長さ(m)10電線太さ(mm2)VCT2.0 (×3)
1台
9,898税込10,888
6日以内出荷

コードリール (単相・漏電遮断器付き) エスコ
ロック式コンセント。電線仕様:VCT2.0mm2×3心、コンセント定格:(Φ35) 3P・20A・250V、
寸法(mm)300×218×H389質量(kg)8.2電圧(V)AC200コンセント個数3コード長さ(m)30保護機能漏電遮断器径(mm)コンセント/35漏電しゃ断器過負荷電流(A)30漏電感度電流(mA)15
1個
49,200税込54,120
翌日出荷

コードリール (自動巻) エスコ
電源コンセントを便利に扱うためのコンセント付きコードリール。長尺リールをお探しの方におすすめです。耐久性向上!【SUSプロテクター】開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。【サーモスタットで発火事故等を防止】過電流や異常発熱などによるコード表面の溶け、発火事故などを未然に防止する安心機能です。電線温度約50℃を超えると作動し、温度が下がると自動復帰します。リール設置場所:屋内、電線仕様:VCT1.25mm2×3心、使用コード:ビニルキャブタイヤコード、先端形状 1次側(入力側):コンセントプラグ(アースクリップ付き) 2次側(出力側):3口コンセントソケット(2口:接地2P・1口:2P 15A)、コンセント定格 1次側(入力側):3P・6A・125V 2次側(出力側):2P・6A・125V、コンセント数:3個(内2個接地付コンセント)、温度過昇防止スイッチ有り、ロック機構:ラチェット式。
寸法(mm)424×380×184質量(g)7.5使用温度範囲(℃)-5~50カラーコードブラックコード長さ(m)1次側(入力側)/0.8、2次側(出力側)/20色(本体)グレー
1台
63,000税込69,300
翌日出荷

コードマック 三相200V 20A ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドコードマック 三相200V 20A
摘要3P三ツ口コンセントコンセント個数3芯数3P×3個電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
1個
特価
64,980税込71,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

防雨・防塵型ドラム 日動工業
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
1台
特価
28,980税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サンタイガーレインボーリール(屋外用)(温度センサー付) ハタヤリミテッド
念入りに造りこんだ「屋外用」サンタイガーシリーズ。 BX-301K型は建設業労働災害防止協会推奨品です。
電線長さ(m)30電線仕様-種別VCTソフトムケーブル質量(kg)6.9定格電圧(V)125コンセント個数3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×292×212電線太さ(mm2)2使用場所屋外
1台
特価
19,980税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)