切断/曲げの新着商品

切断/曲げの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 116
キャンペーン情報RSS配信
コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND
SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
1台
329,800税込362,780
翌々日出荷

36V 充電式 セーバーソー HiKOKI(旧:日立工機)動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)36V 充電式 セーバーソー
高耐久。独自技術のローラーサポート構造を採用。先端軸受け部をローラーに変更し、摩擦による摩耗・発熱を低減し耐久性が向上しました。本体内部構造に堅牢なアルミハウジングを採用し、不意な落下などの衝撃に対する耐久性が向上しました。バッテリー接点部にダンパー構造を設け振動を吸収。バッテリー接合部の負担を軽減・耐久性がアップ。低振動。リニア式カウンタウェイトを採用し、振動を低減。切断時の手や腕への負担を大幅に軽減します。レバー操作によるブレード着脱。手袋をしたままでもブレード着脱が行いやすいレバー操作。LEDライト付。暗い場所での作業が行いやすいLEDライト付
寸法(mm)470×240×91 (電池BSL36A18X装着時)質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36切断能力(mm)【パイプ】軟鋼パイプ 外径130 / 塩ビパイプ 外径130、【木材厚さ】255、【軟鋼板厚さ】19ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)【中速】0~2000、【低速】0~1500、【最高速】0~2600、【高速】0~2300関連資料36Vセーバソーシリーズ比較表(1.36MB)
1台
33,980税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポータブルねじ切機 アサダ
既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
1個
349,800税込384,780
3日以内出荷

定寸切り装置 新ダイワ
1個
37,980税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンド 新ダイワ
1個
25,980税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型コードレス超音波カッターHanboost C1 エーインサイト
超音波カッターは、高速振動を利用して素材をスムーズに切断するための革新的なツールです。通常のカッターやハサミとは異なり、刃が毎秒数万回も振動することで、摩擦や抵抗を最小限に抑え、精密で美しいカットを可能にします。コードレスで軽量化し、いつでもどこでも自由に作業できるようになりました。誤作動を防ぐ安全性と、切断のニーズに合わせて3つの電力モードを搭載。さらに手元を照らすLEDを搭載することにより低照度の条件でも正確な切断が可能です。
付属品超音波カッター(本体)、ブレード×24枚、USBケーブル、保護シールド、収納ケース、アクセサリーケース材質本体:アルミニウム寸法(mm)本体:高さ220×直径27(パッケージサイズ 高さ250×幅83×奥行40)電圧5V(’-0.2V、±0.05A)質量(g)本体205(総質量480)周波数(Hz)40000最大出力(W)30充電時間(時間)約2(Type-C)バッテリー容量(mAh)3000使用時間(時間)【推定】2
1台
37,980税込41,778
6日以内出荷

ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ
付属品三脚、三脚アダプタ、ケース適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)設定角度(°)3刻みバッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
1台
339,800税込373,780
当日出荷

パイプマシン ネジプロ50本体 MCC(松阪鉄工所)
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。750Wモータを採用、電圧降下に強く、パワーは余裕たっぷりです。しかもカーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK種別PMN-050幅(mm)401高さ(mm)390奥行(mm)598電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)1.8切断能力1/4~2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])36ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)、8~50A電源コード(m)2.5
1台
229,800税込252,780
5日以内出荷

パイプマシン ネジプロ40本体 MCC(松阪鉄工所)
本体は一体形アルミダイカストを使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ちです。このクラス最大の550Wモータを採用、電圧降下に強くパワーは余裕たっぷりです。カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用、安心して作業ができます。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でもワンタッチに行なえ、作業性がアップしました。高速化により、作業能率がグーンとアップします。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●ねじ切能力(A):8~40●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD04●適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT04種別PMN-040幅(mm)386高さ(mm)345奥行(mm)533電源(V)100消費電力(W)550タンク容量(L)1.5切断能力1/4~1 1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])47ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1-1/2B)電源コード(m)2.5
1台
169,800税込186,780
5日以内出荷

パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)
ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
1台
229,800税込252,780
5日以内出荷

パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)
本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
仕様●手動/電動:電動●適合ダイヘッド:PMDAD02/PMDAD05/PMDAD08適合チェーザ:PMCPT02/PMCPT5AK/PMCPT08種別PMN-080幅(mm)452高さ(mm)428奥行(mm)784電源(V)100消費電力(W)750タンク容量(L)3切断能力1/4~3B無負荷回転数(min-1[r.p.m])22ねじ切り能力15A~80A(1/2B~3B)、8~80A電源コード(m)2.5
1台
269,800税込296,780
5日以内出荷

卓上型スライド式丸鋸 エスコ
本体二重絶縁構造、ブレーキ、ライト、レーザーマーカー付。テーブル回転式。
付属品Φ260mm木材用チップソー、ダストバッグ適合替カーボンブラシ/EA813HH-1寸法(mm)530×1050×H615質量(kg)19.5回転数(min-1[r.p.m])3800電源AC100V・1330W刃径(Φmm)260コード長さ(m)5切断能力(高さ×幅)(mm)90°:88×312、91×300、45°:88×218、91×200穴径(mm)25.4刃径(mm)(使用可能)235~260
1台
156,700税込172,370
4日以内出荷

レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッター
ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
1台
139,800税込153,780
3日以内出荷

コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
1台
189,800税込208,780
3日以内出荷

D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)
1個
59,980税込65,978
3日以内出荷

万能電動ノコギリ デジタルランド
デジタルランド万能電動ノコギリ
LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
1個
8,998税込9,898
6日以内出荷