ジャッキの新着商品

ジャッキの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 112
キャンペーン情報RSS配信
リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。
用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
1台
62,980税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

圧力計取付金具 エナパック
エナパック圧力計取付金具
手動ポンプなどに圧力計を取り付けるための継手です。
トラスコ品番554-7297口径【メスねじ】NPT1/4・NPT3/8
1個
12,980税込14,278
22日以内出荷

kN表示型 エナパック
エナパックkN表示型
ブルドン管式アナログ表示圧力計です。
トラスコ品番554-7315ねじ径NPT1/2
1個
58,980税込64,878
22日以内出荷

EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
1個
特価
149,800税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

工業用ジャッキ エスコ
溶接式マウントチューブ(Φ50mm)付き。付属のマウントチューブを対象物に熔接して使用して下さい。
ストローク(mm)254高さ(mm)マウント部:292~534耐荷重(kg)908
1台
26,000税込28,600
翌日出荷

油圧ジャッキ (低床型) エスコ
斜形ベース。斜形ベースとは車体を高く上げると支持点との距離が広がり荷重が斜めにかかります。よってこれを防ぐためにベース端を少し斜めにすることで絶えず垂直に荷重がかかるように設計されています。
付属品45mmエクステンションアダプター質量(kg)6.9能力(t)10最低高さ(mm)120最大揚高(mm)230
1台
65,700税込72,270
翌日出荷

油圧ジャッキ (低床型) エスコ
質量(kg)2.9能力(t)2最低高さ(mm)170最大揚高(mm)377
1台
18,100税込19,910
8日以内出荷

油圧ジャッキ エスコ
1台ほか
20,200税込22,220
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油圧ジャッキ エスコ
持ち運びに便利な取手がつきました。
質量(kg)36能力(t)50最低高さ(mm)300最大揚高(mm)480
1台
168,800税込185,680
翌日出荷

ホイールジャッキ (GOJAK) エスコ
2個組。ホイールジャッキ4台使用で、1人でも車両の移動が可能です。4つの自在キャスターで前後・左右・回転等のどんな移動も自由自在。車体に接触しないので、キズを付ける心配がありません。EA993DH-20ホイールジャッキラックで4台まとめて収納可能。
仕様【能力(1台あたり)(kg)】714材質ローラー:スチール (亜鉛メッキ)質量(kg)1台あたり:21.3径(Φmm)適合タイヤ:914までキャスター径(Φmm)内側:100、外側:125適合タイヤ幅(mm)330まで車高(mm)145以上
1組(2個)
150,000税込165,000
翌日出荷

爪延長アダプター エスコ
EA988MX用 爪延長アダプター。
全長(mm)230
1セット
9,800税込10,780
翌日出荷

トレーラージャッキ エスコ
取付プレート180°回転可。
ストローク(mm)315質量(kg)10材質(本体)スチール材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)680取付寸法(mm)最大:76×127リフト高さ(mm)最高:680
1台
51,300税込56,430
翌日出荷