運搬機器の新着商品
「運搬機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。
1台
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。ノーパンクタイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
1台
¥114,100
税込¥125,510
翌々日出荷
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌々日出荷
超低床型。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製
寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58
質量(kg)70
耐荷重(kg)1000
最高位(mm)96
最低位(mm)36
フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
1台
¥119,500
税込¥131,450
翌日出荷
工場、倉庫内の作業効率アップを実現。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製
寸法(mm)ツメ幅:160
質量(kg)78
径(Φmm)ステアリングホイル:180、ロードホイール:80
耐荷重(kg)1500
最高位(mm)200
最低位(mm)85
色(本体)黄色
フォーク寸法(mm)1,150(L)×540(W)
1台
¥88,300
税込¥97,130
翌日出荷
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質アルミ、プラスチック
質量(kg)3.14
車輪径(Φmm)50
全幅(mm)415
寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270
全高(mm)1005
均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
1台
¥3,980
税込¥4,378
翌々日出荷
クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)
質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)
車輪径(Φmm)260×85
全幅(mm)650
全高(mm)1150
荷台寸法(mm)450×150
ハンドル長さ(mm)850
ハンドル幅(mm)570
積載均等耐荷重(kg)350
1セット
¥62,000
税込¥68,200
8日以内出荷
(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
付属品ゴムバンド×1本
寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H)
質量(kg)45
車輪径(Φmm)150
車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2
積載均等耐荷重(kg)500
1台
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。連結が可能です。購入時はキャスターの取付けが必要です。連結が可能です(長・短辺両方)。
質量(kg)4.2
車輪径(Φmm)75 (ポリウレタン車)
床面高さ(mm)135
荷台寸法(mm)600×405
車輪自在×4
材質(荷台)ポリプロピレン
積載均等耐荷重(kg)200
1台
¥7,050
税込¥7,755
翌日出荷
荷台はフェルトでコーティングされており積荷を傷めません。タイヤはローラーベアリングを使用しています。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質スチール (粉体塗装仕上げ)
寸法(mm)260×380 (W)、挟み込み:150 (固定)
荷台寸法(mm)500×150 (W)
タイヤタイプ空気ゴムタイヤ
積載均等耐荷重(kg)400
タイヤサイズ(mm)260×85
総質量(kg)5.6
1台
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
オープンタイプ。
質量(kg)5.3
車輪径(Φmm)76.2 (PP車)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(mm)762×457
車輪自在×4
材質(荷台)ポリプロピレン
積載均等耐荷重(kg)450
1台
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
材質荷台:アルミニウム 車輪:TPE (熱可塑性エラストマー)
質量(kg)9
車輪径(Φmm)125×32
床面高さ(mm)184
荷台寸法(mm)500×500
車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付)
積載均等耐荷重(kg)250
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に
材質PU・PE・ナイロン
質量(g)65
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40
入数2個入
適合ハンドル径(Φmm)25~28
1式
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に
材質PU・PE・ナイロン
質量(g)65
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40
入数2個入
適合ハンドル径(Φmm)25~28
1式
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質樹脂、ブタジェンゴム
質量(kg)1.4
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【キャスター】178
車輪幅(mm)35
取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
キャリーボーイSTの取り替え用車輪。
材質スチール
質量(kg)1.1
車輪径(Φmm)180
車輪幅(mm)55
シャフト径(Φmm)20
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
3日以内出荷
キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
材質スチール、ゴム
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)225
車輪幅(mm)61
シャフト径(Φmm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
金象キャリーラック大用の金網です。
付属品組立説明書
材質スチール
全長(mm)870
質量(kg)10
高さ(mm)510
全幅(mm)570
1個
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール
質量(kg)30.6
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210
積載荷重(kg)300
積載面寸法(mm)860×570
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)19.7
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180
積載面寸法(mm)675×440
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
取付幅(mm)411
1台
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール製台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)33.1
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210
積載荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】570×145
積載面寸法(mm)860×570
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×900
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
取付幅(mm)541
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)21.2
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135
積載荷重(kg)150
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95
積載面寸法(mm)675×440
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510
取付幅(mm)411
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/金網:スチール
質量(kg)19.7
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135
積載荷重(kg)150
積載面寸法(mm)675×440
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】860×520×890
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用の ブレーキセット。金象キャリーラックジャンボDX専用。
材質スチール
質量(kg)5
奥行(mm)229
全幅(mm)750
取付幅(mm)【フットブレーキセット】680
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール
質量(kg)28.4
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)【押し手】905、【金網】510、【積載面まで】215
積載荷重(kg)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】560×150
積載面寸法(mm)860×570
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
取付幅(mm)541
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷