運搬機器の新着商品
「運搬機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
両サイドのメッシュパネルは取外し可能。
質量(kg)18.2車輪径(Φmm)125 (ゴム車)対辺(mm)取付六角ナット:12・14床面高さ(mm)195押手高さ(mm)870荷台寸法(mm)900×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)250
1台
¥31,600税込¥34,760
翌日出荷
ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。
車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂
1個
¥1,298税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷
関越工業3切 A型一輪車 エアータイヤ
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
1台
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
1台
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
関越工業3切 B型一輪車 エアータイヤ
一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
1台
¥13,980税込¥15,378
4日以内出荷
脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。
用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
1台
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
関越工業2切 SB型一輪車 エアータイヤ
スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。エアータイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。仕様積載量(kg):80厚さ(mm)バケット:0.7寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160内容積(L)積載:55
1台
¥8,498税込¥9,348
4日以内出荷
スチール製で、フレームとバケットは差込ボルト止め構造です。軽量タイプ。ノーパンクタイヤ付。
用途土木・建設・農業・園芸・水産・漁業等に。仕様積載量(kg):80厚さ(mm)バケット:0.7寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):685×600×775×160内容積(L)積載:55
1台
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。
材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
1台
¥114,100税込¥125,510
翌日出荷
1個
¥6,430税込¥7,073
翌日出荷
超低床型。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ステアリング:Φ140×56、ツメ幅:160、ロードホイル:Φ31×58質量(kg)70耐荷重(kg)1000最高位(mm)96最低位(mm)36フォーク寸法(mm)1150(L)×540(W)
1台
¥119,500税込¥131,450
翌日出荷
エスコハンドパレットトラック
工場、倉庫内の作業効率アップを実現。
材質ステアリング:ウレタン製、ロードホイール:ウレタン製寸法(mm)ツメ幅:160質量(kg)78径(Φmm)ステアリングホイル:180、ロードホイール:80耐荷重(kg)1500最高位(mm)200最低位(mm)85色(本体)黄色フォーク寸法(mm)1,150(L)×540(W)
1台
¥88,300税込¥97,130
翌日出荷
車輪も折りたため、厚み67mmのコンパクト収納が可能。ハンドルは3段階調整可能。少しの段差もラクラク移動。
材質アルミ、プラスチック質量(kg)3.14車輪径(Φmm)50全幅(mm)415寸法(幅W×奥行D)(mm)荷台:390×270全高(mm)1005均等荷重(kg)積載:60 (段差を上る時は最大30)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×67×635
1台
¥3,980税込¥4,378
翌日出荷
クランプと幅広のクロス支柱を備えた補助ハンドル付で重量物の運搬作業に最適です。荷物が当たるパイプ部はゴムクッション付で、荷台は滑り止め付です。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質本体・補助ハンドル:スチール (粉体塗装仕上げ) 車輪:ゴム (エアー入り)質量(kg)18.2 (本体:15、補助ハンドル:3.2)車輪径(Φmm)260×85全幅(mm)650全高(mm)1150荷台寸法(mm)450×150ハンドル長さ(mm)850ハンドル幅(mm)570積載均等耐荷重(kg)350
1セット
¥62,000税込¥68,200
7日以内出荷
(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
付属品ゴムバンド×1本寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H)質量(kg)45車輪径(Φmm)150車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2積載均等耐荷重(kg)500
1台
¥46,100税込¥50,710
当日出荷
エスコドーリー (連結型)
ドーリーを引っ張るためのフック引っ掛け穴が付いています。連結が可能です。購入時はキャスターの取付けが必要です。連結が可能です(長・短辺両方)。
質量(kg)4.2車輪径(Φmm)75(ポリウレタン車)床面高さ(mm)135荷台寸法(mm)600×405車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)200
1台
¥7,050税込¥7,755
翌日出荷
エスコドーリー (ボード用)
荷台はフェルトでコーティングされており積荷を傷めません。タイヤはローラーベアリングを使用しています。空気入りタイヤは高いクッション性がある為、荒れた路面でもスムーズに走行出来ます。表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
材質スチール(粉体塗装仕上げ)寸法(mm)260×380 (W)、挟み込み:150 (固定)荷台寸法(mm)500×150 (W)タイヤタイプ空気ゴムタイヤ積載均等耐荷重(kg)400タイヤサイズ(mm)260×85総質量(kg)5.6
1台
¥20,200税込¥22,220
翌日出荷
オープンタイプ。
質量(kg)5.3車輪径(Φmm)76.2(PP車)床面高さ(mm)120荷台寸法(mm)762×457車輪自在×4材質(荷台)ポリプロピレン積載均等耐荷重(kg)450
1台
¥5,590税込¥6,149
翌日出荷
4輪自在キャスター。ブレーキ付き。リブ構造(凹凸加工)のアルミニウム天板は丈夫で荷物が滑りにくい。スチール製のドーリーに比べて軽量です。TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
材質荷台:アルミニウム/車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)9車輪径(Φmm)125×32床面高さ(mm)184荷台寸法(mm)500×500車輪自在×2、自在×2 (ブレーキ付)積載均等耐荷重(kg)250
1台
¥39,800税込¥43,780
翌日出荷
カーボーイソフトハンドガード レッド
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28
1式
¥2,298税込¥2,528
欠品中
カーボーイソフトハンドガード イエロー
適度なクッションで指をガード。面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28
1式
¥2,298税込¥2,528
7日以内出荷
金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)。積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター
材質樹脂、ブタジェンゴム質量(kg)1.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【キャスター】178車輪幅(mm)35取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100
1個
¥3,698税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥3,500税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥749税込¥824
3日以内出荷
キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。
材質スチール、ゴム質量(kg)1.5車輪径(Φmm)225車輪幅(mm)61シャフト径(Φmm)20
1個
¥4,998税込¥5,498
3日以内出荷
1個
¥21,980税込¥24,178
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/金網:スチール質量(kg)30.6車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1040×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510
1台
¥38,980税込¥42,878
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。環境対策商品。樹脂製台車。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】146積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】430×180積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】880×520×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510取付幅(mm)411
1台
¥36,980税込¥40,678
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール製台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)33.1車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】900、【金網】510、【積載面まで】210積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】570×145積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×900内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541
1台
¥49,980税込¥54,978
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)21.2車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510取付幅(mm)411
1台
¥39,980税込¥43,978
10日以内出荷
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性。静粛性。耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/金網:スチール質量(kg)19.7車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】860×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×445×510
1台
¥52,980税込¥58,278
10日以内出荷
取り付けが簡単に出来る後付け用の ブレーキセット。金象キャリーラックジャンボDX専用。
材質スチール質量(kg)5奥行(mm)229全幅(mm)750取付幅(mm)【フットブレーキセット】680
1台
¥14,980税込¥16,478
10日以内出荷