爪付ジャッキの新着商品

爪付ジャッキの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
リターンスプリング付き爪つきジャッキ 今野製作所(EAGLE)
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキにリターンスプリングを取り付けたタイプです。リターンスプリングを搭載しているので、無負荷時でもリリーススクリューを緩めるだけで爪がスムーズに下降します。作業の後、ジャッキを下げる作業が効率化されます。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによる製品破損を防止する安全弁(リリーフ弁)を標準装備しています。信頼ある現場作業をサポートします。180度回転する旋回式レバーソケットを備えているので、後方に障害物のある狭い場所でも横からのポンプ操作が可能です。独自のレバーソケット構造により、一回のポンプ操作あたりのストロークが大きく、ジャッキ作業をより効率的に行えます。レバー操作力とは、「ジャッキに規定の荷重がかかった時に、レバーを押し込むために必要な力」のことです。イーグル爪つきジャッキのレバー操作力は、JIS規格が定める35kgf以下よりも約28%小さい25kgf以下なっています。
用途機械・装置・設備の据付・移設時の持上げ・高さ調整作業に。工場内レイアウト変更時の持上げ作業に。重量物運搬ローラーの方向転換時の持上げ作業に。建設工事・建築現場における持上げ・位置調整作業に。防災・災害復旧・レスキュー用途に。
1台
62,980税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)。テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用。吊環なし
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
1個
特価
149,800税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)