ハンドリフター(ハンドリフト 等)の新着商品

「ハンドリフター(ハンドリフト 等)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

7件中 1~7件
袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 YAMAZEN(山善) 動画あり
ツライ 重量物の作業をサポート。運搬から投入までの作業をシームレスに行える!。シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)。作業負荷低減。安全対策。腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式 材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS 質量(kg)38 角度(°)投入:45 対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545 関連資料(0.39MB) 最大荷重(kg)30
1台
399,800 税込439,780
翌日出荷

袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善) 動画あり
ツライ 重量物の作業をサポート。運搬から投入までの作業をシームレスに行える!。シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)。作業負荷低減。安全対策。腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式 材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS 質量(kg)34 角度(°)投入:45 対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407 関連資料(0.39MB) 最大荷重(kg)30
1台
369,800 税込406,780
翌日出荷

1個
61,980 税込68,178
12日以内出荷

をくだ屋技研牽引車
電動でスムーズな走行、小回りが利く手ごろなサイズ。床面にやさしいノーパンクタイヤ採用によるソフトな走行感。操作はカンタン。走行スイッチを操作するだけでゆっくり発進。作業車の安全を確保するセーフティスイッチ付。非常停止スイッチ付。
その他【制御装置】FETチョッパー方式 ブレーキ電磁ブレーキ 全長(mm)1030 高さ(mm)【牽引金具】255~455 全幅(mm)430 モーターDC12V・250W ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン) バッテリーDC12V・50AH/5HR 車体質量(kg)300 充電器電圧(V)入力AC100V(搭載型) 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)3.6(無負荷時)/2.5(負荷時) ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)250×74(ノーパンクタイヤ)
1台
749,800 税込824,780
20日以内出荷

昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
最高位(mm)1500 バッテリーAC200V3相
1台
629,800 税込692,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
最高位(mm)2500 最低位(mm)80/95(フォークを脚部にかぶせた場合) バッテリーAC200V3相
1台
759,800 税込835,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。
全幅(mm)1370 全高(mm)1950 最高位(mm)1500 フォーク長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 フォーク寸法(mm)ロードセンター:550 脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370
1台
1,279,800 税込1,407,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)