油圧ポンプの新着商品
「油圧ポンプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番577-7571
適合機種単動シリンダ
最高使用圧力(MPa)70
最大吐出量(L/min)(1800回転)無負荷時:0.65/min、負荷時:0.13/min
騒音値(dB)85
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
コンパクトながら高出力で、シングルアクティングシリンダーに対応する設計になっています
用途重建設、コンクリート応力作業(最大200トンまで対応)
その他【ユニバーサルモーター】110/115V (50/60Hz)
性能最大圧力 10,000 psi
質量(kg)29.5
容量525 in3
長さ(m)【リモートコントローラー】3.1
容量(L)【リザーバー】約9.5
消費電力全負荷時に25アンペアを消費、低電圧での始動が可能
モーター1-1/8 hp、12,000 rpm
高さ(cm)46
安全規格CSA規格の断続的使用に対応
流量最大圧力時約56 in3/min
グリーン購入法適合
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ