切断砥石の新着商品

切断砥石の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

12件中 112
キャンペーン情報RSS配信
切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)切断砥石 一般鋼材用
コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
用途鉄・その他の金属切断
1セット(50個)
7,998税込8,798
翌日出荷

切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)
コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
用途鉄・その他の金属切断
1袋
13,980税込15,378
翌日出荷

ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン
【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。
用途ステンレス・一般鋼用
1箱(8枚)ほか
2,198税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
99,980税込109,978
4日以内出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
1箱(10枚)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm 日本レヂボン動画あり
ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。
用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
1箱(10枚)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 径125mm×厚さ1.2mm 東安
両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度60厚さ(mm)1.2砥材WA アルミナ研削材穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
2,798税込3,078
3日以内出荷

切断砥石 (FRP用) エスコ
FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
1枚
580税込638
翌日出荷

クイックディスク (ステン用) エスコ
ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
1枚
260税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

切断砥石Kタイプ(軟)305mm トーケン
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等外径(Φmm)305厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)25.4粒度46研削材A質量(g)440主要切断材料一般鋼
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カッタネット 光陽社
カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,298税込4,728
7日以内出荷

トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲレジェンド
引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
用途ステンレス・金属の切断粒度46寸法(mm)105×1.0×15硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,098税込2,308
5日以内出荷