継手・パイプの新着商品

「継手・パイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

187件中 161~187件
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
常用圧力(MPa)4 圧力(MPa)試験水圧:8
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌日出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
AVプラグ等に
仕様音響部品用 長さ(mm)2.6 線径(Φmm)Φ1.2 融点(℃)183~190 組成【金属】スズ60%
1個
629 税込692
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
流し台・ステンレス製品の補修に
仕様ステン用ヤニ無 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183~184 組成【金属】スズ60%
1個
909 税込1,000
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
テーブルタップ・スイッチ・照明機器に
仕様配線機器用 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183~215 組成【金属】スズ60%
1個
799 税込879
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
鉄・銅・ブリキ・トタンに
仕様金属工作用 長さ(mm)2.2 線径(Φmm)Φ1.6 融点(℃)183~227 組成【金属】スズ60%
1個
709 税込780
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
トランジスター・抵抗・ダイオードに
仕様電子工作用 長さ(mm)3 線径(Φmm)Φ1.0 融点(℃)183~190 組成【金属】スズ60%
1個
569 税込626
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
電池ケース・モーター・プラモデルに
仕様電気工作用 長さ(mm)2.6 線径(Φmm)Φ1.2 融点(℃)183~215 組成【金属】スズ60%
1個
569 税込626
8日以内出荷

トップマン[工具・金物]スピードソルダー
トランジスター・コンデンサー・チップに
仕様電子基板用 長さ(mm)4.1 線径(Φmm)Φ0.8 融点(℃)183~190 組成【金属】スズ60%
1個
489 税込538
8日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)33 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】10、【B】R1/8、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)45.5 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】12、【B】R1/8、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)20 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式リングジョイント式 接続【A】12、【B】-、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)50 高さ(mm)30 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式Xリングジョイント式 接続【A】6、【B】R1/8、【C】6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 高さ(mm)- 材質(本体)C3604B 温度範囲(℃)-45~125 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
74日以内出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 全長(mm)60 高さ(mm)20 材質(本体)C3771B 温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)4.9 接続方式リングジョイント式Xリングジョイント式Xねじ込み式 接続【A】6、【B】6、【C】G1/8(F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
74日以内出荷

PUコーティングが施された防水設計のレインキャップは、雨と日差しの両方から身を守るのに理想的です。シンプルでクラシックなスタイルは、つばのステッチと背中とロゴのレフレックスディテールが引き立てています。キャップの裏地には柔らかく通気性の良い生地を使用し、快適性を高めています。フロントにリフレックスロゴ、背面にリフレックスバンドがあります。
材質PUコーティングナイロン100% ブラック 質量(g)86 寸法(cm)58
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

新生金属工業異径ニップル
電線管の径を下げる場合に使用します。
材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき サイズ16・22 関連資料(0.07MB)
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両端にSカラー付で、ヴィクトリックジョイントに使用できます
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット
オネジ同士のつなぎに使用
材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)樹脂管用継手
仕様寒冷地 材質ABS樹脂
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

材質架橋ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)保温材:10 ねじG1/2 寸法X(mm)107 寸法Z(mm)52 寸法Y(mm)107 適合コネクタNCE25J
1セット(5個)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1式
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断されたVUパイプの配管に使用できます。切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 寸法(mm)l`:20 グレー 品番VUMBS200 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)300 呼び径200 寸法d(mm)202 最高使用圧力(MPa)無圧 寸法D(mm)216 寸法D1(mm)201 寸法l(mm)105 使用流体排水
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

前澤化成工業蓋 C-AI 黒
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE 文字内容うすい 呼び径200 関連資料(0.11MB)
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷