継手・パイプの新着商品

継手・パイプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

997件中 81120
キャンペーン情報RSS配信
SUS316L 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス
1個
21,980税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

SUS304 片ヘルールパイプ 4S コンサス
1個
32,980税込36,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

SUS304 片ヘルールパイプ 3S コンサス
1個
21,980税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

SUS304 片ヘルールパイプ 2S コンサス
1個
14,980税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

SUS304 片ヘルールパイプ 2.5S コンサス
1個
18,980税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

SUS304 片ヘルールパイプ 1S コンサス
1個
13,980税込15,378
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

SUS304 片ヘルールパイプ 1.5S コンサス
1個
12,980税込14,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

SUS304 両ヘルールパイプ 4S コンサス
1個
48,980税込53,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

SUS304 両ヘルールパイプ 3S コンサス
1個
3,698税込4,068
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

SUS304 両ヘルールパイプ 2S コンサス
1個
19,980税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

SUS304 両ヘルールパイプ 2.5S コンサス
1個
26,980税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

SUS304 両ヘルールパイプ 1S コンサス
1個
22,980税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

SUS304 両ヘルールパイプ 1.5S コンサス
1個
18,980税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)

心間変換アダプター TOTO
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷

黄銅製ブッシング 日機
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
トラスコ品番709-1951材質黄銅全長(mm)21六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水、空気、油接続口径D11/2接続口径D21/4
1袋(10個)
7,298税込8,028
4日以内出荷

高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY
薄くて断熱性に優れています。軽量で取扱いが容易です。水や水蒸気を寄せつけません。加工(カッターナイフ等)が容易です。ダンボール梱包で、保管・在庫に便利です。表面は滑らかで対象物を痛めません。
用途鉄骨下地断熱に。押し入れの底敷に。クローゼット内部補修に。浴槽簡易断熱畳下地に。窓断熱等に。仕様曲げ強さ:100(N/cm2)、圧縮強さ:10(N/cm2)その他吸水率:<0.01(g/100cm2)適合試験法:JIS A 9521材質押出発泡ポリスチレンフォーム長さ(mm)910難燃性合格熱伝導率(W/mk)0.028
1箱(8枚)ほか
12,980税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD
多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
1個
7,498税込8,248
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ)
シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番259-1762接続口径4適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合継手径D2(Φmm)4
1個
799税込879
10日以内出荷

レースウェイ用ソケット ミトロイ(水戸工機)
ミトロイ(水戸工機)レースウェイ用ソケット
全方向挿入可で作業効率大幅アップです。レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。対象深さは45mmまでです。13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。
用途レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用。(保証トルクは47N・m)トラスコ品番714-6464材質クロムモリブデン鋼全長(mm)92対辺寸法(mm)17深さ(mm)対象物:45軸(mm)6.35
1本
3,398税込3,738
当日出荷

ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンエルボ フッ素系グリース仕様 PISCO(ピスコ)
シール部を除く全ての材質に耐蝕に特に優れたSUS316を使用し、シール部には耐薬品性に優れたフッ素ゴムを使用しておりますので、化学・薬品・半導体関連に最適です。使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。
トラスコ品番268-4411材質金属部品:SUS316、シールゴム:FKM適合チューブ外径(Φmm)10×10使用温度範囲(℃)-15~120(凍結なきこと)使用圧力1.0MPa使用流体空気、水、その他薬品など
1個
3,698税込4,068
10日以内出荷

オフセットキャスター用 ソケットEMT型 LAMP(スガツネ工業)
双輪オフセットキャスター EMT型用のソケットです。
トラスコ品番132-2829材質ポリアミド(PA)型式EMT型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
4日以内出荷

TS継手キャップ13 セキスイ
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手に。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。トラスコ品番107-3258材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743グレー呼び径塩ビ管:16最高使用圧力(MPa)0.98
1個
82税込90
当日出荷

給水栓用エルボカバー給水栓用エルボカバー 因幡電工
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
用途JD用給水栓エルボカバー適合【樹脂管】13Aトラスコ品番696-4390材質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)119寸法H(mm)49寸法D(mm)71寸法W(mm)42適合サイズ【水栓】13適合ダクトJD-13N
1個
349税込384
当日出荷

ステンレス 六角ニップル CEJN(セイン)
耐食性に優れたステンレス製です。
用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチール最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス ホースニップル CEJN(セイン)
耐食性に優れたステンレス製です。
用途工場設備などの配管用。材質ステンレススチールタイプホースニップル最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型 FSC藤原産業
ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。
1個
14,980税込16,478
7日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高強度銅合金コイル管 KMCT
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(JIS H3300 C1862T)高圧用自然冷媒配管に使用されております。
材質C1862T長さ(m)10調質O
1本
15,980税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)樹脂管
連結ソケット。コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。同径タイプ
用途プッシュマスター専用構造品材質ポリブテン寸法L(mm)57.3内径(Φmm)12.8外径(Φmm)17
1個
539税込593
翌々日出荷

樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)樹脂管
3mパック
セット内容保温材付ホース 3m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
1個
18,980税込20,878
翌々日出荷

樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)樹脂管
消音テープ
幅(mm)81厚さ(mm)1長さ(m)30呼び径【パイプ】16【さや管】30
1個
4,198税込4,618
翌々日出荷

樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)樹脂管
コネクター継手用保温材(エルボ用)
材質架橋ポリエチレンフォーム寸法X(mm)93寸法Z(mm)36寸法Y(mm)188熱伝導率(W/mk)~0.043適合コネクタNCE25J保温材厚(mm)10
1個
1,298税込1,428
翌々日出荷

樹脂管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)樹脂管
5mパック
セット内容保温材付ホース 5m×2本 保温厚10mm、ユニオンアダプター MAU10A 4個、継手用保温材 4個呼び径10耐候性保温材付ホース、継手用保温材
1個
26,980税込29,678
翌々日出荷

丸プレスフランジ フカガワ
1枚
499税込549
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

サニタリーボールバルブ カクダイ
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SCS14A(SUS316相当)形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
1個
特価
71,980税込79,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
1個
特価
7,998税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

水道用二層管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ
用途ポリエチレン管用継手関連資料カタログ(7.71MB) 簡易施工手順(0.11MB)
1個
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般管用 ABS樹脂製コアタイプ ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ
用途ポリエチレン管用継手関連資料カタログ(7.71MB) 簡易施工手順(0.11MB)
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般管用 ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ
用途ポリエチレン管用継手関連資料カタログ(7.71MB) 簡易施工手順(0.11MB)
1個
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

高圧管用 7K・10K ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ
用途ポリエチレン管用継手関連資料カタログ(7.71MB) 簡易施工手順(0.11MB)
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

Y型分岐サドルバンド(YS) ポリエチレン管 継手 3FNジョイント ヤマアサ
1個
14,980税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)