パイプヒーター・投込みヒーターの新着商品

「パイプヒーター・投込みヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
キャンペーン情報RSS配信
バケツヒーター 袋入 SK11
安全・安心、過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管がラクです。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様PSEマーク認証材質ヒーター・パイプ;ステンレス(SUS316),コード;VCFF,ケース;樹脂定格電圧AC100V(50/60Hz)機能温度過昇防止装置(空焚き防止)付き電源コード2m(アース線あり)最大容量(L)30最低水位(mm)10cm/最高水位:34cm
1個
¥8,798~税込¥9,678~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バケツヒーター 袋入 SK11
安全・安心、過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管がラクです。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様PSEマーク認証材質ヒーター・パイプ;ステンレス(SUS316),コード;VCFF,ケース;樹脂消費電力(W)1000定格電圧AC100V(50/60Hz)機能温度過昇防止装置(空焚き防止)付き電源コード2m(アース線あり)最大容量(L)30最低水位(mm)10cm/最高水位:27cm
1個
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷

AC投げ込みヒーター アルミス
アウトドア・イベントなど屋外での簡易的なお湯の確保や手洗い用の温水づくりに。火気厳禁の場所やガスが使えない環境での、缶コーヒーやレトルト食品の温め。
用途風呂の保温や追い炊きに。冬場の現場作業に。冬場の冷たい水での洗車、道具・工具の洗浄に。材質(本体)ステンレス電源(V)100消費電力(W)1500コード長さ(cm)156温度設定範囲(℃)20~65取扱説明書(2.83MB)時間設定0~120分定格時間(時間)3
1台
¥7,298税込¥8,028
翌々日出荷

AC式投げ込みヒーター アルミス
冬場の現場作業に便利な湯沸かし棒です。予約タイマー・温度設定・保温が可能です。
セット内容本体(やけど防止ステンレスチューブ付き)、コントロールボックス(温度設定、予約タイマー)、温度センサーコード、アース付きコンセント材質(本体)ステンレス質量(g)780電源(V)100消費電力(W)1500ヒーター寸法(mm)直径45x長さ195機能自動電源オフサーモスタット・温度調節予約機能コード長さ(cm)156温度設定範囲(℃)20~65取扱説明書(2.83MB)時間設定0~12分定格時間(時間)3
1個
¥7,980税込¥8,778
3日以内出荷

温度コントロールセット 八光電機
ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
トラスコ品番735-8049セット内容GIVE SAEF ヒーター Lite A型(BCG2103)1台、デジタルファインサーモ(DGC1151)1台、防滴タイプK熱電対1本容量(kW)0.3寸法(mm)発熱部:185電源(V)100電源コード(m)2温度調節範囲(℃)0~750
1台
¥72,980税込¥80,278
8日以内出荷

温度コントロールセット 八光電機
ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
電源(V)100温度調節範囲(℃)0~750
1台
¥73,980~税込¥81,378~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)