物流用品の新着商品

「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,082件中 361~400件
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ) 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 4等級。
1本
6,590 税込7,249
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。
材質ポリエステル(再生糸) 幅(mm)150 本体厚さ(mm)9~10 アイの長さ(mm)500 縫製部の長さ(mm)400 揚量(t)5
1本
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル 幅(mm)100 質量(g)9000 全長(m)7.5 アイの長さ(mm)400 揚量(t)5
1本
67,200 税込73,920
翌日出荷

日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。
材質スチール 質量(kg)6 材質(表面)どぶメッキ サイズ(mm)450 (W)×690 (L)×140 (H)
1個
22,100 税込24,310
翌日出荷

さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
材質吸着パッド:特殊ゴム 寸法(mm)吸着パット:Φ120 質量(kg)1 材質(本体)アルミニウム タイプ吸着面:フラットタイプ 全高(mm)90 材質(ハンドル)樹脂 サイズ(mm)320×120 吸着能力(kg)70
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個 質量(kg)1 全高(mm)135 材質(パット)特殊ゴム 材質(ハンドル)アルミニウム サイズ(mm)280×130 吸着能力(kg)垂直方向に60以下
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
寸法(mm)吸着パット:Φ150 質量(kg)1.26 材質(本体)アルミ合金 全高(mm)125 本体サイズ(mm)400×370 材質(パット)特殊ゴム 吸着能力(kg)75以下
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

JIS B 8811。玉掛け作業の合理化に。傷のつきやすいものの吊り上げに。強くて耐久力があり経済的。表面布が擦過や引っ掛けなどによって破損し、内部の芯体(白)が見えてきたら使用を中止してください。
材質側布:ナイロン、芯糸:ポリエステル 幅(mm)46 厚さ(mm)12 質量(g)2880 全長(m)8 アイの長さ(mm)200 揚量(t)1.6
1本
23,400 税込25,740
翌日出荷

経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
材質ポリプロピレン
1巻
7,660 税込8,426
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。両端フックタイプ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に 質量(kg)2.8 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)調整側:4.5 使用荷重(kg)2500 フック口開き(mm)20 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.43
1個
9,850 税込10,835
翌日出荷

ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。スチールバックル。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止・資材の倒壊防止に ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1650 材質(ベルト)ポリエステル ベルト厚(mm)3.2
1個
6,190 税込6,809
翌日出荷

荷物の固定用。
質量(kg)2.54 ベルト長さ(m)調整側:8 使用荷重(kg)1500 材質(ベルト)ポリエステル ベルト長さ固定側(m)0.33 材質(フック)鉄製 フック全長(mm)90 ベルト幅×厚さ(mm)50×2.4 フック口幅(mm)28
1本
6,210 税込6,831
翌日出荷

質量(kg)2.12 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)1650 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)50×3.0
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

ベルト長さ(m)3.9 使用荷重(kg)230 材質(ベルト)ポリエステル ベルト幅×厚さ(mm)25×1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製。アンカー穴(Φ8mm)付き。仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落とし1段2役。積み重ね可能。工事現場の詰め所、スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口に。建設現場の屋内作業場や、階段の入り口に。現場事務所等の泥落としに。
厚さ(mm)枠カシメ部分:22 質量(kg)マット:1.6、踏台:6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)踏台:450×690×140 マット厚(mm)17 マット寸法(mm)360×600
1セット
23,600 税込25,960
翌日出荷

スイベル式でベルトのねじれが起こりません。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)38 使用荷重(kg)30 適合バンド幅(mm)25 サイズ(mm)D:4、L:73、W1:26、W2:20、H:4、t:5 口開きS(mm)8
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

1個
140 税込154
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐久性に優れ、船舶及び産業用に最適です。
材質SUS304 質量(g)4.5 ワイヤー径(Φmm)4.8 サイズ(mm)A:4.8、B:1.0、L:19.8、D:13.9 X:22.0、Y:31.2、Z:7.6
1個
70 税込77
翌日出荷

EA988MX用 爪延長アダプター。
全長(mm)230
1セット
9,800 税込10,780
翌日出荷

スイベル式(360°回転)。ベケット付き。ロープ用。ベケットにロープの端をつないで滑車を増やすことができます。ブロック本体はSUS304製で、取り外し可能なシーブはSUS304/316製で耐食性と耐久性に優れています。
仕様2車 材質鍛造ステンレス(SUS316) 全長(mm)254 質量(kg)1.5 使用荷重(kg)635 車径(mm)82.5 使用ロープ径(mm)~12.7
1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

2個入。
材質スチール、ゴム 質量(g)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×75 適合品番EA902BE-2A~5A
1組
6,400 税込7,040
翌日出荷

1個
7,980 税込8,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5個入り。バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。
仕様1本線 材質鉄 (三価黒クロメート)
1袋(5個)
1,020 税込1,122
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ラッチ付き。スチール製。
寸法H(mm)46 使用荷重(t)8 寸法E(mm)264 寸法B(mm)70 寸法W(mm)43 寸法O(mm)78
1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

スチール製。基礎工事・山留工事の時間短縮に。ピンは抜け止め装置により抜け落ちません。縦吊り、横吊り兼用タイプ(上運搬途中で方向転換に最適)。ナットを使わないのでボルト・ナットの落下の心配がなく安全。ネジ部分とナットが無いので、泥(モルタル)、土などの掃除の必要がなくメンテナンスが楽。ネジ山が潰れたり、取付に手間がかからず作業の中断がない。徹底した軽量化と安全設計により、脱着が楽で作業しやすく疲れません。
適合鋼材基礎工:H鋼(穴開け必要)、鋼材山留工:300・350・400 全長(mm)255 質量(kg)3.7 ピン径(Φmm)22 定格容量(t)横:2、縦:5
1個
29,900 税込32,890
翌日出荷

超軽量タイプ。工具箱に入ります。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。強力ロングライフロードチェーンを採用。
仕様手巻力量(kg):17、試験荷重(%):150 寸法(mm)荷鎖線径×ピッチ:3.0×9.3 質量(kg)3.9 シルバー 長さ(m)手鎖:4.5 揚程(m)5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)150 手鎖線径×ピッチ(mm)2.5×14 昇降移動距離手鎖(mm/m)67 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)220
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

溶融亜鉛めっき処理により高耐食。組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
用途物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定に 仕様止めビス:パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本、締付トルクの目安(N):12.5 (参考値) 材質SS400 使用工具4mm六角レンチ 表面処理溶融亜鉛めっき パイプ寸法(mm)適合:48.6
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。スチール製。スイベルの回転によりロープがよじれません。EA629GZ-2と合わせて使用します。
寸法(mm)ボディ:50.8×119 車輪径(Φmm)Φ41 車輪幅(mm)27 適合品番EA629GZ-2 耐荷重(kN)22.2
1個
79,700 税込87,670
翌日出荷

75Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム車 床面高さ(mm)137 荷台寸法(mm)650×440 車輪自在×4 積載均等耐荷重(kg)150
1台
10,700 税込11,770
翌日出荷

50Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
材質ポリプロピレン 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ゴム車 床面高さ(mm)110 荷台寸法(mm)534×370 車輪自在×4 積載均等耐荷重(kg)150
1台
10,400 税込11,440
翌日出荷

材質本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)2400 耐荷重(kg)100(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×30.1 内寸法(cm)天板下:W35.7×H28.1
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷

材質本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)3500 耐荷重(kg)100(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×20.1 内寸法(cm)天板下:W55.5×H18.1
1個
8,100 税込8,910
7日以内出荷

材質本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンゴム ブラック 質量(g)3500 耐荷重(kg)100(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×28×20.1 内寸法(cm)天板下:W55.5×H18.1
1個
8,100 税込8,910
7日以内出荷

材質本体:スチール 表面加工 エポキシ樹脂粉体塗装 天板:天然木積層合板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 クッション:シリコーンゴム ブラック 質量(g)2400 耐荷重(kg)100(静止荷重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×30.1 内寸法(cm)天板下:W35.7×H28.1
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷

(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
付属品ゴムバンド×1本 寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H) 質量(kg)45 車輪径(Φmm)150 車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2 積載均等耐荷重(kg)500
1台
46,100 税込50,710
当日出荷

リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。耐食性にも安心してお使いいただけます。
材質SUS316 長さ(m)1.5 線径(Φmm)3 破断荷重(kg)565
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷

90°回転させることで取付け、取り外しができます。チェーンの接続に使用します。
材質SUS316
1個
280 税込308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)