物流用品の新着商品

「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,082件中 681~720件

小容量250kgタイプのスリングです。(つり角度60°)。小形・小容量のキトーセレクトとの併用は最適です。
1本
3,500 税込3,850
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
1本
2,098 税込2,308
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

KITO(キトー)保護コーナー
保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。
1個
439 税込483
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。荷重を受けるボディ部は独自の2重構造で、幅広い荷姿に自在になじみます。
1本
2,298 税込2,528
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

JIS最上等級Ⅳ等級は、スリング幅20mm~300mmの全10種類。(最大使用荷重:0.8t~12.5t)適度な幅があり、きわめて安全性の高いベルトスリングです。両端アイ部が絞ってある(スリング幅による)ため、玉掛け作用は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。
1本
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

安全設計と充実の機能を兼ね備えた深型引き出し採用のローラーキャビネット。1段目引出しの深型採用で、使用頻度が高いディープソケットなど背の高い工具や大きな工具などの収納に便利です。引出しを全段閉めて鍵をかけると、全引出しが同時に施錠できる全段ロックシステムを採用。長尺物でも横向けに収納可能なワイドボディー。整備現場の使い勝手を優先した実用性の高いサイズ設定です。フレーム部のほか、引出しの細部に至るまで曲げ加工を施し、切傷などケガのリスクを軽減しています。EKWの特徴でもあるフラットな側面は、インナーフレームによる剛性確保により実現。自在キャスターには、車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。作業性と
用途工具類の収納。 付属品トップマット×1,引出しマット×7,仕切板×4,カギ×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)トップ:720×460 耐荷重(kg)トップ部:140 本体サイズ(mm)W740×D470×H910(キャスターH180含む) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1・4段目:600×405×105,2・3段目:600×405×45,5段目:600×405×230 引出し耐荷重(kg)1・4段目:20,2・3段目:15,5段目:30 最大耐荷重(kg)350(製品質量含む)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
備考上フック式 電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz 揚程(m)1.8 定格荷重(kg)250 速度巻上:IS 点数オシボタン:7(天井クレーン用)
1台
339,800 税込373,780
30日以内出荷

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
質量(kg)58 電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz 定格荷重(kg)125 速度巻上:H、横行:L 操作方式非常停止+6点式(走行1速) 点数オシボタン:7(天井クレーン用) レール幅(mm)75・100・125・150
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz 操作方式非常停止+6点式(走行1速) 点数オシボタン:7(天井クレーン用)
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
879 税込967
6日以内出荷

KITO(キトー)ケーブルガード
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)メッセンジャ:3~8
1セット(10個)
9,598 税込10,558
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
79,980 税込87,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
角度(°)最大つり:45 スリング形状ダブルタイプ
1本
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

カナグ付きの繊維スリングです。一個の巻上げフックに 複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。
スリング形状シングルタイプ
1本
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
スリング形状シングルタイプ
1本
5,198 税込5,718
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45 スリング形状クォードタイプ
1本
13,980 税込15,378
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はコンテナフックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑 角度(°)つり:60 フックコンテナフック 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
1本
5,498 税込6,048
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様はフックAです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑 角度(°)つり:60 フックフックA 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
1本
3,698 税込4,068
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小容量タイプのカナグ付きスリングです。ベルト端末仕様は木箱フックです。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
淡緑 角度(°)つり:60 フック木箱フック 最大使用荷重(kg)250 スリング幅(mm)20
1本
7,198 税込7,918
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高速運転を実現(巻上速度1.050m/s TCS250kg、無負荷時)。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。巻上げ・巻下げ速度の範囲を個別に調整可能。小形・軽量で運搬、移動が容易。過巻防止装置を標準装備。
揚程(m)3 定格荷重(kg)980
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で可搬性に優れています。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。位置合せに便利な超微速運転が可能(250kg)。過巻防止装置を標準装備。
備考手元レバー式 揚程(m)3 定格荷重(kg)250
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

小形・軽量で可搬性に優れる 。押し込み量に応じてスピードを無段階に調整可能。直感的に操作が可能。過巻防止装置を標準装備 。負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
揚程(m)3
1台
429,800 税込472,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
備考ペンダント式(非常停止付) 揚程(m)3 定格荷重(kg)490
1台
1,198,000 税込1,317,800
5日以内出荷

等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。
幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9 ケーブル径(Φmm)10~26
1セット(10個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
24,980 税込27,478
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
1セット(10個)
19,980 税込21,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KITO(キトー)ER2ロードベル
R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
1個
27,980 税込30,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お手持ちのキトーセレクトの標準のシタフックと付け替え可能です。
定格荷重(kg)60~240
1個
88,980 税込97,878
15日以内出荷

トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷


1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1枚
5,698 税込6,268
6日以内出荷