物流用品の新着商品

「物流用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,082件中 161~200件
1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)90×60×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)566 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.37MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
56,980 税込62,678
5日以内出荷

KR-1R専用防傷パッキン
材質ゴム(EPDM) 寸法(mm)120×120×13 質量(g/個)66 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB)
1箱(24個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1ヶ所貫通・3ヶ所止めで4本の単管パイプをジョイント。構造体のつなぎなどに使用されます。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)90×120×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)876 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.46MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(24個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

単管パイプ2本を直結する直結ジョイント。単管パイプの延長等に使用。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)60×88×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)562 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷

1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)90×90×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)746 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.43MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
72,980 税込80,278
5日以内出荷

キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。脚をアンカーボルトで固定可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400 寸法(mm)130×110×60 使用工具六角レンチ4mm 耐荷重(kg)500 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 材質(ベース)SS400 質量(g/個)664 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB) 取付ビスM8-8六角ビス 表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
1箱(36個)
189,800 税込208,780
5日以内出荷

キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400 寸法(mm)130×60×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)641 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.68MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)146×40×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)377 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.32MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。両サイドの羽根で壁面などに強力に固定する際に使用可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)40×130×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)355 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.07MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

単管パイプの端につける羽根つきキャップ。筋交い金具との接続や任意の角度を出したい場合に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)78×60×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)359 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷

単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)30×60×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)290 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.3MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(48個)
75,980 税込83,578
5日以内出荷

キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400 寸法(mm)135×140×140 使用工具六角レンチ4mm 耐荷重(kg)2000 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 材質(ベース)SS400 質量(g/個)1652 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB) 取付ビスM8-8六角ビス 表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
1箱(10個)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

片方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)100×40×60 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)463 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.65MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(36個)
65,980 税込72,578
5日以内出荷

3ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。立方体のコーナー金具。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10) 寸法(mm)90×90×90 使用工具六角レンチ4mm 適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ) 表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ 質量(g/個)915 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB) 取付ビスM8-8六角ビス
1箱(24個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

H形鋼用吊金具。鉄骨などからダクトや各種他重量物を安全に吊り下げる金具です。溶融亜鉛メッキ鋼板製で優れた耐久性・防錆性を確保!W1/2ボルト対応(縦引き用専用)。吊り金具としてだけでなく、幅広い用途に利用可能です。
適合W1/2ボルト用(縦引き用) 仕上溶融亜鉛めっき ボルト対辺(mm)21 許容荷重(N[kgf])9800[1000]
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エヌケーキャリーキャスター導電ゴムキャスター・Φ200mm・自在車
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45 取付高(mm)250 取付寸法(mm)112×112 車輪ベアリング入り車輪/自在車 取付穴径(Φmm)11.5 取付座(mm)140×140 自重(g)3760
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター導電ゴムキャスター・Φ130mm・自在車
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)37 取付高(mm)176 取付寸法(mm)100×56 車輪ベアリング入り車輪/自在車 取付穴径(Φmm)11 取付座(mm)124×89 自重(g)1440
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター導電ゴムキャスター・Φ200mm・固定車
500品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)45 取付高(mm)250 取付寸法(mm)112× 63 車輪ベアリング入り車輪/固定車 取付穴径(Φmm)11.5 取付座(mm)151×102 自重(g)3134
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター導電ゴムキャスター・Φ130mm・固定車
200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)37 取付高(mm)176 取付寸法(mm)100×56 車輪ベアリング入り車輪/固定車 取付穴径(Φmm)11 取付座(mm)124×89 自重(g)1130
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

KSC-1C-S-500専用用パッキン
材質ゴム(EPDM) 寸法(mm)62×62×4.1 質量(g/個)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.68MB)
1箱(36個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ピカコーポレイション伸縮はしご PTH-HS型
設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。
用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。 材質アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm)39.2 最大使用質量(kg)100
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駆動部であるエアモータと、これにチェンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。適度に手入れして頂ければ故障等はほとんどなく長持ちいたします。緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。
用途化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等における荷物等の昇降。 トラスコ品番816-0180 セット内容袋ナットホースニップル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 接続口径Rc3/8 定格荷重(t)0.5 空気消費量(m3/min)1.3 標準揚程(m)3 巻上速度(m/min)8.1~12.6 給気圧力(MPa)0.6
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

トラスコ品番221-3315 定格荷重(t)0.5 容量(t)0.5 標準揚程(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)277
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

象印チェンブロック手動チェーンブロック 250kg
トラスコ品番222-5878 定格荷重(t)0.25 容量(kg)250 標準揚程(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)220
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

強力ポリエステル原糸の素線をロープ状に束ね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状で、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限界です。最大使用荷重ごとにスリングカラーが異なります。
幅(mm)30 表面布:紫 最大使用荷重(t)1
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮脚立で業界最軽量(2024年3月メーカー調べ)。通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ。安心のダブルロック
型式KARU-150BK 質量(kg)6.2 天板高さ(m)1.11~1.41 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)518~572×838~1019 有効高さ(m)0.81~1.11 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×162×1182
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

伸縮脚立で業界最軽量(2021年7月メーカー調べ)。通常のはしご兼用脚立と最小高さと最大高さが同じサイズ。安心のダブルロック
質量(kg)12.1 天板高さ(m)2.59~2.88 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)788~842×1740~1922 有効高さ(m)1.99~2.29 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)788×164×2726
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ
ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重28kg。
材質ポリプロピレン ホワイトグレー 耐荷重(kg)28
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコープラスチックキャスター付き台車 ラクゴロ
ストッパー付きキャスター。すべり止めシール付き。耐荷重20kg。
材質ポリプロピレン ホワイトグレー 耐荷重(kg)20
1個
929 税込1,022
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物の吊り作業金具です。
用途GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
質量(kg)0.65
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
用途クレーン・ホイスト用押釦 材質ポリカボネート樹脂製 備考防雨型 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)50以下 使用環境温度(℃)ー5~40 適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0 関連資料(3.21MB) 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 黒 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)4 寸法L1(mm)59 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)51 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 入数(個)4 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
1袋(4個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 青 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)4 寸法L1(mm)59 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)51 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 入数(個)4 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
1袋(4個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 小サイズ 4個入 白 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径15ミリまで対応可能です。保持荷重 約1kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)4 寸法L1(mm)59 寸法S(mm)14 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)51 寸法W(mm)25 寸法R(mm)17 入数(個)4 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)59×25×9
1袋(4個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 黒 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)19 寸法L1(mm)127 寸法S(mm)32 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)109 寸法W(mm)54 寸法R(mm)37 入数(個)2 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
1袋(2個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 青 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)19 寸法L1(mm)127 寸法S(mm)32 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)109 寸法W(mm)54 寸法R(mm)37 入数(個)2 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
1袋(2個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 大サイズ 2個入 白 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径33ミリまで対応可能です。保持荷重 約3kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)19 寸法L1(mm)127 寸法S(mm)32 寸法D(mm)9 寸法L2(mm)109 寸法W(mm)54 寸法R(mm)37 入数(個)2 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)127×55×9
1袋(2個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 黒 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)9 寸法L1(mm)86 寸法S(mm)21 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)37 寸法R(mm)25 入数(個)3 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
1袋(3個)
398 税込438
4日以内出荷

ロック機能付き S字フック S-Lock 中サイズ 3個入 青 MagX(マグエックス) 動画あり
丈夫なポリカーボネート製のS字フックです。落下防止と安全性を確保できるロック機能付き。対応バーサイズ:直径23ミリまで対応可能です。保持荷重 約2kgf
用途工具、カバン、防災用品、清掃用具、バックヤード備品など収納の吊り金具に 材質本体:ポリカーボネート、ピン:ステンレス 質量(g)9 寸法L1(mm)86 寸法S(mm)21 寸法D(mm)6 寸法L2(mm)75 寸法W(mm)37 寸法R(mm)25 入数(個)3 関連資料(0.49MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86×37×9
1袋(3個)
398 税込438
4日以内出荷