ビニールテープの新着商品
「ビニールテープの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。
使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105
テープ幅(mm)38
基材PETフリース
テープ長さ(m)7.5
テープ厚さ(mm)0.65
粘着剤ゴムべース
粘着力(N/cm)(スチール)3
1巻
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。
衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。
ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。
機械配線の絶縁、補修用途。
高圧、特別高圧用途。
幅(mm)19
厚さ(mm)0.76
色黒
長さ(m)9
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)13
特性電気絶縁性、防水性
絶縁破壊強度(kV/mm)31
優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。
用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
危険表示用トラ柄のビニールテープです。貼るだけで簡単に危険表示が可能! 工場・工事現場・立入禁止箇所・駐車場での区画整理・災害時の注意喚起など、様々な場面で活用いただけます。
色黄/黒
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
配管、ホース等の水漏れ、エアー漏れの補修、工具等のハンドル滑り止め、電線の端末処理等に。耐油、耐酸、耐溶剤、耐塩水、耐紫外線に優れています。数秒で永久的な気密性と防水性シールを作ります。電気テープやダクトテープのような粘着性になることはありません。
用途配管等の補修・応急処置
材質シリコンゴム
厚さ(mm)0.51
色イエロー
使用温度範囲(℃)-60~200
耐圧(MPa)0.8
寸法(幅W×長さL)(mm)25.4×3.65
引張強度(MPa)6.55
耐電圧(V)8000
1巻
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。屋外で使用する場合は、保護用として一般的なビニールテープの黒色をご使用ください。
用途電線ケーブルの端末処理、接続、保護に
材質ブチルゴム
厚さ(mm)0.5
使用温度範囲(℃)-10~70
寸法(mm×m)19×10
伸び(%)550
耐熱温度(℃)70
引張強度(N/10mm)3.1
絶縁破壊電圧(kV/mm)44
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に
材質綿布
幅(mm)19
厚さ(mm)0.18
質量(g)269
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)136(長さ方向)
絶縁破壊電圧(kV)10.9
許容温度(℃)最高105
塗布材質油性ワニス
1巻
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
入数:8巻。電気絶縁性に非常に優れています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。カット性に優れ、手で切ることができます。初期粘着性に優れています。配線の色分けにも便利です。JIS C 2336適合品。耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用
材質塩化ビニール
幅(mm)25
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着剤ゴム系
引張強度(mm)71.9
粘着力(N/19mm)2.51
電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。
ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
幅(mm)18
色黒
種類ハーネステープ
長さ(m)18
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
ビニルテープと比較して、ノリのべたつきが少ない絶縁テープです。
電線の整理、絶縁に最適。ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくい。
幅(mm)18
色白
種類ハーネステープ
長さ(m)18
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
電線の整理、絶縁に最適です。
ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。
幅(mm)18
色灰
種類ハーネステープ
長さ(m)18
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷