LANケーブルの新着商品

「LANケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

59件中 1~40件
有線で安定したネットワーク接続と、USB PD対応で最大100Wの急速充電を両立する、多機能USB Type-C LAN変換ケーブル。ドライバ不要で簡単接続。USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。PD100Wの急速充電に対応し、ネットワーク接続と同時にデバイスの電源供給が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。
仕様スリムコネクタ:無、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:無 ブラック 規格規格名:1000BASE-TX 構造ケーブル/STP コネクタ形状USB Type-C - RJ-45・USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPhone、iPad、Nintendo Switch TM、Nintendo Switch Lite TM、Nintendo Switch TM(有機ELモデル)など 周波数特性250MHz ケーブル32AWG、より線 結線方式ストレート結線 被覆PVC 直径(mm)ケーブル/4.2 通信速度1Gbps ケーブルタイプ極細 カテゴリーCAT6、対応:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 PoE対応非対応
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10G BASE-Tに対応、耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のフラットLANケーブル。カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、10G BASE-Tに対応します。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定によります。テストテーブル使用でプラグ部分の検証済みです。薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、十字介在:無 ブルー、配線:TIA/EIA-568B 使用温度範囲(℃)-10~80 規格規格名:10GBASE-T 構造ケーブル/STP 最小曲げ半径(mm)敷設時/17.6、敷設後/8.8 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性600MHz 芯数ケーブル/8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブル32AWG、より線 結線方式ストレート結線 動作湿度(%)10~80 ※結露なきこと 保存湿度(%)10~80 ※結露なきこと 被覆PVC 保管温度範囲(℃)-20~80 直径(mm)フラットケーブル/1.9×6.0 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプフラット カテゴリーCAT7※ケーブル部のみCAT7準拠。コネクタはRJ-45仕様になります。対応:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 PoE対応非対応
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル CAT6A
超高速10ギガビットイーサネット完全対応、より線仕様のCAT6A LANケーブル。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様スリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有、100%導通検査、十字介在:有 材質ケーブル/PVC,コネクタ/ポリカーボネート ピンク、配線:TIA/EIA-568B 規格規格名:10GBASE-T 構造ケーブル/UTP 最小曲げ半径(mm)敷設時/24.0、敷設後/24.0 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz 芯数ケーブル/8芯(4P) 使用環境光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 保管温湿度範囲温度/-10~40、湿度/30~70% ※結露なきこと 動作温湿度範囲温度/-20~60、湿度/0~90% ※結露なきこと ケーブル26AWG、より線 結線方式ストレート結線 直径(mm)ケーブル/6 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスタンダード カテゴリーCT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 PoE対応長さ20mまで、IEEE802.3bt(PoE++)まで対応
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T 規格CAT5e コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8 導体軟銅線 24AWG 伝送帯域(MHz)100
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは青色です。色分けにより、ネットワークの構成や整理が簡単にできます。
【ジャケット】青 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100BL ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

StarTech.com のこの Cat6 イーサネットケーブルを使用して、ネットワークにデバイスを接続します。500 MHz の高速データ転送速度をサポートし、家庭及びオフィスの両方での使用に適しています。箱に入っているので、 304.9m のバルクケーブルロールを保管しておき、必要に応じて使用することができます。取り付けが簡単このケーブルのより線導体は、柔軟性が高く、破損せずにコーナー周辺を曲げることができます。また、振動が存在する環境にも耐えることができます。安全で Durable PVC アウタジャケットは、優れた絶縁特性により、感電を防止します。このゴムは、摩耗、油、化学薬品に耐性があるため、ケーブルの耐久性も向上します。?産業環境での長寿命を実現するために、腐食に抵抗するより線銅導体。?中央の穴付きの 21.8 ( L ) x 37.8 ( W ) x 38.5 cm ( H )の小型ボックスに収納されているため、ケーブルを絡まずに引き出すことができます。?高性能イーサネット 10BASE-T および 100BASE-TX と互換性があります。このより線ケーブルの 1000 フィートロールは、新しいギガビットネットワークを接続するための最適な方法です。より線ケーブルは、精巧に設計 / 構築され、永久保証が付いています。
【ジャケット】グレー タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル ケーブル長(m)305 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CM定格 LANカテゴリCat6
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き。コネクタ1=RJ45、オス/メス=オス、コネクタ1方向=ライトアングル。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
【ジャケット】青 タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm)5.6 規格Cat8 シリーズNLBL ケーブル長(m)2 構造【シールド】S/FTP シールドスクリーン付き 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B 動作温度範囲(℃)0~50 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン 耐火等級LSZH(低煙ゼロハロゲン)
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

WIRC5ECMR 350 MHz ソリッド UTP ケーブル(青)は、壁、コンジット、天井などで使用する CMR 定格で、 1000 フィートのバルクロールとしてパッケージされています。このケーブルは青色の PVC ジャケットを備えているので、柔軟性と耐久性が高くなり、同時にネットワークケーブル接続の色分けが容易になります。StarTech.comの永久保証が付いています。最大定格 350 MHz で、優れた性能と帯域幅を発揮します。柔軟な PVC 等級ジャケット。24 AWG 裸銅単線導体。4 ペアの Unshielded Twisted Pair ( UTP; シールドなしツイストペア)ケーブル。フットマーク付きケーブル。大量購入で、低コストのコスト削減を実現します。ケーブルランを簡単に測定できます
仕様●ケーブルCSA:24 AWG●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMR ジャケット:青 規格Cat5e/REACH/UL/RoHS/CE ケーブル長(m)305 芯数4 シールドU/UTP、有無:遮蔽なし 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

StarTech.com のこの Cat6 ケーブルを使用して、イーサネットネットワークに高速データ転送機能を装備します。30.5m の長距離で、最大 10Gbps のデータ転送速度をサポートします(ギガビット / 秒)。このケーブルの PVC (ポリ塩化ビニル)被覆材は、ほつれや摩耗に強いため、コアを損傷から保護し、信号の信頼性を高めます。2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタにより、イーサネットデバイスの接続やワークステーションの壁コンセントへの接続が簡単になります。
【ジャケット】黒 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100BK ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

StarTech.comの75フィートCat6イーサネットケーブル(グレー)は、信頼性の高いギガビットネットワーク接続用のカテゴリ6ケーブルの仕様を満たすか、または上回るように設計されています。このケーブルは、取り付けを容易にするスナッグレス・コネクター、コネクターのストレイン・リリーフのためのモールド・ブーツ、最適なパフォーマンスのための高品質銅導体を特徴としています。生涯保証に裏打ちされたこのケーブルは、Power-over-Ethernetを含む要求の厳しいイーサネット・アプリケーションに最適です。
仕様●ケーブル長:75ft●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格 ジャケット:グレー 規格Cat6 シリーズN6PAT 芯数8 シールドUTP、有無:遮蔽なし 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B 材質(ジャケット)塩化ビニール
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

このStarTech.comグレーCat 6 (カテゴリ 6)イーサネットケーブルを使用して、シールドなしツイストペア配線を実現し、信頼性の高い無停電ギガビットネットワーク接続を実現します。終端処理済みリードは、電子機器をインターネットインフラストラクチャに安全に接続し、優れたデータ転送速度を実現します。商用ネットワーク及びホームネットワークに最適で、あらゆるゲーム機器やコンピュータ機器に対応しています。
【ジャケット】グレー タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100GR ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

StarTech.comのこのカテゴリ5強化ケーブルで信頼性の高いイーサネットネットワーク接続を確保します。この製品は、クロストークの影響を受けずに距離を通じて作業できる優れた性能と高速性能を発揮します。大容量で提供されているため、必要な距離をカバーするカスタムランスを作成できます。このケーブルは、壁内、床間、エレベータシャフトの運転に最適です。単線銅導体 は、このケーブルの銅配線により、最適な導電性と耐腐食性を実現し、信頼性の高い性能を実現します。使いやすいケーブルはボックス入りで提供されているため、キンクが少なく、サイズに合わせて簡単に切断できます。ライザー定格ケーブルは、煙放射を制限し、垂直設備の床から床への火災が拡散するように設計されており、建物全体の安全性を向上させます。? 耐摩耗性に優れたPVC (塩化ビニール)ジャケット? 高速Power over Ethernet (PoE)用途に最適? 最大生産性を実現する優れた電力供給? リール長: 304.9 m、大規模設置に最適
仕様●ケーブルCSA:24AWG●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMR ジャケット:黒 規格Cat5e/UL/CE/REACH ケーブル長(m)305 芯数4 シールドU/UTP、有無:遮蔽なし 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルの長さは 30.5m で、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内及び周辺のネットワークハブに接続することができます。また、レースウェイやコンジットを使用してさまざまな用途に対応できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは赤色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
【ジャケット】赤 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100RD ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

M45PAT15MBK Cat5e パッチケーブル( 15 m )は、 CAT 5e のすべての仕様に適合するか上回っており、信頼性の高いイーサネットネットワーク接続を実現します。また Durable な黒色 PVC ジャケットを備えているため、必要に応じてネットワークケーブルを色分けできます。この高品質 Cat5e パッチケーブルには、性能を長期間維持するために、この RJ45 コネクタ終端ポイントが鋭角で曲がってしまうのを防止する成形 PVC ストレインリリーフが付いているため、ケーブル損傷のリスクが軽減され、ネットワーク性能が低下する可能性があります。TOP 品質の素材のみで構成されたこの Cat5e パッチコードは、信頼性の高い性能を発揮し、永久保証が付いています。
仕様●ケーブルCSA:24 AWG●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格 ジャケット:黒 規格Cat5e ケーブル長(m)15 芯数4 シールドU/UTP、有無:遮蔽なし 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

LANカテゴリ = Cat6m。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = U/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールドなし。外被色 = 紫。耐火性 = CMG定格。代表規格 = CE, ETL, REACH, RoHS
【ジャケット】紫 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100PL ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

シリーズ=NLBL。LANカテゴリ=Cat8。長さ(m)=1。終端処理=終端処理済み。シールド構造=アルミマイラーテープ、編組付き。コネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オス。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
【ジャケット】青 タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm)5.6 規格Cat8 シリーズNLBL ケーブル長(m)1 構造【シールド】S/FTP 芯数4 シールドスクリーン付き 切断径(AWG)26 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T 動作温度範囲(℃)0~50 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン 耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

StarTech.comの75フィートCAT6イーサネットケーブル(ホワイト)は、すべてのカテゴリー6ケーブル仕様に適合するか、それを上回るように設計されており、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を保証します。耐久性のあるPVCジャケットは、ネットワークケーブルの色分けを可能にし、スナッグレス・コネクタは、設置時にRJ45クリップを保護し、頑丈な接続を実現します。Power-over-Ethernetのような要求の厳しいイーサネット・アプリケーションに理想的なこのケーブルは、高性能のための高品質の銅導体を特徴としています。
仕様●ケーブル長:75ft●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMG定格 ジャケット:白 呼び径0.5 in 規格Cat6 シリーズN6PAT 芯数4 シールドシールド、有無:遮蔽なし 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B 材質(ジャケット)塩化ビニール
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

StarTech.com のこの Cat6 ケーブルは、イーサネットネットワークでの高速データ伝送用に 2 個のオス RJ45 (レジスタードジャック)コネクタを備えています。長さは 30.5m で、分電盤にハブを接続する場合や、ワークステーションを広いスペースのコンセントに接続する場合に適しています。Durable PVC (ポリ塩化ビニール)シースは、コーナーや不規則なスペースに十分に柔軟に対応します。また、ワイヤを湿気、化学薬品、その他の汚染物質から保護するため、過酷な産業環境での使用に最適です。シースは Orange が明るい色で、色分けされたシステムで簡単に識別できます。
【ジャケット】燈 タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100OR ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、ライザー定格( CMR )を備えていて、終端処理するとすぐに使用できます。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルは長さが 1000 フィートなので、ニーズに合わせてケーブルの長さをカスタマイズできます。RJ45 壁面ジャックなどの用途をネットワークハブに接続するか、ケーブルを使用して大きなケーブルランのあるネットワークラックを接続します。StarTech.com では、色の重要性を認識し、そのシリーズから選択できる優れた製品を用意しています。このイーサネットケーブルは青色です。色分けにより、ネットワークの構成や整理が簡単にできます。PoE。このパッチケーブルは、 Power over Ethernet ( PoE )に対応しています。つまり、 VOIP 電話 / セキュリティシステム、 4k 又は 1080p ビデオストリーミングなどのデバイスに最大 100W の電力を供給できます。24 AWG。この Cat6 は、 24 AWG サイズの銅ワイヤを備えており、信号伝送時の耐性が低くなっています。また、他のサイズよりも発熱が少なく、この 2 つの特性を組み合わせることで、あらゆる長さに最適です。この Cat6 ケーブルでは、高品質の 100 % 銅導体を使用することにより、投資価値が高いだけでなく、近端クロストークノイズ( NEXT )の低減にも役立ち、データ転送の信頼性が向上します。このパッチケーブルは、 Durable Black PVC ジャケットでワイヤを収納しています。StarTech Startech は、すべてのケーブルに永久保証を適用
用途ギガビットネットワークで使用し、 PoE 対応デバイスを接続する。 1 つのデバイスを別のデバイスにパッチします ( たとえば、配布パネルへのハブなど )。フロア間、エレベータシャフトの設置を考慮した、壁内の設計。CMR 耐火ケーブルが必要です 【ジャケット】青 タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル ケーブル長(m)305 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CM定格 LANカテゴリCat6
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

信頼性の高いギガビットネットワークをセットアップしますか? StarTech.comのこのイーサネットケーブルは、デバイス間の速度の高いデータ転送を実現するためのトリートメントです。オフィス機器、通信ネットワーク、産業用制御システムを接続するには、それを接続するだけです。
【ジャケット】黄 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】Cat6ケーブル シリーズN6PATCH100YL ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

StarTech.com のこの Cat5e ケーブルを使用すると、ビジネス又はホームコンピュータネットワークを迅速かつ効率的にセットアップできます。長さが 304.9m であるため、イーサネット通信を設置するためのケーブルが十分にあり、広いスペースにも対応できます。CMR (通信用多目的ケーブルライザー)の耐火等級は、オフィスや学校の壁や天井で安全に使用できます。高性能ケーブルの定格は最大 350 MHz (メガヘルツ)で、高速速度と高帯域幅が実現されているため、大量のデータを迅速に転送できます。柔軟性: 4 ペアのシールドなしツイストペア( UTP )ケーブルであるため、非常に柔軟性が高く、設置が簡単です。便利このケーブルは便利なプルボックスに収納されているため、ワイヤが絡まないようにネットワークを設置できます。ケーブル長には足のマークが付いているため、測定やマーキングが不要になります。? 高導電性に優れた24 AWG (米国ワイヤゲージ)銅を使用? 終端処理なしのため、独自の接続を追加可能? PVC (塩化ビニール)ジャケットはケーブルを保護し、耐久性に優れています。WIRC5ECRGRY 350 MHz ソリッド UTP ケーブル(グレー)は、壁、コンジット、天井などでの使用に適した CMR 等級で、 1000 フィートのバルクロールとしてパッケージされています。このケーブルはグレーの PVC 被覆を備えているので、柔軟性と耐久性が向上しますが、ネットワークケーブル接続の色分けが容易になります。
用途標準的なラックマウント型機器をサーバーラックまたはキャビネットに取り付けます 仕様●コアタイプ:24●プロダクトタイプ:イーサネットケーブル●耐火性:CMR ジャケット:グレー 規格Cat5e/CE/REACH/UL ケーブル長(m)305 芯数4 シールドU/UTP、有無:遮蔽なし 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 材質(ジャケット)塩化ビニール
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。最適な長さ。StarTech のイーサネット製品の特長は、ネットワーキングのニーズに対応できるように、さまざまなオプションが用意されていることです。このケーブルは長さ 100 フィートで、 RJ45 壁面ジャックのような用途をオフィス内やオフィス内のネットワークハブに接続できます。StarTech.com では、色の重要性を認識し、選択に優れています。このイーサネットケーブルは緑色なので、色分けにより簡単にネットワークを構成及び整理できます。
【ジャケット】緑 タイプ【サブタイプ】パッチケーブル、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP 芯数4 シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

StarTech.com のこの 305 m 長の Cat6 ケーブルを使用して、長いケーブルランを簡単にセットアップできます。使いやすい Reelex ボックスに入っており、そこから引き出すだけですばやく取り付けることができます。絶縁被覆には足マークが付いており、ロールをどれだけ残したかを把握できます。CMR ライザーを設置するためにテストされています。このケーブルは、 CMR の耐火等級が必要な壁、床間、エレベータシャフト内への設置に最適です。高品質の銅導体:この導体は高品質の 100 % 銅製で、最適な性能を発揮し、信号を忠実に伝送します。?近端クロストークを最小限に抑え、信号の完全性を維持するために構築されている。?ワイヤは 23AWG で、標準のイーサネット設置に推奨されるサイズです
【ジャケット】グレー タイプ【サブタイプ】UTP、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル ケーブル長(m)305 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)23 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)裸銅 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMR LANカテゴリCat6
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。コネクタ1方向=ライトアングル、RJ45、オス/メス=オス。コネクタ2=RJ45、オス/メス=オス
【ジャケット】青 タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm)5.6 規格Cat8 シリーズNLBL ケーブル長(m)3 構造【シールド】S/FTP シールドスクリーン付き 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格IEEE 802.3ba 40GBASE T、TIA/EIA T568B 動作温度範囲(℃)0~50 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン 耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

StarTech.comの75フィートCat6ケーブルは、信頼性の高いギガビットネットワーク接続を確保するために、すべてのカテゴリ6ケーブルの仕様を満たし、または超えています。さらに、このケーブルには耐久性に優れたブルーのPVCジャケットが採用されているため、必要に応じてネットワーク・ケーブルを色分けすることができます。シリーズ = N6PATCH。LANカテゴリ = Cat6ft。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = UTP。コネクタ1方向 = ライトアングル。コネクタ2 オス/メス = オス。コネクタ2方向 = ライトアングル
【外被】黒 タイプ【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH RoHS指令(10物質対応)対応 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

StarTech の高性能イーサネットケーブルには、安全かつ迅速な接続を実現するために必要なものがすべて揃っています。このネットワークケーブルは、 100 % 銅導体、金コネクタを備え、すぐに使用できるように終端処理されています。
【ジャケット】白 タイプ【サブタイプ】スナグレス、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル シリーズN6PATCH100WH ケーブル長(m)30 構造【シールド】U/UTP シールド遮蔽なし 切断径(AWG)24 導体より線 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 動作温度範囲(℃)-20~80 材質(ジャケット)塩化ビニール 耐火等級CMG定格 LANカテゴリCat6
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

StarTech.comのCat 8イーサネットケーブルは、信頼性と効率のために設計されており、このケーブルは、最小限の信号損失で安定したネットワーク接続を保証します。頑丈な構造と難燃性のジャケットが安全性と耐久性を高め、住宅、工業、狭い場所などさまざまな環境に適しています。スナッグレス・デザインにより、取り付けは簡単で、ケーブルは頻繁な使用に耐えるように作られています。終端処理=終端処理済み。コネクタ1方向=ライトアングル、オス/メス=オス、RJ45。コネクタ2 オス/メス=オス、RJ45
【ジャケット】青 タイプ【サブタイプ】パッチコード、【プロダクトタイプ】イーサネットケーブル 呼び径(mm)5.6 規格Cat8 シリーズNLBL 構造【シールド】S/FTP ケーブル長(mm)500 シールドスクリーン付き 切断径(AWG)26 導体固体 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体) 通信規格TIA/EIA T568B、IEEE 802.3ba 40GBASE T 動作温度範囲(℃)0~50 材質(ジャケット)低煙ゼロハロゲン 耐火等級LSZH (低煙ゼロハロゲン)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給 材質メタル、プラスチック ブルー 定格【ケーブル】CAT 8.1 - 2000 MHz 適合規格IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T 仕上【コネクタ】ゴールド 難燃性【ケーブル被覆材】LSZH定格(低煙ゼロハロゲン) 保存温度範囲(℃)-20~60 コネクタRJ-45 ケーブル外径(Φmm)5.6 配線(出力)TIA/EIA-T568B 電源供給100 W シールド編組付きアルミマイラーテープ データ転送速度40 Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 MTBF(時間)コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア ケーブルタイプシールド対応ツメ折れ防止機構 ケーブルサイズ(AWG)26 導体数4ペア S/FTP - 8P8C 被覆材低煙ゼロハロゲン 使用湿度範囲(%RH)0~85
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムCat6ケーブル:密集した環境での配線を簡素化するスリムタイプの有線LANケーブル。標準的なCat6ケーブルに比べ直径が36%細く、優れた柔軟性を実現。最大100WまでのPoE++(Power over Ethernet)に対応。低近端クロストーク(NEXT)およびリターンロス(RL)を実現。高品質構造:引っかかりを防ぐスナッグレス仕様の50ミクロン金めっき端子が精密にフィットし、信号損失を最小限に抑えるスリムタイプのCat6イーサネットケーブル。28AWGの純銅線により、安定した電力供給と通信性能を実現。低煙ゼロハロゲン(LSZH)ジャケットを採用し、狭いスペースでの配線にも柔軟に対応。安全性と信頼性:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、Cat6性能を提供するスリムタイプのCat6 UTPケーブル。密閉空間や換気の悪い場所でも安全なLSZH被覆を採用し、燃焼時の有毒ガス発生を低減。PoE++規格はIEEE 802.3bt Type 4に準拠
用途高密度ネットワーククローゼットやケーブル管理パネルに適したカテゴリ6ネットワークケーブル。スリムタイプのCat6ケーブルがトラブルシューティング時のアクセス性を向上させ、デバイス間のエアフローも改善。IPカメラや会議室用カメラなど、PoE対応デバイスへ安定した接続を提供 ケーブル外径(Φmm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体数4ペアUTP
1個
579 税込637
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用 ブルー 規格CAT5e 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)6.2 シールドSTP 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格CAT5e 構造より線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)4.7
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)3.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 。カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
1本(0.3m)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カナレ電気LANケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり) 構造F/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)1/0.54A 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)