機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5
W224
L230
質量(g)36
Φd4
H243
H150
寸法P1(mm)138
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:78.4、H3 取付板厚1.0:78.4、H3 取付板厚1.2:78.7
W173.5
L180
質量(g)44
Φd4
H278
H185
寸法P1(mm)88
1個
¥569
税込¥626
6日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:94、H3 取付板厚1.0:94、H3 取付板厚1.2:94.2
W113.6
L120
質量(g)36.6
Φd2.5
H294
H1100
寸法P1(mm)54
1個
¥389
税込¥428
6日以内出荷
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色ホワイト
dM10
H26
質量(g)25
D30
S20
耐荷重(N)1470
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色ホワイト
dM8
H21
質量(g)11
D20
S15
耐荷重(N)980
1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色ダークグレー
dM10
H26
質量(g)36
D40
S20
耐荷重(N)1764
1個
¥149
税込¥164
6日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM12
B17
H51
質量(g)70
D50
C19.6
S25
h16
耐荷重(N)3136
1個
¥749
税込¥824
6日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM10
B13
H42.5
質量(g)38
D40
C15
S20
h13.7
耐荷重(N)1568
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM14
B19
H66.5
質量(g)150
D70
C22
S30
h24.7
耐荷重(N)6100
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dW3/8
B13
H42.5
質量(g)38
D40
C15
S20
h13.7
耐荷重(N)1568
1個
¥579
税込¥637
6日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dW5/16
B10
H37.5
質量(g)21
D30
C11.5
S19
h11.2
耐荷重(N)1078
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8
B10
H37.5
質量(g)21
D30
C11.5
S19
h11.2
耐荷重(N)1078
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM6
B8
H31
質量(g)11
D25
C9.2
S14
h9.7
耐荷重(N)588
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:532、引込力N:100、引込力kgf:10
材質主材料:鋼
ストローク200
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:332、引込力N:100、引込力kgf:10
材質主材料:鋼
ストローク100
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:432、引込力N:100、引込力kgf:10
材質主材料:鋼
ストローク150
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:532、引込力N:200、引込力kgf:21
材質主材料:鋼
ストローク200
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:432、引込力N:200、引込力kgf:21
材質主材料:鋼
ストローク150
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
・引き込み式のガススプリングで、天井の下蓋や、下開きの扉を引き込んで閉めた状態を保持することができます。・ステンレス鋼製や閉まり際でソフトクローズになる仕様もあります。詳細はお問い合わせください。ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様伸長時の長さB:332、引込力N:200、引込力kgf:21
材質主材料:鋼
ストローク100
シリンダー径(Φmm)190
ロッド径6
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様伸長力N:100、伸長力kgf:10、伸長時の長さB:174
材質主材料:鋼
ストローク60
シリンダー径(Φmm)100
ロッド径3
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様伸長力N:50、伸長力kgf:5、伸長時の長さB:114
材質主材料:鋼
ストローク30
シリンダー径(Φmm)100
ロッド径3
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)6
寸法D1(mm)37
寸法D2(mm)33
寸法H1(mm)1.5
寸法H2(mm)5
寸法D3(mm)28
寸法H3(mm)2.3
寸法H4(mm)3
寸法D4(mm)21
寸法D5(mm)24
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)3
寸法D1(mm)29
寸法D2(mm)26
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)4
寸法D3(mm)22
寸法H3(mm)2.3
寸法H4(mm)2.5
寸法D4(mm)17
寸法D5(mm)19
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2
寸法D1(mm)23
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3.5
寸法D3(mm)16
寸法H3(mm)1.6
寸法H4(mm)2
寸法D4(mm)11
寸法D5(mm)13
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A3.5
質量(g)35
寸法B総掛かり:3.2
適合扉厚(mm)10~16
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。・薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。・扉の表面から取付ねじは見えません。・ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格(プラスチックなどの燃焼性試験に関するアメリカの規格)に準拠した難燃材(UL94V-0)を使用しています。・固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
A5.1
質量(g)35
寸法B総掛かり:4.6
適合扉厚(mm)10~23
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。
長さ(mm)100
色ブラック
質量(g)13.5
材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
・全長300mmと600mmの長尺の掘込ハンドルです。・本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。・線と面を基調とした美しいデザインです。・横使いの場合は、扉強度を十分ご確認の上、ご使用ください。・本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。
仕上バレル研磨
材料ステンレス鋼(SUS430)
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
色グレー
タイプレバー
1個
¥79
税込¥87
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー無し
色グレー
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
色ブラック
タイプレバー
1個
¥79
税込¥87
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付
色グレー
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー無し
色ブラック
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
タイプキー
仕上ニッケルめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付
色ブラック
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
1個
¥379
税込¥417
6日以内出荷
・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク100
B150
質量(g)280
ピッチ調整:4
寸法調整段階数D:25
E50
耐荷重294
耐荷重N(kgf)30
最低高さA(mm)190
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
・ラチェット機構により4mm刻みで高さを保持します。・最上段を超えるとラチェット機構が解除されます。・最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。【注意】・水平方向やナナメに取り付けての使用はできません。・複数本での使用はできません。・下げる側も必ず手で支えてください。・ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。・写真のVA-RCT-200は、本体取付用ブラケット(付属品)と筺体取付用ブラケット(オプション品)を取り付けた状態です。【付属品】・本体取付用ブラケット
ストローク200
B250
質量(g)450
ピッチ調整:4
寸法調整段階数D:50
E80
耐荷重294
耐荷重N(kgf)30
最低高さA(mm)290
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
・ブラックが新しく加わりました。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・かぶせ扉にご使用の場合は、側板と扉の間をあけてください。・蝶番はキャッチなしをご使用ください。
A12
色ブラウン
B23
質量(g)22
吸着力(N)15.7
吸着力(N[kgf])1.6
1個
¥429
税込¥472
6日以内出荷
・ブラックが新しく加わりました。・ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。・指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。・受座部が稼働します。・蝶番はキャッチなしをご利用ください。・本製品は戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
色ブラウン
質量(g)53
吸着力(N)23.5
吸着力(N[kgf])2.4
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。・上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。・アルミフレームFSL-L 型に取り付けて使用します。市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細はお問合せください・レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。・アルミフレームに後付けが可能です。・別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
適合許モーメント荷重(kgf・cm):204
質量(g)310
定格荷重(N)許容垂直:117
垂直許容荷重(N[kgf])12
許容モーメント荷重(N・m)20
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷