機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)303
質量(kg/ペア)0.77
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)430
質量(kg/ペア)1.18
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B145
D145
C160
E160
移動距離(mm)134
質量(kg/ペア)0.28
耐荷重(N/ペア)255
レール長さ(mm)200
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
B152.4
F260.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)227
質量(kg/ペア)0.59
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425.4
移動距離(mm)328
質量(kg/ペア)0.91
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引スライドレールです。・レールの脱着はできません。
A265
B345
D345
C360
E360
移動距離(mm)296
質量(kg/ペア)0.6
耐荷重(N/ペア)206
レール長さ(mm)400
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)483
質量(kg/ペア)1.27
耐荷重(N/ペア)235
レール長さ(mm)660
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)305
質量(kg/ペア)0.77
耐荷重(N/ペア)382
レール長さ(mm)406
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425
移動距離(mm)330
質量(kg/ペア)0.91
耐荷重(N/ペア)362
レール長さ(mm)457
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)406
質量(kg/ペア)1.09
耐荷重(N/ペア)304
レール長さ(mm)559
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A279.4
B457
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G578
移動距離(mm)432
質量(kg/ペア)1.18
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)610
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279
質量(kg/ペア)0.68
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)356
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1
耐荷重(N/ペア)323
レール長さ(mm)508
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
質量(kg/ペア)1.41
耐荷重(N/ペア)225
レール長さ(mm)711
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B152.4
F206.3
C254
E149.2
G273
移動距離(mm)228.6
質量(kg/ペア)0.62
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)304.8
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B203.2
F311.1
C304.8
E200
G323.8
移動距離(mm)279.4
質量(kg/ペア)0.72
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)355.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A203.2
B304.8
F412.7
D212.7
C406.4
E301.6
G425.4
移動距離(mm)330.2
質量(kg/ペア)0.92
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)457.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A330.2
B558.8
F666.7
D339.7
C660.4
E555.6
G679.4
移動距離(mm)508
質量(kg/ペア)1.42
耐荷重(N/ペア)245
レール長さ(mm)711.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A228.6
B355.6
F463.5
D238.1
C457.2
E352.4
G476.2
移動距離(mm)381
質量(kg/ペア)1.02
耐荷重(N/ペア)363
レール長さ(mm)508
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A304.8
B508
F615.9
D314.3
C609.6
E504.8
G628.6
移動距離(mm)482.6
質量(kg/ペア)1.32
耐荷重(N/ペア)265
レール長さ(mm)660.4
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A279.4
B457.2
F565.1
D288.9
C558.8
E454
G577.8
移動距離(mm)431.8
質量(kg/ペア)1.22
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)609.6
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B254
F361.9
C355.6
E250.8
G374.6
移動距離(mm)304.8
質量(kg/ペア)0.82
耐荷重(N/ペア)422
レール長さ(mm)406.4
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A254
B406.4
F514.3
D263.5
C508
E403.2
G527
移動距離(mm)406.4
質量(kg/ペア)1.12
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)558.8
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等
種類スライドレール
材質(レール)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
材質鉄
ストローク(mm)7
タイプ自己保持型、非常解除機能付き型
種類定格:間欠定格
機能鍵付き
吸引力(N[kgf])1.0(0.1)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他
材質鉄
タイプキャッチクリップ
締付力(N[kgf])147(15)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
適合板厚t0.6~t2.3
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)40
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)89
垂直許容荷重(N[kgf])1177(120)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)22
タイプ裏取付型
ねじ径M4
取付ピッチ(mm)70
垂直許容荷重(N[kgf])343(35)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等
材質亜鉛
高さ(mm)25
タイプ裏取付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器
材質合成樹脂
タイプ密閉型
機能防塵(クリーンルーム)水周り
吸着力(N[kgf])3.9(0.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷