機構部品の新着商品

「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,490件中 1,401~1,440件
・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
B203.2 F311.1 C304.8 E200 G323.8 移動距離(mm)279 質量(kg/ペア)0.68 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)356
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A228.6 B355.6 F463.5 D238.1 C457.2 E352.4 G476.2 移動距離(mm)381 質量(kg/ペア)1 耐荷重(N/ペア)323 レール長さ(mm)508
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。・レールを全開する時に、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着が可能です。
A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 質量(kg/ペア)1.41 耐荷重(N/ペア)225 レール長さ(mm)711
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B152.4 F206.3 C254 E149.2 G273 移動距離(mm)228.6 質量(kg/ペア)0.62 耐荷重(N/ペア)481 レール長さ(mm)304.8
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B203.2 F311.1 C304.8 E200 G323.8 移動距離(mm)279.4 質量(kg/ペア)0.72 耐荷重(N/ペア)461 レール長さ(mm)355.6
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A203.2 B304.8 F412.7 D212.7 C406.4 E301.6 G425.4 移動距離(mm)330.2 質量(kg/ペア)0.92 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)457.2
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A330.2 B558.8 F666.7 D339.7 C660.4 E555.6 G679.4 移動距離(mm)508 質量(kg/ペア)1.42 耐荷重(N/ペア)245 レール長さ(mm)711.2
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A228.6 B355.6 F463.5 D238.1 C457.2 E352.4 G476.2 移動距離(mm)381 質量(kg/ペア)1.02 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)508
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A304.8 B508 F615.9 D314.3 C609.6 E504.8 G628.6 移動距離(mm)482.6 質量(kg/ペア)1.32 耐荷重(N/ペア)265 レール長さ(mm)660.4
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A279.4 B457.2 F565.1 D288.9 C558.8 E454 G577.8 移動距離(mm)431.8 質量(kg/ペア)1.22 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)609.6
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
B254 F361.9 C355.6 E250.8 G374.6 移動距離(mm)304.8 質量(kg/ペア)0.82 耐荷重(N/ペア)422 レール長さ(mm)406.4
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

・3/4スライドの2段引のスライドレールです。
A254 B406.4 F514.3 D263.5 C508 E403.2 G527 移動距離(mm)406.4 質量(kg/ペア)1.12 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)558.8
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

重量用オーバートラベル製品です。アウターメンバー側は角根丸型ボルト(キャリッジボルト)のみでも使用可能です。
用途各種測定器機、通信機等の筐体、OA機器等 種類スライドレール 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋ゴム足
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等 材質EPDM タイプネジ止め型 種類ゴム足 硬度65±5度 機能高締付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
46 税込51
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自己保持型ソレノイド(キープソレノイド)を内蔵したラッチユニットです。施錠・解錠のそれぞれの位置を保持する際、電力が必要ないため、省電力化が可能です。印加する極性を切り替え、短時間(0.1秒)通電することで、施錠・解錠が可能です。非常解錠用として機械式錠も内蔵しています。各電圧対応品を取り揃えております。鍵なし品、指定コネクタの取付も特注で対応いたします。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等 材質 ストローク(mm)7 タイプ自己保持型、非常解除機能付き型 種類定格:間欠定格 機能鍵付き 吸引力(N[kgf])1.0(0.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。あらゆる機器に幅広く使われています。
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛・信号機・その他 材質 タイプキャッチクリップ 締付力(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。ダンパーガイド(TM-216)が使用可能です。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解除ボタン(プッシュボタン)が製品上部にあることにより、。止め金具を解除する際のハンドル跳ね上がりによる手への接触を軽減し、操作性を高めました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機・ OA機器・ダストボックス、その他ボックス用扉等 RoHS指令(10物質対応)対応 適合板厚t0.6~t2.3 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

栃木屋角型取手
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)40 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)89 垂直許容荷重(N[kgf])1177(120) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
729 税込802
4日以内出荷

栃木屋櫛型取手
握り部分にアールをつけて握りやすくしてあります。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)22 タイプ裏取付型 ねじ径M4 取付ピッチ(mm)70 垂直許容荷重(N[kgf])343(35) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
409 税込450
4日以内出荷

栃木屋傾斜取手
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・OA機器・事務機器等 材質亜鉛 高さ(mm)25 タイプ裏取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 材質黄銅 ストローク(mm)6.3 タイプラッチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ワンプッシュで扉の開閉ができます。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸引力(N[kgf])約14.7(1.5) RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)17 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
179 税込197
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋・扉等をスムーズかつ静かに開閉・往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等 材質合成樹脂 タイプ両方向性(2way) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等 材質 タイプヒンジピン型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
209 税込230
4日以内出荷

栃木屋ピン
TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等 材質 タイプヒンジピン型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
109 税込120
4日以内出荷

TH-184とTH-183-1、-2を合わせて使用することで扉の脱着可能なヒンジとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等 材質ステンレス タイプヒンジピン型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
75 税込83
4日以内出荷

ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置 材質ステンレス タイプクリーン型(防塵型)ガタレス型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋樹脂蝶番
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等 材質合成樹脂 長さ(mm)40 幅(mm)60 タイプ穴付き(サラ穴) 板厚(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
499 税込549
4日以内出荷

取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械 仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ 材質SUS304 質量(kg)扉:12 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,080 税込1,188
4日以内出荷

厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等 材質SUS304 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
299 税込329
4日以内出荷

栃木屋ネジ
TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
用途各種筐体・盤等 材質(本体)黄銅 タイプ横開き用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
28 税込31
4日以内出荷

栃木屋サポート
工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等 材質(本体) タイプネジ型 ねじ径M6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
199 税込219
4日以内出荷

工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。
用途各種筐体・盤等 材質(本体)黄銅 タイプネジ型 ねじ径M6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
259 税込285
4日以内出荷

SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等 材質ステンレス 高さ(mm)47 タイプオールステンレス裏取付型 ねじ径M5 取付ピッチ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

栃木屋U型取手
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等 材質亜鉛 高さ(mm)28 タイプ裏取付型 ねじ径M6 取付ピッチ(mm)102 垂直許容荷重(N[kgf])981(100) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
4日以内出荷

パネル表面に出る部分ができるだけ薄くなるようにデザインされた取手です。他の色調も取り扱っています(特注対応)。
用途事務机・整理庫の引出し・各種計測機等 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
75 税込83
4日以内出荷