機構部品の新着商品
「機構部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
材質(本体)C1220B-O
温度範囲(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
全長(mm)44.7
材質(本体)ASTM A479 316
温度範囲(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式V-Lok継手Xねじ込み式
接続【A】6、【B】R3/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
74日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他高圧ガス、液ライン等
全長(mm)35.3
材質(本体)ASTM A479 316
温度範囲(℃)-196~537
最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)
接続方式V-Lok継手Xねじ込み式
接続【A】3.2、【B】G1/4(F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
74日以内出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
色ブラック
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
色ブラック
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
1個
¥198
税込¥218
4日以内出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
色ホワイト
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
1個
¥698
税込¥768
4日以内出荷
カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい
材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)
色ホワイト
外寸(mm)36
内寸(mm)28.2
差込深さ(mm)36
1個
¥298
税込¥328
4日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
寸法d(mm)13
寸法r(mm)15
ねじ規格並目
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
取付部おねじ(段付)
種類丸形
使い易いコンパクトサイズ。・防振パッドKHSシリーズが性能はそのままに、コンパクトサイズで登場。荷重によりたわみが変化。・軽荷重に対してはたわみやすく、大荷重に対してはたわみにくい。機械のレベルが変わらない。・支持荷重の大きさに差があっても、機械のレベルはほとんど変わりません。機械が歩かない。・横方向の安定性がよく、機械を床に置いたままでも歩きません。#防振ゴム #防振機器
防振パッド用プレート。・高性能防振パッドカットタイプ【KHS-C10070】用プレート。使用方法。機械の脚部が防振パッドの全面に接触しない場合は、プレートを必ず使用してください。#防振ゴム #防振機器
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質ニトリルゴム(NBR-70-1)
色黒
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質ニトリルゴム(NBR-70-1)
色黒
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
RoHS指令(10物質対応)対応
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。位置調整も簡単に行えます。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます。下穴をあける際はΦ3.5推奨。ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4x10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
材質本体:アルミダイカスト、ボルト・カラー:ステンレス、ノブ:PA・PP、ナット:アルミ
質量(g)67
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥498
税込¥548
8日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
加工ワークのビビリを簡単に解消。反転防止機能付きボールスクリューを備えたナチュラルサポーターです。ボールスクリュー先端にある半球の偶発的な反転を防ぎ、どんな使用環境でもより安心してご利用いただけます。
加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。六角レンチで締め込むことでシャフトを強力に固定できます。
加工ワークのビビリを簡単に解消。省スペースで配置可能です。
質量(g)22
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
ワンタッチ着脱シリーズで最小サイズ。従来からスペースの制約により、装置・生産設備におけるアタッチメントや治具の取り付け・取り外しで小径ボルトを用いてきた箇所に最適。小径ボルトに替わり、ワンタッチで素早く締結を行い、作業時間の短縮とともに段取り改善を実現します。
吸着パッドに接続するL型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
吸着パッドに接続するT型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
吸着パッドに接続するストレート型ホルダ。スプリングによるストローク機構で、ワーク高さのばらつきに追従し吸着できるバッファ付きホルダです。
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
1セット
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥89,980
税込¥98,978
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥77,980
税込¥85,778
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥58,980
税込¥64,878
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥60,980
税込¥67,078
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥60,980
税込¥67,078
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥89,980
税込¥98,978
91日以内出荷
アルミ製バスバー(CUPONAL)
用途銅で被覆されたアルミ製バスバー。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥77,980
税込¥85,778
91日以内出荷