ケーブルの新着商品
「ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MELSECNET対応光ケーブル
F06SC
単芯
盤内用
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途盤内用
エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ)
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。
1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300
規格CAT5e
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
導体サイズ(mm)0.5
しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English)
色ホワイト
規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ストレート
機能折り曲げテスト3万回
転送速度(Mbps)480※理論値
USB規格HDMI
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English)
色ブラック
規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ストレート
機能折り曲げテスト3万回
転送速度(Mbps)480※理論値
USB規格HDMI
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
仕様●長さ:7m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:50m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:3m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:30m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
仕様●長さ:15m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
翌々日出荷
・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途絡まりにくくて使いやすい。シリコン製ケーブル
ケーブル長(m)約1(コネクタ含まず)
本体質量(g)26
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)
適合電流(A)最大20V/3A
適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途絡まりにくくて使いやすい。シリコン製ケーブル
ケーブル長(m)約1(コネクタ含まず)
本体質量(g)26
コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)
適合電流(A)最大20V/3A
適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。【使用上の注意】。※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。
ケーブル長(m)2
構造【ケーブル】2重シールドケーブル
コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】・USB Type-C(オス):約11.3 x 約6.7 x 約40.9 ・MI(タイプA/オス):約19.6 x 約11.0 x 約63.7
加工【プラグ】金メッキ
ケーブル径(Φmm)5
対応解像度【最大】4K(3840×2160)/60p
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
その他【ノイズ対策】トリプルシールド
加工金メッキ
解像度2K/4K対応
端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス)
イーサネット対応〇
アドレサブルRGB対応のMasterFanシリーズを増設する際に使用できる、全長58cmの3pin端子5分岐ケーブルです。各社アドレサブルRGB対応マザーボードで、使用することができます。注意事項:3PINアドレサブルRGB端子専用のため、4PIN端子では使用できません。
1個
¥2,164
税込¥2,380
9日以内出荷
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応
その他【ARC・eARC】対応
備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器
適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応
ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプ
コネクタHDMI
ケーブル太さ(mm)3
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz)
給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)
転送速度(Gbps)48
HDCP対応2.2/2.3
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応
その他【ARC・eARC】非対応
備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器
適合規格DVI
ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応
コネクタDVI
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)2.0×2
対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz)
給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)
転送速度(Gbps)10.2
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応
その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。)
備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器
適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応
ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応
コネクタHDMI
ケーブル太さ(mm)2.0×2
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz)
給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側)
転送速度(Gbps)18
HDCP対応2.2/2.3
両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
用途機器の電源の接続
ケーブル長(m)1.5
プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269
税込¥296
16日以内出荷
両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ
用途機器の電源の接続
ケーブル長(m)2
プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269
税込¥296
16日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>
用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応
色ホワイト
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。最大3Aの急速充電対応。1.0m<ブラック>
用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応
色ブラック
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
延長しながらL型に接続。Type-c to Type-c。最大3Aの急速充電対応
用途PD60W対応
色ホワイト
ケーブル長(m)1
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途4K/2K 30P。伝送スピード10.2Gbps。ケーブル長1.5m。オーディオリターンチャンネル対応
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード:10.2Gbps
色ブラック
ケーブル長(m)5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps
ケーブル長(m)1
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps
ケーブル長(m)3
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps
ケーブル長(m)2
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷