ケーブルの新着商品

「ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

176件中 41~80件
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
用途機器の電源の接続 ケーブル長(m)1.5 プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
16日以内出荷

両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ
用途機器の電源の接続 ケーブル長(m)2 プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
16日以内出荷

シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途公式認証品 ULTRA HISPEED HDMIケーブル。8K60p/4K120p。伝送速度48Gbps
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>
用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応 ホワイト
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。最大3Aの急速充電対応。1.0m<ブラック>
用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応 ブラック
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

延長しながらL型に接続。Type-c to Type-c。最大3Aの急速充電対応
用途PD60W対応 ホワイト ケーブル長(m)1
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途4K/2K 30P。伝送スピード10.2Gbps。ケーブル長1.5m。オーディオリターンチャンネル対応
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード:10.2Gbps ブラック ケーブル長(m)5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)1
1個
779 税込857
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)3
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Type-C端子をmicroUSB端子へ変換
ホワイト
1個
779 税込857
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C端子をL字方向に向きを変えられます
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷

iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PV ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI タイプAオス バッテリー容量(mAh)HDCP1.4/HDCP2.2 対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。
最大出力(W)【給電】60 コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 最大入力(W)【給電】75 動作温度(℃)0~40 端子【給電用】USB Type-C(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz) HDR対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用 ブルー 規格CAT5e 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)6.2 シールドSTP 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格CAT5e 構造より線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。
ホワイト 出力(W)60 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)60 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
ホワイト 出力(W)15 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)5 コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
1本
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)4.7
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)3.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。※イーサネットチャンネルには対応していません。ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。廃棄物の削減を目指した簡易包装です。<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC
ネイビーブルー 長さ(m)10 ケーブル外径(Φmm)8
1本(10m)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ 適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上 質量(g)160170 使用温度範囲(℃)0~40 電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83 最大消費電力(W)10 使用湿度範囲30~85% 結露なきこと 商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA 端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力) 最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
1組
139,800 税込153,780
翌々日出荷

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(メス)
1本(0.3m)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
1本(0.3m)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気VGA接続ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
1本(1.5m)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応。長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス) ケーブル外径(Φmm)5.8
1本(10m)ほか
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)