ケーブルの新着商品

「ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

236件中 81~120件
幅広い電源に対応する。USB-PDケーブル(Type-C)
関連資料(0.86MB)
1本
789 税込868
4日以内出荷

MELSECNET対応光ケーブル F06SC 単芯 盤内用 GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー 適合用途盤内用
1本
特価
8,298 税込9,128
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エンハンストカテゴリー5に対応したUTPケーブルです。(ケーブルのみ) 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。300m巻きのみケーブルは布設作業効率がよいREELEX/8の字巻きに収納しました。 1m間隔で使用条長がわかるレングスマーク入りです。
ケーブル長(m)300 規格CAT5e ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5
1巻(300m)
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English) ホワイト 規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ストレート 機能折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps)480※理論値 USB規格HDMI
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。
付属品取扱説明書(日本語/English) ブラック 規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応 ケーブル長(m)2 コネクタ形状ストレート 機能折り曲げテスト3万回 転送速度(Mbps)480※理論値 USB規格HDMI
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

デスクやバッグをすっきり整理できるマグネット式ケーブルで、最大240WのPD急速充電と二重Eマーカーで、高速かつ安全に充電できます。
用途・C-C 240W(5A/48V PD急速充電)に対応。・USB2.0対応。480Mbpsのデータ転送速度。・550N~600Nの表面磁気吸着力。・安全性を確保するため、240Wケーブルに2つのEマーカーを内蔵。・耐屈曲回数10万回以上、挿抜回数2万回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

GNオーディオHDMI Ingest Cable
HDMIケーブル ▼長さ(4.57m)
仕様●長さ:4.57m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

GNオーディオHDMI Cable
HDMIケーブル ▼長さ(1.83m)
仕様●長さ:1.83m RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 7m AOC
仕様●長さ:7m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 50m AOC
仕様●長さ:50m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 3m AOC
仕様●長さ:3m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 30m AOC
仕様●長さ:30m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 400G Q-DD to Q-DD 15m AOC
仕様●長さ:15m●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途絡まりにくくて使いやすい。シリコン製ケーブル ケーブル長(m)約1(コネクタ含まず) 本体質量(g)26 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス) 適合電流(A)最大20V/3A 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途絡まりにくくて使いやすい。シリコン製ケーブル ケーブル長(m)約1(コネクタ含まず) 本体質量(g)26 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス) 適合電流(A)最大20V/3A 適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

USB Type-CからHDMIへの変換に対応。「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応。4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応。従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能。複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応。著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。【使用上の注意】。※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。
ケーブル長(m)2 構造【ケーブル】2重シールドケーブル コネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】・USB Type-C(オス):約11.3 x 約6.7 x 約40.9 ・MI(タイプA/オス):約19.6 x 約11.0 x 約63.7 加工【プラグ】金メッキ ケーブル径(Φmm)5 対応解像度【最大】4K(3840×2160)/60p
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

ルーメンHDMIケーブル
無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。
その他【ノイズ対策】トリプルシールド 加工金メッキ 解像度2K/4K対応 端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス) イーサネット対応
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドレサブルRGB対応のMasterFanシリーズを増設する際に使用できる、全長58cmの3pin端子5分岐ケーブルです。各社アドレサブルRGB対応マザーボードで、使用することができます。注意事項:3PINアドレサブルRGB端子専用のため、4PIN端子では使用できません。
1個
2,164 税込2,380
9日以内出荷

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ Vodaview 動画あり
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K60Hz対応 MPOコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応 その他【ARC・eARC】対応 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応 ケーブルOM3マルチモード / LSZH対応ケーブル / 12芯MPOコネクタ両側取付タイプ コネクタHDMI ケーブル太さ(mm)3 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60/120Hz)/8K(60Hz) 給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)48 HDCP対応2.2/2.3
1本
85,980 税込94,578
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 動画あり
50m~300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応 その他【ARC・eARC】非対応 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格DVI ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応 コネクタDVI RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.0×2 対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz) 給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)10.2
1本
80,980 税込89,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル  4K60Hz対応 LCコネクタータイプ Vodaview 動画あり
50m~300m HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ
用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60Hz)解像度に対応 その他【ARC・eARC】非対応 (音声は出力されます。) 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格HDMI規格 v1.0-v2.1の機器に対応 ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応 コネクタHDMI ケーブル太さ(mm)2.0×2 対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k(30/60Hz) 給電方式microUSB給電ケーブルをコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)18 HDCP対応2.2/2.3
1本
83,980 税込92,378
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

両端DCプラグ付きケーブル。異径変換DC2.1Φ-DC2.5Φ
用途機器の電源の接続 ケーブル長(m)1.5 プラグ【片側プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.5・外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
16日以内出荷

両端DCプラグ付きケーブル。両端DC2.1Φ
用途機器の電源の接続 ケーブル長(m)2 プラグ【両端プラグ】外径Φ5.5 / 内径Φ2.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
16日以内出荷

シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途公式認証品 ULTRA HISPEED HDMIケーブル。8K60p/4K120p。伝送速度48Gbps
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>
用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応 ホワイト
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。最大3Aの急速充電対応。1.0m<ブラック>
用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応 ブラック
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

延長しながらL型に接続。Type-c to Type-c。最大3Aの急速充電対応
用途PD60W対応 ホワイト ケーブル長(m)1
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

1個
779 税込857
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途4K/2K 30P。伝送スピード10.2Gbps。ケーブル長1.5m。オーディオリターンチャンネル対応
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード:10.2Gbps ブラック ケーブル長(m)5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)1
1個
779 税込857
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)3
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ
用途2K4K/30P。伝送スピード10.2Gbps ケーブル長(m)2
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

Type-C端子をmicroUSB端子へ変換
ホワイト
1個
779 税込857
3日以内出荷