ケーブルの新着商品

「ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

236件中 121~160件
1個
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Type-C端子をL字方向に向きを変えられます
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
3日以内出荷

iPhoneやスマホの映像を大画面で楽しめるミラーリングケーブルです。Type-C端子を持つスマホとHDMIでテレビやディスプレイに繋ぐだけ。面倒な設定が一切不要で簡単です。60Hz対応で滑らかな画質、著作権保護技術HDCP対応でAmazon Prime video・Netflix・Hulu・U-NEXT・ABEMAなどの各種動画アプリにも対応しています。離れて視聴できるロングケーブル3mタイプ。
材質コネクター:PC・ABS、ケーブル:PV ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI タイプAオス バッテリー容量(mAh)HDCP1.4/HDCP2.2 対応解像度3840×2160(4K/60Hz)
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。
最大出力(W)【給電】60 コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 最大入力(W)【給電】75 動作温度(℃)0~40 端子【給電用】USB Type-C(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~80(結露なきこと) 対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz) HDR対応
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用 ブルー 規格CAT5e 構造単線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)6.2 シールドSTP 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止あり
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
用途インターネットに接続するために使用 規格CAT5e 構造より線 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])26 爪折れ防止あり
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。
ホワイト 出力(W)60 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)60 コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、。スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。
ホワイト 出力(W)15 電流(A)3 規格USB2.0 電圧(V)5 コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C 転送速度(Mbps)480
1本
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコード
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)4.7
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコード
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続 使用温度範囲(℃)-10~60 全長(m)0.5 ケーブル径(Φmm)3.8
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線。 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10~60 プラグタイプRJ45 ケーブル径(Φmm)6.1
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコード
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (407種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコード
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃)-10~60
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

イコライザ内蔵。移動用に対応したHDMIケーブルです。※イーサネットチャンネルには対応していません。ロングケーブルなのに柔らかく、クセがつきにくいHDMIケーブルです。イベントなど仮設用途を想定し、しなやかで扱いやすく、くり返しの使用にも断線しにくいケーブルを開発しました。モニタ側コネクタにイコライザを内蔵。劣化した信号を補正し、長距離でも安定した伝送を実現します。モニタ側/出力機器側がひと目で分かるよう、それぞれ異なるプラグ形状を採用しました。束ねる際に便利なケーブルラップ付きです。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。廃棄物の削減を目指した簡易包装です。<主な対応信号>10.2Gbps, 4K30p, ARC
ネイビーブルー 長さ(m)10 ケーブル外径(Φmm)8
1本(10m)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

HDMI信号を非圧縮のまま、最長70m伝送可能な延長器劣化や遅延を気にすることなく、LANケーブル1本で延長できます。
付属品ACアダプタ、IR送信ケーブル、IR受信ケーブル、RS-232用フェニックスコネクタ、取付金具、取付ねじ 適合【LANケーブル】CAT6 STPケーブルAWG24以上 質量(g)160170 使用温度範囲(℃)0~40 電源電圧(V)DC48 (ACアダプタ付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×29×71 、115×29×83 最大消費電力(W)10 使用湿度範囲30~85% 結露なきこと 商品構成送信ユニットHDE100CP-TXA、受信ユニットHDE100CP-RXA 端子【HDBaseT】RJ45×1(出力)、RJ45×1(入力)【IR】Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)、Φ3.5mmミニジャック×2(入力×1, 出力×1)【RS-232】フェニックス 3ピン×1、フェニックス 3ピン×1【HDMI】HDMI×1(入力)、HDMI×1(出力) 最大延長(m)100/1080p@60Hz(24,36bits)WUXGA(RB)1920x1200@60Hz、70/1080p@60Hz(48bits),4K@30Hz
1組
139,800 税込153,780
翌々日出荷

「ハイスピードHDMI延長ケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(メス)
1本(0.3m)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
形状高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス)
1本(0.3m)ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気VGA接続ケーブル
※VESA-DDC非対応です。高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
1本(1.5m)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カナレ電気VGA変換ケーブル
高密度Dsub15Pを利用したVGAケーブルです。パソコンとプロジェクター、ディスプレイなどとの接続に使用します。※VESA-DDC非対応です。Dsubコネクタには、9番ピンの無いタイプを使用しています。接続する機器の距離が離れている場合は、BNC(メス)タイプかVGAセパレートボックスを使って接続します。
長さ(m)0.13
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式光ファイバHDMIケーブル。※組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応。長距離伝送に特化したHDMIケーブル。軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以下の質量。配管など狭いスペースでの配線が容易なマイクロHDMI採用。サブコネクタを使用することでさまざまな入力端子に対応できます。高精細・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p(※1)
形状マイクロHDMI(オス)-マイクロHDMI(オス) ケーブル外径(Φmm)5.8
1本(15m)ほか
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カナレ電気HDMIケーブル
「ハイスピードHDMIケーブル」です。コストパフォーマンス重視の製品です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。<主な対応信号>10.2Gbps,4K30p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
1本(0.6m)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カナレ電気HDMIケーブル
高精細・高輝度・広色域18Gbpsで高速伝送可能です。「プレミアムハイスピードHDMIケーブル」です。HDMIイーサネットチャネル(HEC)に対応。ダイキャストバックシェルでノイズ低減。信頼のプレミアム認証。接触抵抗が少なく経年変化にも強い、金メッキプラグを採用しました。精度・高輝度・広色域18Gbps高速伝送に対応。<主な対応信号>18Gbps,4K60p,ARC
形状HDMI(オス)-HDMI(オス)
1本(0.6m)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。 。カテゴリ5eケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。やわらかく扱いやすいケーブルを採用しています。耐久性にも優れており、敷設と撤去をくりかえす移動用途に最適です。コネクタは、RJ45とイーサコンの2種類をご用意しました。ETC***S-M及びETC***L-MはPoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
1本(0.3m)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カナレ電気LANケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。アルミラップシールド付きのカテゴリ6F/UTPケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。一括シールド構造により、耐ノイズ特性に優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。レングスマーク入りです。(1m間隔)。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。RJC6-4P-FはHDBaseTに対応しています。
質量(kg)5(100mあたり) 構造F/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.23(AWG:24) 外径(mm)7 導体構成(本/mm)1/0.54A 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.8/100m(100MHz)、32.8/100m(500MHz) ペア数4
1巻(100m)ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サブコネクタに接続することで、さまざまな入力端子に対応する着脱式 光ファイバ HDMI ケーブル。※ 組み合わせにより対応信号が変わります。イーサネットチャンネルには対応していません。ARC非対応。中継アダプタによる延長使用や接続機器の性能などにより、伝送や給電性能が不安定な場合にご使用ください。
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。カテゴリ5eケーブルの5倍の伝送帯域(500MHz)により、高速通信をサポートします。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T対応です。カテゴリ5eやカテゴリ6と比べて、外来のクロストークを低減し耐ノイズ性能も向上しています。NC6AFSD-***の最大チャネル長は70mとなります。クロストークを抑制する、十字介在(セパレータ)を内蔵しています。一括シールドにより、耐ノイズ特性を高めました。
ライトブルー
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DVI端子とHDMI端子の変換ケーブルです。DVI端子はシングルリンク仕様です。WUXGAまでの解像度に対応します。対応例:HDTV(1920x1080)、UXGA(1600x1200)、WUXGA(1920x1200)。プラグは金めっき仕様です。
形状DVI-D(オス)-HDMI(オス)
1本(1m)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カナレ電気DVIケーブル
デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)。TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)
形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
1本(1m)ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カナレ電気RS422ケーブル
RS422規格の短距離用ケーブルです。デジタル信号用ユニットの絶縁体には電子架橋発泡ポリエチレンを採用しています。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 質量(kg)5.5(100mあたり) 外径(Φmm)【ユニット】A/2.5、C/1.24 導体断面積(mm2)A/0.09 (AWG:28)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 外径(mm)6.5 導体構成(本/mm)A/7/0.127TA、C/11/0.16TA 導体抵抗A:25.3Ω/100m、C:9.0Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/- シールド編組密度(%)A:90以上(横巻)、C:-【一括】A/-、C/-
1巻(100m)ほか
60,980 税込67,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動用LANケーブル。敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、やわらかくクセがつきにくいケーブル。カテゴリ6ASF/UTPケーブルです。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応しています。柔軟かつ丈夫な耐摩耗性PVCを採用したダブルシース構造。カテゴリ6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能ですので、ライブイベントでのネットワークオーディオなど、敷設と撤去を繰り返す用途に最適です。編組とアルミラップの2重シールドにより、エイリアンクロストーク他、PA/SR現場のさまざまな外部ノイズを抑制します。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。コネクタはイーサコンとRJ45の2種類をご用意しました。
1本(1m)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カナレ電気Cat6ALANケーブル
敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用に特化した柔軟性の高い10ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6Aケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応しています。カテゴリ6の2倍の伝送帯域(500MHz)により、安定した高速通信をサポートします。耐摩耗性PVCの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。カテゴリ5e、カテゴリ6に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。汎用F/UTPケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた2重シールドSF/UTP構造により、耐ノイズ特性を向上。エイリアンクロストークに加えて、PA/SR現場のさまざまな電磁干渉を強力に抑制します。最大チャンネル長は100mとなります。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)8.9(100mあたり) 構造SF/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2.1 導体断面積(mm2)0.26(AWG:23) 外径(mm)8.6 導体構成(本/mm)1/0.57A 導体抵抗【心線】8.2Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)19.1/100m(100MHz)、31.1/100m(250MHz) シールド編組密度(%)【アルミラミネートケーブル+0.10TA/11/24】87以上 ペア数4
1巻(100m)ほか
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TXに対応しています。クロストーク抑制のため、ケーブルに十字介在(セパレータ)を内蔵しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カナレ電気LANケーブル
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)。レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)。RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
質量(kg)5.5(100mあたり) 長さ(m)200 構造U/FTP 構成【シールド】アルミラミネートテープ 導体断面積(mm2)0.27(AWG:23) 外径(mm)7.6 導体構成(本/mm)1/0.59A 絶縁体外径(mm)1.46 導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
1巻(200m)
67,980 税込74,778
翌々日出荷

カナレ電気RS422ケーブル
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
仕様【使用ユニット】A/デジタル回線 2心シールド ×2、C/制御線 0.2mm2×3 外径(Φmm)【ユニット】A/3.0、C/1.40 導体断面積(mm2)A/0.18 (AWG:25)、C/0.22(AWG:24) 色(絶縁体) 導体構成(本/mm)A/7/0.18TA、C/11/0.16TA 特性インピーダンス(Ω)A/110、C/-
1巻(100m)ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナレ電気LAN接続ケーブル
ラッチレバー(ボタン)のプラグを採用した固定配線用カテゴリ6A(Cat6A)・カテゴリ6(Cat6)・カテゴリ5(Cat5e)ケーブルです。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しています。プラグのラッチレバーは、折れにくいアーチ型です。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
ライトブルー
1本(0.5m)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

敷設と撤去を繰り返す移動用途に最適なLANケーブルです。スムーズなケーブルさばきが可能です。PoE規格に対応しています。移動用のカテゴリ5eケーブルです。10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応しています。伝送可能距離は50mです。より線構造の導体を採用し、やわらかさを追究しました。高密度の銅編組一括シールド付きです。一般的なアルミラップシールドに比べてやわらかく、耐久性にも優れています。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)
質量(kg)6.1(100mあたり) 構造S/UTP 外径(Φmm)【ユニット】2 導体断面積(mm2)0.22(AWG:24) 外径(mm)6.7 導体構成(本/mm)7/0.20A 導体抵抗【シールド】2.3Ω/100m【心線】9.5Ω/100m 特性インピーダンス(Ω)100 挿入損失(dB)44/100m(100MHz) シールド編組密度(%)【0.10TA/10/16】90以上 ペア数4
1巻(100m)ほか
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)