コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品
「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションエアクッション
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
シリンダストローク(mm)40
ロッド先端ねじめねじ
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥4,998
税込¥5,498
21日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/2
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.02~0.2
単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)100
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースポリカーボネートケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
糸入り。ホワイトライン入り。流体の確認ができます。
材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水、油 (燃料油には使用できません)
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)
クッションエアクッション
ジャバラジャバラなし
チューブ内径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ロックの位置ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
形状ロッド先端おねじ
取付支持形式軸方向フート形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)340
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥8,898
税込¥9,788
21日以内出荷
ボディサイズ30
設定圧力(MPa)0.02~0.2
単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
材質PVC
最高使用圧力(MPa)1.5
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)20
使用流体水・各種食品・化学薬品
フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。非塩ビで油脂食品の使用が可能。耐薬品性。使用圧力は20℃時目安。耐熱性。臭い・味ホースと流体(水・食品・洗浄剤など)との反応により、まれに発生する場合があります。臭い、味は個人差がありますのでご使用前、ご使用後に必ずご確認ください。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-20~80
全長(m)20
使用流体水・各種食品・化学薬品
定尺(m)60
形状ロッド先端おねじ
取付支持形式軸方向フート形
作動方式単動:押出し
チューブ内径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)40
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥6,798
税込¥7,478
21日以内出荷
形状ロッド先端おねじ
取付支持形式クレビス一体基本形
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)60
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥5,998
税込¥6,598
21日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
取付セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能付
1個
¥4,298
税込¥4,728
11日以内出荷
ボディサイズ50
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
ブラケットなし
単位製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)40
流れ方向右→左
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータインジケータなし
ケース金属ケース
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適。小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示(※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-42)を使用してください)。RoHS2対応品。
用途真空機器の配管用
材質極軟質ポリウレタンチューブ
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~50 (凍結なきこと)
外径×内径(Φmm)4×2.5
最高使用圧力(MPa)0.4
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
形状ロッド先端おねじ
取付支持形式基本形(両側ボス付)
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石内蔵
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)50
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オーダーメイド仕様SUSロッド+先端ナットSUS
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥5,298
税込¥5,828
21日以内出荷
4個入り。洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します。
材質硬質ポリエチレン
質量(g)360
サイズ(mm)170×170×65 (H)
適合ホース径(Φmm)5~50
1セット(4個)
¥1,700
税込¥1,870
翌々日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途水
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)NBR/HNBR
サイズ(mm)28×64
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途水
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)NBR/HNBR
温度(℃)95まで
最大使用圧力(MPa)1.6
ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM
最大使用圧力(MPa)1.6
適合ホース内径(Φmm)13
1個
¥860
税込¥946
翌々日出荷
10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。
材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ)
バンド幅(mm)6
適合径(Φmm)9~11
1袋(10個)
¥565
税込¥622
翌々日出荷
1パック(10個)
¥860
税込¥946
翌日出荷
オーリング(NBR)。両路開閉型。油圧回路の素早い着脱に便利です。バルブ付き。
材質亜鉛メッキ鋼
質量(g)38
耐圧(MPa)20
取付ねじG1/4”
作業温度範囲(℃)-25~125
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄
型20型
使用圧力(MPa)0.9
最高使用圧力(MPa)1.5
軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入)
形状ソケット
型20
使用空気圧力(MPa)0.8
材質スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)280
六角対辺(mm)41
全高(mm)87.5
最高使用圧力(MPa)1.8
適合ホース内径(Φmm)25
ねじサイズG (PF)1”
適合クランプEA141BT-8
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
ねじロックが塗布されています。
材質真鍮
全長(mm)50
質量(g)32
ねじ径R1/4”
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1.2
適合ホース内径(Φmm)6
口径(mm)5
タケノコ長(mm)25
ねじ有効長(mm)11
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌々日出荷
二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)750
ホース口金取付ねじRc1/4”
空気流量(L/min)457
穴径(mm)2.8
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
対象ガスアセチレン
ねじサイズM22
1個
¥32,200
税込¥35,420
8日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形
クッションラバークッション
ジャバラジャバラなし
チューブ内径(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)8
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
ロッド先端金具金具なし
揺動受け金具金具なし
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥5,298
税込¥5,828
21日以内出荷
RoHS対応品。
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじRc1/8”
適合パイプステンレス鋼鋼管
取付板厚(mm)最大13
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締付トルク(N・m)7~9
取付穴径(mm)11.5
RoHS対応品。
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG1/2”
適合パイプステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)8
推奨締付トルク(N・m)28~30
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
RoHS対応品。
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
適合パイプステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)4
取付ブラケット付
ボディサイズ40
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドルハンドル下向き
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構ノンリリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
1個
¥6,598
税込¥7,258
11日以内出荷
取付ブラケット付
ねじの種類Rc
操作シングルアクション
ハンドル色赤
材質(ハンドル)金属
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサなし
二次電池対応二次電池対応
圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮
質量(g)37
対辺(mm)17.4
ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4”
耐圧力性700psi
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
形状ロッド先端おねじ
取付支持形式ボスカット基本形
形式空気圧タイプ
クッションラバークッション
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無磁石なし
ポートねじの種類Rc
シリンダストローク(mm)40
ロッド先端金具ロッド先端金具なし
揺動受け金具金具なし
オーダーメイド仕様SUSロッド+先端ナットSUS
オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
¥4,998
税込¥5,498
21日以内出荷
取付ブラケット付
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口ドレンコック付
ろ過度(μm)20
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷