コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,604件中 521~560件
4個入り。洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します。
材質硬質ポリエチレン 質量(g)360 サイズ(mm)170×170×65 (H) 適合ホース径(Φmm)5~50
1セット(4個)
1,700 税込1,870
翌々日出荷

ホース差込式のカプラー継手です。
用途 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(シール)NBR/HNBR サイズ(mm)28×64
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
用途 材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(シール)NBR/HNBR 温度(℃)95まで 最大使用圧力(MPa)1.6
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース差込式でプラグ(雄カプラー)を設けます。
材質真鍮(ニッケルメッキ)、EPDM 最大使用圧力(MPa)1.6 適合ホース内径(Φmm)13
1個
860 税込946
翌々日出荷

10個入り。六価クロムフリー。ペンチで簡単・すばやく施工できます。強力な締め付けで安全かつ外れません。施工中にケガの心配がありません。様々な種類のホースや継手に適合します。EA463PJ-1,-2のプライヤーでカシメて締付けて下さい。
材質スチール(亜鉛メッキ、青色クロムメッキ) バンド幅(mm)6 適合径(Φmm)9~11
1袋(10個)
565 税込622
翌々日出荷

10個入り。
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチール バンド幅(mm)9 適合ホース径(Φmm)12~22
1パック(10個)
860 税込946
翌日出荷

スイベル金具式。
材質真鍮 使用圧力(MPa)1 材質(パッキン)シールパッキン:NBR
1個
820 税込902
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーリング(NBR)。両路開閉型。油圧回路の素早い着脱に便利です。バルブ付き。
材質亜鉛メッキ鋼 質量(g)38 耐圧(MPa)20 取付ねじG1/4” 作業温度範囲(℃)-25~125
1個
950 税込1,045
翌々日出荷

残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 20型 使用圧力(MPa)0.9 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
805 税込886
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量な樹脂製のため工具や機器に接触しても傷が付きにくい。
材質ナイロン (ガラス繊維入) 形状ソケット 20 使用空気圧力(MPa)0.8
1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(亜鉛メッキ) 質量(g)280 六角対辺(mm)41 全高(mm)87.5 最高使用圧力(MPa)1.8 適合ホース内径(Φmm)25 ねじサイズG (PF)1” 適合クランプEA141BT-8
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 全長(mm)50 質量(g)32 ねじ径R1/4” 六角対辺(mm)17 最高使用圧力(MPa)1.2 適合ホース内径(Φmm)6 口径(mm)5 タケノコ長(mm)25 ねじ有効長(mm)11
1個
1,530 税込1,683
翌々日出荷

二ップル部が長く、ホ-スバンド2本締めが可能。フラット2段構造により、バンドの締め付け面積が大きくホ-スをしっかり固定する事が可能。欧州RoHS指令を指針としたカドミレス対応( カドミウム75ppm以下)。RoHS2対応品。
材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
580 税込638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)750 ホース口金取付ねじRc1/4” 空気流量(L/min)457 穴径(mm)2.8
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

EA330BA・旧EA330B用レギュレーター。逆火防止器付き。
対象ガスアセチレン ねじサイズM22
1個
32,200 税込35,420
翌日出荷

取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)8 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,298 税込5,828
21日以内出荷

RoHS対応品。
材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじRc1/8” 適合パイプステンレス鋼鋼管 取付板厚(mm)最大13 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)7~9 取付穴径(mm)11.5
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品。
材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじG1/2” 適合パイプステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)8 推奨締付トルク(N・m)28~30
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

RoHS対応品。
材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 適合パイプステンレス鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)4
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷

取付ブラケット付 ねじの種類Rc 操作シングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)金属 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサなし 二次電池対応二次電池対応 圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮 質量(g)37 対辺(mm)17.4 ねじオスねじ(フレアー):3/8”、メスねじ(NPT):1/4” 耐圧力性700psi
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式ボスカット基本形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)40 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オーダーメイド仕様SUSロッド+先端ナットSUS オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

EA991CR-10用ホース。
材質シリコン 長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)8
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

EA166VA用替シリコンホース。
ホース寸法(全長)(m)1 ホース内径(Φmm)4
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。難燃性です。
材質PFA 半透明 使用温度範囲(℃)-65~260 全長(m)10 使用温度(℃)最高260 使用流体空気、水
1本
22,900 税込25,190
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 材質SUS304
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 材質SUS304
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14 材質鉄製(ボンデ鋼帯)
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10 材質鉄製(ボンデ鋼帯)
1袋(100個)
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
649 税込714
5日以内出荷

残圧抜き機構付き。
材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 20型 使用圧力(MPa)0.9 最高使用圧力(MPa)1.5 適合ホース内径(Φmm)13
1個
805 税込886
翌日出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷

形状ロッド先端おねじ 取付支持形式クレビス一体基本形 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)