コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,605件中 681~720件
取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様油排出口:ドレンコック・バーブ継手付 ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース
1個
5,398 税込5,938
11日以内出荷

取付支持形式前面取付形 クッションエアクッション チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)175 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V) オートスイッチ追記号1ヶ付 ロッド先端金具ロッド先端金具なし
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

クッションラバークッション ジャバラジャバラなし RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)10 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

ボディサイズ50 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンガイド1/4 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,298 税込8,028
11日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) 形式空気圧タイプ クッションラバークッション ジャバラなし ねじの種類ポートポート:Rc チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダストローク(mm)24 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ適合オートスイッチなし
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (901種類の商品があります)

ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-200BSZ) SMC CADデータあり
1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX2A0 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体空気
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB25-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 使用温度範囲(℃)0~35
1本
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 使用温度範囲(℃)0~35
1セット
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2 周囲温度-40~+120 流体温度(℃)-40~+100 最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98 補強層【ホース】1Y/B 材質(バンド)スチール:三価クロメート
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc ハンドルハンドル上向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷

取付支持形式基本形(両側ボス付) クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)20 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
6,198 税込6,818
21日以内出荷

取付支持形式クレビス形 形式ラバークッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石なし ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

取付支持形式ボスカット基本形 チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし 磁石内蔵シリンダ
1個
8,598 税込9,458
21日以内出荷

取付支持形式クレビス一体基本形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)475 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)、追記号:1ヶ付 ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

取付支持形式底面取付形 クッションエアクッション チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)100 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)20 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
12,980 税込14,278
31日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,698 税込6,268
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 逆流機能逆流機能なし
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケース金属ケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
4,198 税込4,618
31日以内出荷

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,198 税込4,618
11日以内出荷

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類NPT ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記) 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

タイプC 材質(継手)SUS 304 再生材使用使用
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L1(mm)75 寸法A(mm)114 寸法D(mm)59.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)63.5 寸法D1(mm)39.4 寸法L2(mm)85 寸法C1(mm)42.7 再生材使用率(%)ICF114RTE70A 再生材使用使用
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷