コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,596件中 1,201~1,240件
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。接続部の一体化成型。金属部の李出がありません。ご操作の防止。漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
用途浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー 仕様1/4NPT NV INSERT 1袋 25個入 材質本体及びバルブ:アセタール、ラッチ:アセタール、バルブスプリング:SUS316、外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール、Oリング:NBR 本体/白、ラッチ/チャコールグレー 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力(MPa)真空~0.84 適合ねじ1/4NPT アズワン品番68-9210-40
1袋(25個)
7,298 税込8,028
73日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
6,198 税込6,818
11日以内出荷

コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
44日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 全長(mm)78.5 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 接続A:12.7、B:12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
44日以内出荷

コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式F900継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 全長(mm)56.4 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式UJR継手 接続A:6.35、B:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
44日以内出荷

コンパクト構造
用途高純度ガスライン、不活性ガスラインの逆流防止用 全長(mm)60 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式ねじ込み式 接続A:Rc3/8、B:Rc3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
74日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム) 幅(mm)59 厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5 高さ(mm)20 質量(g)6 奥行(mm)19 内径(mm)16 全質量(g)18 穴径固定:M6
1セット(3個)
959 税込1,055
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)112 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)58 質量(g)43 奥行(mm)19 内径(mm)60 全質量(g)129 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)63 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)16 質量(g)12 奥行(mm)19 内径(mm)16 全質量(g)60 穴径固定:11.5×8
1セット(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)75 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)25 質量(g)17 奥行(mm)19 内径(mm)27 全質量(g)51 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で8mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム) 幅(mm)39 厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5 高さ(mm)13 質量(g)2 奥行(mm)14.5 内径(mm)8 全質量(g)10 穴径固定:M4
1セット(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)51 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)20 質量(g)11 奥行(mm)19 内径(mm)20 全質量(g)55 穴径固定:11.5×8
1セット(5個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)32 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)11 質量(g)4 奥行(mm)14 内径(mm)10 全質量(g)20 穴径固定:9.5×6
1セット(5個)
949 税込1,044
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)75 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)40 質量(g)21 奥行(mm)19 内径(mm)40 全質量(g)63 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)70 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)20 質量(g)14 奥行(mm)19 内径(mm)20 全質量(g)70 穴径固定:11.5×8
1セット(5個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で12mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム) 幅(mm)46 厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5 高さ(mm)16 質量(g)3 奥行(mm)14.5 内径(mm)12 全質量(g)15 穴径固定:M4
1セット(5個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)97 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)51 質量(g)37 奥行(mm)19 内径(mm)50 全質量(g)111 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム) 幅(mm)76 厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5 高さ(mm)32 質量(g)9 奥行(mm)19 内径(mm)30 全質量(g)27 穴径固定:M6
1セット(3個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で10mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)48 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)11 質量(g)6 奥行(mm)14 内径(mm)10 全質量(g)30 穴径固定:9.5×6
1セット(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)45 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)16 質量(g)9 奥行(mm)19 内径(mm)16 全質量(g)45 穴径固定:11.5×8
1セット(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で40mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)85 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)37 質量(g)23 奥行(mm)19 内径(mm)40 全質量(g)69 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で27mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)57 厚さ(mm)1.3 高さ(mm)25 質量(g)14 奥行(mm)19 内径(mm)27 全質量(g)42 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
929 税込1,022
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で50mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)79 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)50 質量(g)32 奥行(mm)19 内径(mm)50 全質量(g)96 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)127 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)80 質量(g)56 奥行(mm)19 内径(mm)80 全質量(g)168 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)85 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)60 質量(g)42 奥行(mm)19 内径(mm)60 全質量(g)126 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で80mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス 幅(mm)106 厚さ(mm)1.8 高さ(mm)77 質量(g)52 奥行(mm)19 内径(mm)80 全質量(g)156 穴径固定:11.5×8
1セット(3個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具となります。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で22mmまで対応しております。本体に付いているゴムは耐衝撃性や耐摩擦性、絶縁性などに優れているEPDM(エチレンプロピレンゴム)で作られています。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
用途配管やケーブル等の固定 材質SUS304ステンレス、EPDM(エチレンプロピレンゴム) 幅(mm)73 厚さ(mm)3(ステンレスの部分は0.5 高さ(mm)25 質量(g)7 奥行(mm)19 内径(mm)22 全質量(g)21 穴径固定:M6
1セット(3個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

コンパクト構造
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの逆流防止用 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-10~200 最高使用圧力(MPa)22 接続方式V-Lok継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
74日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベントプラグ。
用途各種プラント計装、その他高圧ガスライン等 高さ(mm)- 材質(本体)SUS316 温度(℃)-196~400 最高使用圧力(MPa)25.4 接続方式ねじ込み式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースがタイヤと路面の隙間にかみこむことを防止するホースローラー。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

ボディサイズ40 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 逆流機能逆流機能なし
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Mねじ シリンダストローク(mm)110
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc ブラケットブラケット付 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースナイロンケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
6,598 税込7,258
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
10,980 税込12,078
欠品中

リード線取出方法コンジットターミナル付 切換方式2位置シングル ボディサイズVF3000 シリーズVF3000 管接続口径1/8 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 圧力標準タイプ(0.7MPa) ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類G ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル標準 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷