コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

「コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,605件中 201~240件
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】19、【Y】22 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】100 ホース外径(Φmm)16.5 ねじサイズ【メス】G3/8 材質(口金)SUS304
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R2" ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" PF【T2】G2" 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
44,980 税込49,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R3/4 ホース内径(Φmm)19 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】190 ホース外径(Φmm)29 ねじサイズ【メス】G3/4 PF【T2】G3/4 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1.1/2 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 PF【T2】G1.1/2 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19 最高使用圧力(MPa)1.5 PT【T1】R1/4 ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース外径(Φmm)13 ねじサイズ【メス】G1/4 PF【T2】G1/4 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19 最高使用圧力(MPa)1.5 PT【T1】R1/4 ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース外径(Φmm)13 ねじサイズ【メス】G1/4 PF【T2】G1/4 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1" ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】250 ホース外径(Φmm)36.5 ねじサイズ【メス】G1" PF【T2】G1" 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R2" ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" PF【T2】G2" 材質(口金)SUS304
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】43469 ホース内径(Φmm)31.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】320 ホース外径(Φmm)46 ねじサイズ【メス】G1.1/4 PF【T2】G1.1/4 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R2" ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" PF【T2】G2" 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
44,980 税込49,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】46、【Y】50 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)31.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】320 ホース外径(Φmm)46 ねじサイズ【メス】G1.1/4 材質(口金)SUS304
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】43469 ホース内径(Φmm)31.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】320 ホース外径(Φmm)46 ねじサイズ【メス】G1.1/4 PF【T2】G1.1/4 材質(口金)SUS304
1本
69,980 税込76,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1" ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】250 ホース外径(Φmm)36.5 ねじサイズ【メス】G1" PF【T2】G1" 材質(口金)SUS304
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1" ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】250 ホース外径(Φmm)36.5 ねじサイズ【メス】G1" PF【T2】G1" 材質(口金)SUS304
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1.1/4 ホース内径(Φmm)31.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】320 ホース外径(Φmm)46 ねじサイズ【メス】G1.1/4 PF【T2】G1.1/4 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】43467 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 PF【T2】G1.1/2 材質(口金)SUS304
1本
92,980 税込102,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" 材質(口金)SUS304
1本
91,980 税込101,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R3/4 ホース内径(Φmm)19 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】190 ホース外径(Φmm)29 ねじサイズ【メス】G3/4 PF【T2】G3/4 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22 最高使用圧力(MPa)1.5 PT【T1】R3/8 ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】100 ホース外径(Φmm)16.5 ねじサイズ【メス】G3/8 PF【T2】G3/8 材質(口金)SUS304
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】19、【Y】22 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)9.5 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】100 ホース外径(Φmm)16.5 ねじサイズ【メス】G3/8 材質(口金)SUS304
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】22、【Y】27 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】130 ホース外径(Φmm)21 ねじサイズ【メス】G1/2 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1/2 ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】130 ホース外径(Φmm)21 ねじサイズ【メス】G1/2 PF【T2】G1/2 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】19、【X】17、【Y】19 最高使用圧力(MPa)1.5 PT【T1】R1/4 ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース外径(Φmm)13 ねじサイズ【メス】G1/4 PF【T2】G1/4 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】17、【Y】19 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース内径(Φmm)6.3 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】80 ホース外径(Φmm)13 ねじサイズ【メス】G1/4 材質(口金)SUS304
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】22、【Y】27 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】130 ホース外径(Φmm)21 ねじサイズ【メス】G1/2 材質(口金)SUS304
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" 材質(口金)SUS304
1本
91,980 税込101,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】30、【Y】36 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)19 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】190 ホース外径(Φmm)29 ねじサイズ【メス】G3/4 材質(口金)SUS304
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】30、【Y】36 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)19 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】190 ホース外径(Φmm)29 ねじサイズ【メス】G3/4 材質(口金)SUS304
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X】46、【Y】50 最高使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)31.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】320 ホース外径(Φmm)46 ねじサイズ【メス】G1.1/4 材質(口金)SUS304
1本
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】70、【X】65、【Y】70 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R2" ホース内径(Φmm)50.8 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】485 ホース外径(Φmm)68 ねじサイズ【メス】G2" PF【T2】G2" 材質(口金)SUS304
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】41、【X】36、【Y】41 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1" ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】250 ホース外径(Φmm)36.5 ねじサイズ【メス】G1" PF【T2】G1" 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】R1.1/2 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 PF【T2】G1.1/2 材質(口金)SUS304
1本
92,980 税込102,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給 使用温度範囲(℃)-30~+70 六角対辺(mm)【X(HEX)】60、【X】50、【Y】60 最高使用圧力(MPa)1 PT【T1】43467 ホース内径(Φmm)38.1 使用流体空気・水 曲げ半径(mm)【ホース】380 ホース外径(Φmm)53 ねじサイズ【メス】G1.1/2 PF【T2】G1.1/2 材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

取付支持形式底面取付形 クッションエアクッション チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)80 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし オートスイッチ有無なし
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷

取付支持形式軸方向フート形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷

取付取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)2 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980 税込16,478
31日以内出荷

取付支持形式底面取付形 クッションラバークッション チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)75 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具ロッド先端金具なし オートスイッチ有無なし
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

ジャバラジャバラなし チューブ内径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端金具金具なし 揺動受け金具金具なし
1個
7,898 税込8,688
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体に安定した気密性を与えられます。樹脂スリーブなので締付けトルク値が低いです。信頼性の高いシール性と同時に耐圧性、耐振動性に優れた締付け継手です。ねじ部にテフロン樹脂をコーティング。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)