コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品

コンプレッサー・空圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,372件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115D フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115BN フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115B フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115F フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115E フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115D フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115C フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APDM-VUBV-115B フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
1個
欠品中

フジキン ボールバルブ(V series) フジキン
3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。最高使用圧力:15.1MPa。1/4回転のハンドル操作で開閉可能。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。
タイプ手動ボールバルブ最高使用圧力(MPa)15.1接続形式NPTハンドル色
1個
35,980税込39,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フジキン ボールバルブ(V series) フジキン
トラニオン型ボールバルブ。最高使用圧力:41.3MPa / 68.9MPa。コンパクトで大流量に対応する設計。低トルクで操作可能。フローパターン:2方タイプ(VUBV)、3方タイプ(VUBVT)。パネル取付可能。ハンドル・堅牢で操作性に優れたハンドル・方向を表示・カラーハンドル対応可。ボトムロード式ステム・ステムのブローアウト防止・システムの安全性向上。トラニオン型ボール・ボールのブローアウト防止・低い操作トルクを実現。スプリングロード式シート・低圧、高圧の何れの場合にも安定したシール性能・低い操作トルクを実現・圧力サージ(急激な圧力上昇)によるシートの摩擦を低減。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。(VUBV-941シリーズ)・ただし、温度・圧力線図がカタログ掲載のものとは異なりますので、お問合せ下さい。※フジキン製ボールバルブは、全開或いは全閉状態で使用するように設計しています。※長時間使用していないバルブを最初に操作する際は、より大きな操作トルクが必要になることがあります。
タイプ手動・二方ボールバルブオリフィス径(Φmm)4.8ハンドル色
1個
25,980税込28,578
30日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

フジキン ボールバルブ(V series) フジキン
計装用ボールバルブ。最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa。一体型シートで漏れ箇所を削減。グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。一体型ボディのコンパクト設計。低トルクで優れた操作性。ボール、ステム一体型。パネルマウント式。接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。手動バルブです。フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)。使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
1個
10,980税込12,078
30日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

フジキン プラグバルブ(V series) プラグバルブ(20.6MPa) フジキン
プラグバルブ。最高使用圧力:20.6MPa。シンプルでコンパクトな設計。 低トルクで操作可能。1/4回転で全開、全閉操作。使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※流体を二次側から一次側に流す場合の最大差圧は1.03 MPaです。※二次側から一次側へ流している状態で流量を絞ると、Oリングに損傷を与える恐れがあります。
タイプ手動・プラグバルブ最高使用圧力(MPa)20.6接続形式NPTめねじ
1個
11,980税込13,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン
ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。
形状ラインタイプタイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
1個
55,980税込61,578
80日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン
ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。
形状ティータイプタイプねじ込み継手寸法L(mm)70呼び径Rc1/2最高使用圧力(MPa)16.2寸法B(mm)36エレメント(μm)5配管接続口径1/2BH(mm)52h(mm)16図面番号4
1個
22,980税込25,278
80日以内出荷

フジキン チェックバルブ ラインチャッキバルブ(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン
ステンレス鋼製、16.2 MPa。接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。クラッキング特性が優れています。
タイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3
1個
28,980税込31,878
55日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

フジキン V-Lok継手 フジキン
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 。V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
1個
279税込307
30日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

フジキン UPG継手(高性能超小型ガスケット継手) フジキン
【高性能超小型ガスケット継手 UPG継手の特長】。高性能超小型ガスケット継手UPGは、精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された優れた性能・品質を有するチューブ継手です。従来広くご愛顧頂いておりますガスケット継手UJRをデットスペースの極小化、従来比70%の小型に改良し、さらにシール性能を大幅に向上させた信頼性の高い究極の超小型継手としております。超小型ガスケット継手UPGは従来のUJRと同様な継手であり、基本的な構成部品はステンレス鋼製のボディ、スリーブ、ユニオンナット、ガスケットの4点です。
1個
6,298税込6,928
100日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン
【ガスケット継手UJRの特長】。ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。
1個
279税込307
20日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

フジキン FINELOK・PURE(液体専用) LF900継手 フジキン
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【LF900継手の特長】。本体シール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
1個
489税込538
20日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

フジキン FINELOK・PURE F900継手 フジキン
FINELOK・PURE・精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウと生産技術を駆使して量産された、優れた性能品質を有するチューブ継手です。・FINELOK・PUREはチューブにねじ加工やフレアー加工を施さずに接続出来るフレアーレスタイプの精密チューブ継手であり基本的な構成部品はステンレス鋼製(SUS316*1、SUSF316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの9点です。【F900継手の特長】。ボディのシール部は、緻密な超仕上げとなっておりますので、メタル方式でありながら、高気密性が得られます。ダブルリング独自の連動作業によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので、非常に高い耐久性が得られます。ナットのねじ部には銀メッキ処理を行っていますのでねじの焼きつきは起こりません。ボディにはチューブサイズが表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
1個
489税込538
10日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

アルミ補助エアータンク SK11
工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。耐腐食性が高く、屋外作業や洗車場でも使え、また現場間の移動や車載用として最適で、棚上など高所、狭所にも設置しやすい鉄製よりも錆びにくいアルミ製タンクです。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質アルミ,鉄,樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
1台
18,800税込20,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

補助エアータンク SK11
工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。
用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄,樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し充填圧力(Mpa)~1
1台
12,800税込14,080
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

25A-ZSE20C(F)/25A-ISE20C(H) Series 二次電池対応 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ SMC
付属品コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付)、取扱説明書備考校正証明書なし配管R1/4(M5めねじ付)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応配管方向背面配管
1個
21,980税込24,178
4日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
形式空気圧タイプクッションエアクッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
16,980税込18,678
11日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

AR60(K)-D Series レギュレータ SMC
取付ブラケット付ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
1個
13,980税込15,378
11日以内出荷

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
15,980税込17,578
11日以内出荷

空リール オーロラ BASE 単体 タカギ
タイプオープン適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15色(本体)グレー
1台
3,500税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X1400シリーズ コガネイ
シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)1400作動方式複動形
1個
特価
55,980税込61,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~) SMCCADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
1個
特価
12,980税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMCCADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
特価
7,998税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(8219種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCCADデータあり
1個
特価
1,798税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(89種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)動画あり
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
特価
28,980税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(388種類の商品があります)

フィールドバス機器 EX600 Series用 ターミナルユニット(IO-Linkデバイス) SMC
ターミナルユニットを使用することにより、オートスイッチなどの入力機器をバルブマニホールドから分散させて配置することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(24.87MB)取扱説明書取扱説明書(3.89MB)
1個
26,980税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンP
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)10.7最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)15.5寸法B(mm)38.4使用流体空気、水(条件有)寸法K(mm)6寸法S(Φmm)22寸法P(Φmm)14.2寸法HHEX19使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(inch)5/16寸法MM16×1.5
1袋(10個)
2,498税込2,748
9日以内出荷

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
形状リングタイプタイプフィルタ固定フィルターPVFC取付ねじ管用テーパメネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット ステンレスメッシュフィルタ固定タイプ メートルオネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
タイプフィルタ固定フィルターステンレスメッシュ取付ねじメートルネジRoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398税込9,238
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(234種類の商品があります)

真空パッドゲルタイプ パッドネジ付セット PVFCフィルタ固定タイプ 隔壁管用テーパメネジ PISCO(ピスコ)
・ゲル素材を業界初採用。・小さな段差があるワークや、透過性のあるワークに最適。・吸着面からフィルタの距離が調整できる吸込み防止機能を設けた可変式ステンレスメッシュフィルタも用意。・フィルタ固定タイプは用途に応じてPVFCとステンレスメッシュから選択可能。・使用温度:-40~80℃。(瞬時100℃)。・ゲルの厚さ:4、6、8mmの3種類を用意。・豊富な取付ネジのバリエーション。
材質【シールゴム】NBR、【パッド】ゲル、【金属】標準形状リングタイプ厚さ(mm)【パッド】4タイプフィルタ固定内径(Φmm)【パッド】20外径(Φmm)【パッド】30フィルターPVFC取付ねじ管用テーパメネジねじサイズRc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798税込7,478
15日以内出荷

ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)
スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。超小型でもチューブの脱着が簡単です。開放リングは、楕円形状を採用しております。
形状ティー開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)寸法L(mm)15.6最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)3.9寸法B(mm)15.5使用流体空気寸法E1(mm)12.5寸法E2(mm)25寸法P(Φmm)8寸法RM6×1寸法HHEX8使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応寸法D(inch)1/8
1袋(10個)
3,500税込3,850
9日以内出荷