圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップの新着商品
「圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L
形状重ね合わせ用
規格CSA, UL
適合電線(mm2)1.04~2.63
絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き
標準色青
導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
事前にゲル入りで即使用可能 。シリコンフリーのゲル 。コネクタを入れて簡単に閉じるだけで湿気・水の侵入を防止 。再開封・再施工が可能 。ゲルとGelboxの組み合わせでVDEテスト済み
用途WAGO接続コネクタ(シリーズ221, 2273 など)との組み合わせで使用
最高使用温度(℃)連続:105
動作周囲温度(℃)-55~85
絶縁抵抗5MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX8(水没状態でも保護)
電圧(kV)定格サージ:2.5
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用した丸形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子
電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11
税込¥12
3日以内出荷
1個
¥50
税込¥55
3日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.18MB)
1個
¥46
税込¥51
3日以内出荷
2個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)20.8/0.819インチ
質量(g)4.2
深さ(mm)100/3.937インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1個のインラインスプライシングコネクタをネジで固定するためのアタッチメントです。
幅(mm)11.8/0.465インチ
質量(g)2.2
深さ(mm)100/3.937インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.65MB)
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.48MB)
1袋
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
丸形圧着端子
色赤
l9.5mm
ΦD3.3mm
t0.8mm
呼び1.25mm
AWG22-16
適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65