研磨材の新着商品
「研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プラモデルのゲート処理などに役立つガラス製ヤスリに新形状が発売。「最細2mm」狭い隙間の切削にも適した2種類の「シャープ」形状。既存の「プラモのためのガラスヤスリ」同様の切削能力と研磨能力を持ちながら、より多彩な用途にも使用しやすくなりました。ゲート処理や、パーティングライン処理にも活躍します。広い面、曲面での使用は、磨きムラや磨き傷の原因となりますのでおやめください。塗装面への切削は目詰まりが取れなくなる可能性があります。過度な力での使用、落下等で破損した場合、製品の使用はおやめください。
付属品専用ケース
材質ナノガラス
幅(mm)【細部分】5
能力【切削】400~600番
本体寸法(mm)90×9×3
先端幅(mm)【極細部分】2
研磨能力2000番
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
水や中性洗剤だけで、樹脂ワックスの強力な表面洗浄ができます。作業しながら床面をなめらかに調整するので、後続作業が効率的・効果的に行えます。空隙のあるオープンな構造で、目詰まりしにくい。パッド台に直接取り付け可能。
寸法(mm)115×250
関連資料(0.82MB)
1枚
¥889
税込¥978
5日以内出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)41
刃長(mm)11
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)3
角度(°)14
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)65
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)12
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)65
刃長(mm)25
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)12
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)48
刃長(mm)18
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)3
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)41
刃長(mm)11
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)3
角度(°)14
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
フローティングホルダーとは。フローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?。●手作業では仕上がりにムラが出やすい。● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい。● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたい。フローティングホルダーが解決します!。常に安定した押し当て圧を自動でコントロール。磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現。複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!。ロボットや工作機械への取り付けも簡単。【導入メリット】。・品質の安定化。・作業効率アップ。・簡単操作で高品質な仕上げ。・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
シャンク径(Φmm)Φ12×46.5
本体寸法(mm)Φ26×129.5
本体質量(g)163
チャック径(Φmm)Φ3
関連資料フローティングホルダー製品チラシ(0.91MB)
フローティング【ストローク】6mm【方向】上下