研磨材の新着商品
「研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコ軸付パイプ内面ブラシ
コードレスドライバードリルで使用できます。ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。電動ドライバードリルで使用できます。軸付パイプ内面ブラシ。
材質ステンレス軸径(Φmm)6.5全長(mm)80シャンク1/4”六角シャンク適合パイプ冷媒間:3/4” (19.05) 、給湯管:5/8”ブラシ長(mm)28
1本
¥1,200税込¥1,320
翌日出荷
エスコ超硬チップソー
超硬チップ。両面仕上げ(チップ自体の両面が研磨されている)なので切削抵抗が抑えられ、切断作業がスムーズになります。また、切断面が綺麗に仕上がります。
山数52最大回転数(min-1[r.p.m])4800刃厚(mm)1.6穴径(mm)20直径(mm)165
1枚
¥2,430税込¥2,673
翌日出荷
パフォーマンスライン。使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ。
材質(カップ)スチール軸径(Φmm)1/4” (6.35)適合ツール電動ドライバー材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75全質量(g)73線径(mm)0.35
1本
¥2,950税込¥3,245
翌日出荷
材質ステンレス軸径(Φmm)6.35全長(mm)69.85質量(g)53毛丈(mm)22最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)38線径(mm)0.2
1本
¥5,510税込¥6,061
翌日出荷
エスコ軸付砥石
セット内容:軸付砥石(計14本)、円筒型(EA819GA-1~-15):各1本(計9本)、円筒型(粒度#46)13×13mm:1本、球型(EA819GA-43):1本、平型(EA819GA-51、-52、-53):各1本(計3本)。粒度 【円筒型】、#46(13×13mm)、#60(6×10mm/8×10mm/8×16mm/10×10mm/10×13mm)、#80(4×8mm/5×10mm)、#100(3×6mm)、#120(2×5mm)、【球型】、#60(8×8mm)、【平型】、#60(16×4mm/20×6mm)、#80(13×3mm)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
軸径(Φmm)3質量(g)120軸長(mm)30適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
1組
¥5,150税込¥5,665
翌日出荷
エスコ軸付砥石
セット内容:軸付砥石、平型 5本、台形型 1本、逆台形型 6本、球型 3本、樽型 3本、逆台形先三角型 2本、ソロバン型 1本、円筒型 3本、丸型 2本、テーパー型 4本、逆テーパー型 2本、砲弾型 4本。粒度 【平型】#80(2本)、#100(3本)、【台形型】#80(1本)、【逆台形型】#80(3本)、#100(3本)、【球型】#80(2本)、#100(1本)、【樽型】#80(2本)、#100(1本)、【逆台形先三角型】#100(2本)、【ソロバン型】#100(1本)、【円筒型】#60(1本)、#80(1本)、#100(1本)、【丸型】#100(2本)、【逆テーパー型】#80(1本)、#100(1本)、【テーパー型】#80(1本)、#100(3本)、【砲弾型】#80(2本)、#100(2本)。非常に硬くて鋭いため、工具寿命が非常に長くなります。
軸径(Φmm)3質量(g)160軸長(mm)30砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
1組
¥14,200税込¥15,620
翌日出荷
材質鉄 (真鍮メッキ)最大回転数(min-1[r.p.m])20000シャンクサイズ(mm)6線径(mm)0.3
材質鉄 (真鍮メッキ)軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)54毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)22線径(mm)0.3
1個
¥540税込¥594
翌日出荷
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質真鍮軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)【ブラシ】0.15
材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16線径(mm)0.13
1本
¥365税込¥402
翌日出荷
6.35mm六角軸(ほとんど全ての本体メーカーに適合)。アーバー軸は専用なので他の物は使用しないで下さい(ビスがインパクト用に強化されています)。インパクトドライバー等で使用される場合、研磨物にパッドをあてがわなくてもパッドは外れません。マジックテープ2枚付(使用直前に接着することをお勧めします。)。取付可能部品:・Φ125~Φ150mm マジック式スポンジ、羊毛ボンネット(ヒモ式、マジック式)、・Φ125mm バフ、ボンネット類、・マジック式ディスクペーパー。
材質樹脂、ユニクロメッキ樹脂、質量(g)約155 (マジック2枚含)最大回転数(min-1[r.p.m])2000直径(mm)125
1個
¥2,060税込¥2,266
翌日出荷
1本
¥13,800税込¥15,180
翌日出荷
1本
¥13,800税込¥15,180
翌日出荷
1本
¥13,800税込¥15,180
翌日出荷
バフ専用研磨材(中仕上用)。適応バフ:サイザルバフ・テツバフ(堅バフ)・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフ。
用途石工品・プラスチック等の研磨に寸法(mm)30×15×70 (L)色白
1個
¥1,090税込¥1,199
翌々日出荷
試験回転後、研磨作業を行ってください。
用途錆落し、研磨に厚さ(mm)10寸法(mm)100×12.7 (穴径)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)スチール (粗目)
1個
¥1,520税込¥1,672
翌日出荷
カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。
材質硬鋼線 メッキヨリ形最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27毛丈(mm)20砥石径(Φmm)100金具径(mm)71外径(mm)80ねじサイズM10×1.5
1個
¥1,210税込¥1,331
翌日出荷
Φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。マジックタイプ。
材質人工羊毛質量(g)15直径(mm)125
1枚
¥1,040税込¥1,144
翌日出荷
エスコヤスリ
4本組。粗目・中目・細目・油目の平形状セット。バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。収納ケース付き。
仕様やすり目(V):Rカット、4本セット材質SKS-8全長(mm)155質量(g)50 (1本)刃長(mm)60形状(mm)平 (11×3.5)
1セット
¥12,300税込¥13,530
翌日出荷
電動、手動兼用。シングルねじり、シングルステム型。小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
材質ブラシ・軸:ステンレススチール軸径(Φmm)0.3全長(mm)70ブラシ長(mm)6.4ブラシ径(Φmm)0.5
1本
¥1,980税込¥2,178
翌日出荷
砥粒付き。
材質アブラッシブナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:1.4
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:0.5ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30
1個
¥1,380税込¥1,518
翌日出荷