研磨材の新着商品

「研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

519件中 281~320件
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.3 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り。アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ。塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング。パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング。歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り。溶接前後処理のクリーニング。合板・銘木の木目出し。皮の表面荒し 線径(Φmm)0.15 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。毛先の広がりにより、奥行のある場所でもきれいに処理できます。安心・高品質の日本製です。
用途鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理。アルミ、銅版の表面仕上げ。軽度な錆、酸化物の除去。機械加工部品各種のバリ取り。パンチング後のエッヂ仕上げ 線径(Φmm)1 毛材セラミック砥粒入りナイロン#120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

基材のナイロンに研磨砥材を約20%~30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。 毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。 金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。 温水・湿潤環境下でも使用できます。 ブラシは安心・高品質の日本製です。
用途FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ 鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理 タービン、ブレードの研磨 アルミ、銅板の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 軽度な錆、酸化物の除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

毛先が滑らかなため、細かい埃やゴミを拾い掃き出します。乾燥した表面で使用してください。木工所・室内・ガレージなどの滑らかな面に最適です。
全長(mm)337 質量(g)272 毛丈(mm)55 毛材ソフト、馬毛と柔らかい合成繊維の混合繊維 材質(ハンドル) ブラシ寸法(mm)45×230
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷

従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。
長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ) 形状 幅(mm)10 全長(mm)200
1個
8,830 税込9,713
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます。
長さ(mm)コーティング:60 形状薄型フラット (先端R) 粒度電着ダイヤモンド#100 厚さ(mm)コーティング部:0.7 寸法(mm)やすり:100×10 ハンドルEA826VL-0
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)コーティング:60 形状薄型フラット (先端R) 寸法(mm)やすり:100×10 ハンドルEA826VL-0
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適 軸径(Φmm)3 形状 ハンドルEA826VM-0 (別売)
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適 軸径(Φmm)3 長さ(mm)コーティング:15 粒度電着ダイヤモンド#140 全長(mm)50 シャンク丸柄 ハンドルEA826VM-0 (別売) 形状(mm)三角 (4.3)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

アクセスが困難な内面研削作業に最適です
軸径(Φmm)3.2 粒度電着ダイヤモンド#140 全長(mm)55 ハンドルEA826VM-0 (別売) 形状(mm)丸 (Φ2.3×20)
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます
長さ(mm)コーティング:60 形状薄型フラット (先端R) 寸法(mm)やすり:100×10
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デビアスダイヤ使用(電着)。ねじ溝やスロット部に最適。アルミ、プラスチックに最適。
長さ(mm)コーティング:50 粒度#200 全長(mm)170 シャンク角柄
1本
4,460 税込4,906
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のデザインで小径ながらとても頑丈なやすりです。
長さ(mm)コーティング:70 全長(mm)140 シャンク丸柄
1本
3,900 税込4,290
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電着タイプ。切味がよく、ダイヤが長持ちします。
材質機械構造用炭素鋼 軸径(Φmm)6 全長(mm)40 刃長(mm)4 砥粒ダイヤモンドパウダー 刃径(mm)15
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電着タイプ。
軸径(Φmm)3 粒度#140 全長(mm)44.5 刃径×刃長(mm)2.6×2.3 砥粒ダイヤモンドパウダー
1本
1,750 税込1,925
翌日出荷

裏面のり付き。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けてご使用ください。樹脂基材にダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを強力接着しています。ドットパターンが生み出す強力な研削性が特長です。ドット空間部により、切り屑や研削液がスムーズに流れます。樹脂基材には柔軟性と強靭性に優れるファイバー入り樹脂を採用しています。
用途乾・湿両用、曲面研磨に 粒度#60 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ディスク径(Φmm)21
1枚
705 税込776
翌日出荷

アングルタイプ。特厚タイプ(約12mm)。15mmのアダプターが付属。
用途一般鋼用 材質研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度#60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 材質(ベース)ファイバーグラス 外径(mm)100 穴径(mm)15 (16)
1枚
880 税込968
翌日出荷

研削研磨、バリ取り、クリーニング作業の信頼と実績あるスタンダードシリーズです。
用途曲面部のサビ落とし、塗料剥離(べベル・筒型)に。造船・橋梁等の研磨、クリーニングに。溶接前後処理のクリーニングに。メッキ塗装の下地研磨などに。 材質SUS(ステンレスワイヤー) 質量(g)300 タイプ電動用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10P1.5 線径(Φmm)0.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します。 切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
用途平面研磨用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど ねじ径M10(P1.5) 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(Φmm)75 適合グラインダー:砥石径100mm電動工具用 質量(g)305 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 金具径(Φmm)71
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3MキュービトロンⅡ クリーンサンディングシートロール、3Mフッキットパープル クリーンサンディング シートロール向け専用ファイルです。 極薄メカニカルファスナーと精密アルミプレートを採用し、研磨面のクッション性を最小にすることで、のり付き研磨材に迫る高い面精度を実現させます。 3M吸じんファイル用簡易集じん機 5566 との組み合わせで研磨カスを効果的に集じんします。
寸法(mm)72×120
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)鋼線 Φ0.3 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 ブラシ長(mm)50 線径(Φmm)0.12 毛材ステンレス線
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)100 質量(g)200 線径(Φmm)0.08 外径(Φmm)16 毛材ステンレス線 ブラシ長(mm)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)100 外径(Φmm)12 ブラシ長(mm)50 質量(g)180 線径(Φmm)0.08 毛材ステンレス線
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼線 外径(Φmm)75 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.27 質量(g)300
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 材質鋼線 質量(g)230
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼線 外径(Φmm)70 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.35 質量(g)250
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS) 外径(Φmm)70 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.35 質量(g)250
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼線 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.35 質量(g)230
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS) 外径(Φmm)70 穴径(Φmm)16 線径(Φmm)0.35 質量(g)230
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等 外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46 研削材A 質量(g)440 主要切断材料一般鋼
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。 直径(Φmm)100 穴径(mm)15
1枚
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#60 厚さ(mm)2 砥材C/(炭化ケイ素) 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)112 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
7日以内出荷