研磨材の新着商品

研磨材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

433件中 321360
キャンペーン情報RSS配信
替ディスク (中目) エスコ
マンドレルなし。
用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度中目ピンク最大回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
13,800税込15,180
翌日出荷

ポリシングペースト (石工・仕上用) エスコ
バフ専用研磨材(中仕上用)。適応バフ:サイザルバフ・テツバフ(堅バフ)・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフ。
用途石工品・プラスチック等の研磨に寸法(mm)30×15×70 (L)
1個
1,090税込1,199
翌々日出荷

パーツブラシ エスコ
エアコンの送風口等のホコリやゴミを取り除きます。
材質繊維 (硬め)全長(mm)140毛丈(mm)42ブラシ寸法(mm)Φ20
1本
510税込561
翌日出荷

パーツブラシ エスコ
全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
1本
80税込88
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パーツブラシ エスコ
10本入り。
全長(mm)180毛丈(mm)9材質(柄部)ポリプロピレン行数4行ブラシ寸法(mm)10×20
1袋(10本)
705税込776
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レジンベルト エスコ
入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。
用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に粒度#60寸法(mm)100×915基材Xw砥粒AA接着剤R/R
1袋(2本)
1,880税込2,068
翌日出荷

ワイヤーホイール (スチール) エスコ
試験回転後、研磨作業を行ってください。
用途錆落し、研磨に厚さ(mm)10寸法(mm)100×12.7 (穴径)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)スチール (粗目)
1個
1,520税込1,672
翌日出荷

ワイヤーブラシ (カップ型) エスコ
カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。
材質硬鋼線 メッキヨリ形最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27毛丈(mm)20砥石径(Φmm)100金具径(mm)71外径(mm)80ねじサイズM10×1.5
1個
1,210税込1,331
翌日出荷

ランダムサンダー用 羊毛ボンネット エスコ
Φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。羊毛が全面にあるため狭いコーナー部もしっかり磨くことが出来ます。マジックタイプ。
材質人工羊毛質量(g)15直径(mm)125
1枚
1,040税込1,144
翌日出荷

ヤスリハンドル (薄型フラット刃用) エスコ
EA826VL-0.1~-3、-31~-34、-41~-46用。
全長(mm)143質量(g)15
1本
380税込418
翌々日出荷

ヤスリ (粗目) エスコ
3本組。平・半丸・丸の3本セット。
仕様3本組 (平・半丸・丸)材質合金工具鋼 (SKS-8)全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ荒目形状(mm)平:11×3.5 半丸:12×4 丸:5.5
1セット
3,090税込3,399
翌日出荷

ヤスリ エスコ
エスコヤスリ
4本組。粗目・中目・細目・油目の平形状セット。バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。収納ケース付き。
仕様やすり目(V):Rカット、4本セット材質SKS-8全長(mm)155質量(g)50 (1本)刃長(mm)60形状(mm)平 (11×3.5)
1セット
12,300税込13,530
翌日出荷

ミニチュア軸付ブラシ (ステンレス製) エスコ
電動、手動兼用。シングルねじり、シングルステム型。小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
材質ブラシ・軸:ステンレススチール軸径(Φmm)0.3全長(mm)70ブラシ長(mm)6.4ブラシ径(Φmm)0.5
1本
1,980税込2,178
翌日出荷

六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン) エスコ
砥粒付き。
材質アブラッシブナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:1.4
1個
2,220税込2,442
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角軸 軸付ブラシ (平型/ナイロン) エスコ
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:0.5ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30
1個
1,380税込1,518
翌日出荷

六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス) エスコ
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ステンレス軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3
1個
1,450税込1,595
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

六角軸 軸付ブラシ (平型/スチール) エスコ
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質スチール軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3
1個
775税込853
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パワーブラシ (真鍮製) エスコ
シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、 研磨やねじ山のクリーニング等に。細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。電動・手動兼用。
適合スチール、ステンレス、真鍮軸径(Φmm)6全長(mm)90材質(ブラシ部)真鍮ブラシ径(Φmm)2925
1本
1,000税込1,100
翌々日出荷

パワーブラシ (ステンレス製) エスコ
シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に。電動・手動兼用。
適合スチール、ステンレス、真鍮軸径(Φmm)6全長(mm)90材質(ブラシ部)ステンレススチールブラシ長(mm)25ブラシ径(Φmm)29
1本
990税込1,089
翌日出荷

切断砥石 (FRP用) エスコ
FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。
材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800
1枚
580税込638
翌日出荷

クイックシェーバー塗膜はがしダイヤモンド工具 セーフラン安全用品
鋭いダイヤモンドチップでスムーズなケレン作業に最適な塗膜はがし専用ダイヤモンド工具。弾性タイル、工場床、Pタイル黒ノリ、ALC壁、塩ビ系、アクリル系、エポキシ系塗膜、吹付タイル、スタッコ、接着剤などの剥離・ケレン用途に。アスベスト建築物の下地調整剤の除去作業にも最適です。9枚刃で強力に剥がします。
材質鋼、人工ダイヤモンド寸法(mm)(外径x取付ネジ):Φ92 x M10ネジグリーン質量(g)360最高回転速度(min-1)14500
1個
12,980税込14,278
6日以内出荷

サンディングラバーブロック エスコ
サンディングペーパーを挟んで使用して下さい。サンドペーパーをしっかりと保持する一体型の針を備えた二重成形構造。強度と柔軟性に優れています。濡れた面でも乾いた面でも、屋内でも屋外でも使用可能。平らな面や凹凸のある面の木材、石膏ボード、乾式壁、金属面に使用できます。研磨シートはEA366HG-120~-220をご使用ください。
材質ポリプロピレン80%、TPR20%質量(g)340研磨面サイズ(mm)65×120関連資料仕様(0.05MB)
1個
920税込1,012
翌日出荷

サンディングシート (マジック式) エスコ
入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。
粒度#800寸法(mm)76×102基材ポリエステルフィルム砥粒酸化アルミニウム
1袋(5枚)
305税込336
翌日出荷

サンディングシート (マジック式) エスコ
入数:5枚。マジック式。ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!。
用途塗装前の下処理に粒度#150寸法(mm)76×102基材【t】ペーパー (Cw)砥粒酸化アルミニウム
1袋(5枚)
305税込336
翌日出荷

油砥石・天然 エスコ
アーカンサスストーン。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
1個
4,040税込4,444
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油砥石・天然 エスコ
アーカンサスストーン。木製ケース付き。天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極上質 (超細目仕上)粒度#8000~10000寸法(mm)100×50×13
1個
17,500税込19,250
翌日出荷

油砥石 エスコ
エスコ油砥石
革ケース付き。アーカンサスストーン。極精密な微細加工などの精密仕上げに。
仕様極細目粒度#2000~#3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×38×9.5
1個
3,170税込3,487
翌日出荷

ブラシ (ステンレス製) エスコ
軽量ハンドル。ステンレスブラシは錆びに強く、水廻り・ステンレスの研磨に使われます。
質量(g)58線径(Φmm)0.15毛丈(mm)約15材質(ブラシ部)ステンレス (SUS304)材質(ハンドル)
1本
445税込490
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブラシ (スチール製) エスコ
軽量ハンドル。スチールブラシはコシが強く研磨力が高いで、錆落とし、塗装剥離、バリ取りなど頑固な汚れ除去に最適
線径(Φmm)0.2毛丈(mm)15材質(ブラシ部)スチールワイヤー
1本
330税込363
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フレックスホーン (ブレーキ用/中目) エスコ
ブレーキディスクローターの表面を磨きブレーキノイズを減少させる効果が得られ錆の除去も可能です。旋盤と一緒にご利用下さい。
軸径(Φmm)7粒度中目#120相当質量(g)110ディスク外径(Φmm)62推奨回転数(min-1[r.p.m])ドリル:300~600 (最大1000)、旋盤:125~210
1個
20,400税込22,440
翌日出荷

フレキディスク (ジルコニューム) エスコ
独特な構造は従来のディスクより柔軟に研削面にフィットし加工が早く長寿命です。15mmのアダプターが付属。
用途ステンレス用材質研磨砥粒:ジルコニウム粒度#60最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300外径(mm)100穴径(mm)15 (16)
1枚
1,420税込1,562
翌日出荷

フラップホイール エスコ
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径(Φmm)3粒度#150高さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)38砥粒アルミ酸化物直径(mm)30
1本
500税込550
翌日出荷

フラップホイール エスコ
特に狭いところに。
用途鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応軸径(Φmm)6粒度#120高さ(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)37砥粒研磨:アルミ酸化物直径(mm)30
1本
500税込550
翌日出荷

フエルトディスク エスコ
入数:10枚。EA819AS-200、または(旧)EA819EF-1Aに貼り付けて使用してください。裏面のり付き。各種研磨材(ダイヤモンドコンパウンド、ポリッシングコンパウンド)を併用して仕上げ研磨に最適です。高品質の羊毛100%を使用、適度な弾力性と繰り返し研磨作業に充分な耐久性があります。羊毛密度が高く、研磨材・研磨砥粒を確実に保持し加工面に供給します。
用途磨き、つや出しに材質羊毛厚さ(mm)1直径(mm)21
1袋(10枚)
530税込583
翌日出荷

ダイヤモンド付ゴムホイール (粗目) エスコ
マンドレルあり。
用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度粗目ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000~12000ヘッド寸法(mm)Φ17×2.5
1本
8,750税込9,625
翌日出荷

ダイヤモンド付ゴムディスク (粗目) エスコ
マンドレルあり。
用途セラミック等の高品質研磨に軸径(Φmm)3粒度粗目ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~10000ヘッド寸法(mm)Φ26×2
1本
12,500税込13,750
翌日出荷

ストリップホイール (EA162SR用) エスコ
材質ナイロン繊維+研磨剤寸法(mm)115×30質量(g)103最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
3,530税込3,883
翌日出荷

ケンマロンスーパー エスコ
10枚入り。不織布研磨材。ワークへのなじみ性・耐水性・耐油性の向上を実現。ソフトな風合いで凸凹部分に良くなじみ、細部まで均一な 研磨面がすばやくえられます。湿式作業においても研磨力が持続され威力を発揮します。
厚さ(mm)6寸法(mm)150×230
1箱(10枚)
2,880税込3,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)
ダイワラビン(旧大和化成工業)耐久性ラビン CM
これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
1袋(1袋×10本)
1,798税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ボードヤスリ ツボサン
ツボサンボードヤスリ
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途石膏ボードの荒仕上げ、レンガ、木材、樹脂、軽量コンクリートなどの加工に。
1本
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)