気象計器の新着商品
「気象計器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1式
¥8,698税込¥9,568
10日以内出荷
1式
¥9,698税込¥10,668
10日以内出荷
testo(テストー)ストレートピトー管/Φ8MM / 750MM
・風速測定用のピトー管です。・特に風速が高い場合や汚れがひどい風の測定に適しています。・最大負荷700hPa(mbar)の接続ホースが付属しています。
ケーブル長(m)5材質(ハウジング)ステンレス製シャフト長さ(mm)プローブ:750
1個
¥249,800税込¥274,780
61日以内出荷
三和製作所雷検知器 雷報
避難の判断を助ける雷探知機-雷報(ライホウ)。雷雲の移動速度は時速5~40km/時と言われています。雲の速度が速い場合、40km時点で避難判断をしたとすると移動時間は1時間確保できます。雷報(ライホウ)は60kmと30kmの二段階の感度で落雷を検知することにより、避難判断をサポートします。校庭や校外活動の安全確保に。単4電池1本で6カ月使える省力設計。電子機器の近く。(スマートフォン・PC・自動ドアなど)。電波を発する構造物の近く。車の動作時(ウインカー・ロック動作時など)
付属品携行マニュアル(W55×H90mm)、保証書(1年)付き取扱説明書質量(g)68(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:98.7×21×45
1台
¥7,998税込¥8,798
5日以内出荷
佐藤計量器製作所デジタル気圧計
フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
測定範囲600.00hPa~1100.00hPa付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1取扱説明書(0.69MB)