酸素濃度計の新着商品

「酸素濃度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要
用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷

KRK(笠原理化工業)DOセンサー オクスニット
DC-502GDC-700用共通センサー。
アズワン品番68-7002-85
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

KRK(笠原理化工業)DOセンサー ワグニット
DO-5Z用センサー。
アズワン品番68-7002-84
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 本体
大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。
仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブ セット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369) 測定範囲精度保証:0.2~35vol.%O2 質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む) ケーブル長(m)センサ:約0.95付き センサーGOEL370:0~100vol.%O2 電源(個)単3乾電池×2 付属 サイズ(mm)108×54×28 アズワン品番3-8312-31
1台
52,980 税込58,278
10日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)LPガス残量チェッカー ガスチェック
ボンベにあてるだけで残量チェック。 。色と音で一目瞭然。LPGガスボンベの残量を簡単確認。200mm~350mmのボンベ径に対応。約100,000回測定可能。自動電源オフ機能。99g軽量設計
用途バーベキュー、屋台、厨房機器、一般家庭、アスファルト修復補修工事、除草作業、害虫駆除からガスバーナー、LPGフォークリフト、防災対策備蓄のLPガスボンベ残量チェックに。 仕様稼働回数:約100,000回 材質対応ボンベ:スチール(5kg/11kg) 寸法(mm)146×46×30 質量(g)99 径(Φmm)対応ボンベ:200~350 電源(V)9アルカリ乾電池 対象ガスLPガスのみ 動作環境温度0~40℃、湿度~75%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度-10~60℃、湿度 ~90%rH
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷