曜日別特売

壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)

壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付) - テクネ計測

壁掛け型CO2計です。
CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。
経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。
長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。
スナップ方式の筐体で設置も簡単。
5年間校正不要

用途
換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理
材質
ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品
測定範囲
【CO2】0-2000ppm
外形寸法(mm)
85×136×26
出力
0-~0 V
電源
15~35 VDCまたは24 VAC±20%
精度
【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)
接続
【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)
消費電流(mA)
約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)
測定原理
二波長非分散形赤外線方式(NDIR)
使用温湿度範囲
-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)
応答速度
約110秒(CO2)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73576950EE800-M11HV1A3RG2
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする