作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。マグネット付き。
シャンク径(inch)六角:1/4”
1本
¥475
税込¥523
翌日出荷
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。
全長(mm)95
送り角度(°)6
シャンク径(inch)六角:1/4”
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
4本組。セット内容:・(+)ドライバー、・(-)ドライバー、・(+)ドライバー(スタビー)、・(-)ドライバー(スタビー)。(+)ドライバー・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー・刃幅×刃厚 6.0×1.1mm、・軸長 100mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(+)ドライバー(スタビー)・先端×軸径 #2×6.0mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅×刃厚 6.0×1.2mm、・軸長 38mm、・全長 94mm、・グリップ幅 約36mm、・材質 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂、・先端マグネット付き。
1セット
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
6本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1-2・#1-1。
全長(mm)70~120
1セット
¥860
税込¥946
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:122(手元六角付:対辺12)
ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6
ビット全長(mm)125
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ラチェットハンドル。樹脂ケース付き。
寸法(mm)ドライバーハンドル:118
ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6
ビット全長(mm)125
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
寸法(mm)ラチェットハンドル:95
ビット全長(mm)125
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
セット点数:10点。セット内容:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ラチェットハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】。ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
寸法(mm)ラチェットハンドル:95
ビット全長(mm)65
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
セット点数:8点。セット内容:Hexビット:7本、ドライバーハンドル。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現。山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現。ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。 樹脂ケース付き。
寸法(mm)ラチェットハンドル:95
ビット寸法(mm)Hex:1.5・2・2.5・3・4・5・6
ビット全長(mm)125
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
セット点数:10点。セット内容:ヘクスローブビット:9本、ショートグリップドライバー。樹脂ケース付き。
仕様ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
寸法(mm)ドライバーハンドル:69
ビット全長(mm)65
対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
狭所での作業に最適です。軸はマットニッケル製です。マイナスの先端が90°と180°の角度で付いています。
全長(mm)150
刃幅(mm)8
ねじサイズM5
1本
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
11本組。セット内容:(+)ドライバー:#0000・#000・#00・#0・#1、(-)ドライバー:1.0・1.2・1.4・1.8・2.4・3.0mm。
全長(mm)70~120
質量(g)160
1セット
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
マグネット付き。
仕様ハンドル六角シャンク:1/4”
全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95
ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6
ビット全長(mm)125
1セット
¥895
税込¥985
翌日出荷
2本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)。耐衝撃性に優れたグリップ。
1セット
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
4本組。セット内容: (+)ドライバー (先端:#2、軸径:6mm、軸長:100mm、全長:205mm)、(-)ドライバー (刃幅:6.5mm、軸径:6mm、刃厚:1.0mm、軸長:140mm、全長:245mm)、(+)ドライバー(スタビー) (先端:#2、軸径:6mm、軸長:40mm、全長:90mm)、(-)ドライバー(スタビー) (刃幅:6.5mm、軸径:5mm、刃厚:1.0mm、軸長:30mm、全長:75mm)。
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
8本組。サイズ:。(+)ドライバー(先端×軸径):#1×5mm:(軸長):75mm 。#2×6mm:(軸長):100mm 。#3×8mm:(軸長):150mm 。#2×6mm:(軸長):38mm 。 (-)ドライバー(刀幅×刀厚):5.0×0.9mm:(軸長):75mm 。6.0×1.1mm:(軸長):100mm 。8.0×1.4mm:(軸長):150mm 。6.0×1.2mm:(軸長):38mm。全長:94・179.3・216.3・276.3mm。先端マグネット付き。
材質(軸)クロムモリブデン鋼
材質(ハンドル)硬質樹脂
1セット
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:Hexドライバー×6本。耐錆性、耐摩耗性、長寿命を実現。オイル・ガソリンに耐性があり、衝撃に強いグリップ素材です。溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 エッジは軽く隈取りしてあり、レンチをたやすくねじ穴に差し込むことができます。
寸法(mm)0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
軸長(mm)40・50・70・80・90・100
1セット
¥5,250
税込¥5,775
翌日出荷
入り組み点数:6点。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部(底部)にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6
軸長(mm)80・90・100・120・140・160
1セット
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:・[Hex-Plus]ドライバー×6本。ハンドルが二重構造で、回転トルクを的確に軸に伝達します。無駄な力がかからずに楽に作業ができます。 喰い付きの強さが良いので、多少なめて変形した六角穴もガッチリと喰い付きまわすことが可能です。
軸径(Φmm)(サイズ:軸径)2・2.5:3、3:4、4:5、5:6、6:7
寸法(mm)2・2.5・3・4・5・6
軸長(mm)(サイズ:軸長)2・2.5・3・4:75、5・6:80
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
入り組み点数:7点。セット内容:Hexドライバー:7本、工具袋。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感、ボールポイント付き。
軸長(mm)50
先端サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0
1セット
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
入り組み点数:5点。セット内容:Hexドライバー×5本。ボールポイント付き。高精度により、30°まで倒して作業ができます。 耐衝撃性、耐オイル性、耐ガソリン性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。 スリムなグリップで場所をとらず、あらゆる用途で使用できます。
寸法(mm)1.27・1.5・2・2.5・3
軸長(mm)50・70・80・90・100
1セット
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
軸長(mm)100
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長300mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。
寸法(mm)8
軸長(mm)300
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。軸長250mmの超ロングタイプ。ボールポイント付き。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。
軸長(mm)250
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。ボールポイント付き。
寸法(mm)8
軸長(mm)150
1本
¥765
税込¥842
翌日出荷
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。
軸径(Φmm)4
全長(mm)208
軸長(mm)100
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
9本組。
仕様●スタビプラスドライバー(先端・軸径)(mm):#2×6.0●スタビマイナスドライバー(先端・軸径)(mm):6.0×1.2、プラスドライバー(先端・軸径):#1×5.0 、#2×6.0、#3×8.0、先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm):マイナスドライバー :3.0×0.6 、 5.0×1.0 、 6.0×1.2 、 8.0×1.6
ケース形状ウレタントレータイプ
軸長(mm)スタビプラスドライバー:38、スタビマイナスドライバー:38、プラスドライバー:75・100・150、マイナスドライバー:75・100・150
ケース寸法(mm)375×185×45(H)
1セット
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
六角ナット用。すべりにくく力が入るスリット形状のグリップ。耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用。
6本組。セット内容:Nutドライバー×6本。8mmは手元六角付きのためレンチやスパナを併用してトルクをかけて作業ができます(六角外径:10mm)。手が濡れていても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 ハンドル底部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
寸法(mm)4・5・5.5・6・7・8
軸長(mm)70・85・90・90・100・120
1セット
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
7本組。セット内容:Hexドライバー×7本、工具袋。ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
寸法(mm)Hexドライバー:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0
軸長(mm)50
1セット
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
入り組み点数:6点。適合ねじ(参考)キャップスクリュー:M1.4・M1.6・M2六角穴付き止ねじ:M1.4・M1.6・M1.8・M2・M2.5・M3(※ご使用しているネジの仕様を確認してください)。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことが可能です。
寸法(mm)HEXドライバー(ボールポイント付):1.27・1.5、HEXドライバー:0.71・0.89・1.27・1.5、HEXドライバー軸長 (ボールポイント付):50・70
軸長(mm)HEXドライバー:40・40・50・70
1セット
¥6,960
税込¥7,656
翌日出荷
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状。グリップエンドは握りやすい六角形状。打撃できる貫通柄。六角軸形状。マグネット付き。
軸径(Φmm)6.35 (1/4”)