作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
外径30mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:12.7mm 全長:250mm ギア数:72
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
外径22.5mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:9.5mm 全長:195mm ギア数:72
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:130mm ギア数:72
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
外径16mm 最小ヘッド 早回しハンドル付き
用途差込:6.3mm 全長:85mm ギア数:72
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
クイックアジャスト機能付ウォーターポンププライヤー。
全長(mm)184
質量(kg)0.175
ねじ頭径(mm)Φ3~7
つかみ幅(mm)(ナット)対辺5~36 / (パイプ)Φ5~42
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233
種類ナットドライバー
軸長(mm)125
材質(軸)クロムバナジウム鋼
シーリング、コーキングの撤去は外壁の補修ろ塗装に於いては、 重要な作業であるにもかかわらず、専用工具がないという不思議がありました。特に撤去作業で一番需要の多く負担がかかる「13mm幅」は刃先が簡単に折れてしまうという致命的な欠点がありましたので、その不便さを解消すべく、この度業界初の「0.7mm」刃厚とし、ハンドルホルダーもゴムクリップ式を採用、待望の使いやすいロングサイズが誕生しました。
用途シーリング・コーキング撤去用
全長(mm)190
タイプ撤去専用工具
刃幅(mm)13
刃厚(mm)0.7
関連資料(0.36MB)
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
細かなタイマー設定ができる洗浄器。 1 分単位で細かな調整ができるタイマー。デジタル表示機能で。 タイマーの残り時間(分)を確認可能。ゆったりした幅が広い洗浄槽。 液温が70℃を超えると一時停止する。 安全機能付き
用途定格出力:80W。周波数:41kHz ±3kHz。電源:AC100V。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:185(W)×105(D)×75(深さ)mm。外形寸法:201(W)×121(D)×200(H)mm。重量:約2kg。タイマー設定:1分~99分(1分単位)。セット内容:本体・メガネ用架台・電源コード2m
1台
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。ノーマルタイプの研磨剤を増粘・増量した高品質なコンパウンド。増粘により、研磨剤の飛散を防ぎ、効率よく研磨が出来ます。
用途小キズがあり、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★★☆☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#2500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
小型で省スペースの洗浄器。水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい。 小サイズの洗浄機。 箱型形状でスペースを無駄なく使えます。タイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W。周波数:40kHz。電源:AC100V、50/60Hz、1.2A。電源コード:インレット式(着脱可能)。洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm。外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm。洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)。重量:約1.7kg。タイマー:30秒~30分。セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
眼鏡用ネジに合わせた先端の精密設計プラスドライバー。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。?ドライバー先端がネジにフィットします。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくくなります
用途30種類以上のネジで検証し、最適な角度で作られた先端。軸径1.8mm、全長115mm。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
ハンディグラスケアの基本セット。一式揃っているので、お得に手磨きを始められます。プラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤セットです。
用途セット内容:。11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/。21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッド/。31037-N:ワンショットポリッシャー(ノーマル)/。41037-S:ハンディバフ
1セット
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
マイナスネジ専用の精密設計ドライバー。?ドライバー先端のざらつきが、滑りを防止します。?回す力が効率良くネジに伝わり、ネジ頭がナメにくい。?1本でM1.0~M1.4のネジに対応。
用途刃先の両端は丸みがある為、安全に使えます。軸径1.8mm、全長115mm。ビット全体にダイヤモンド粒子をコーティング。ざらつきが滑りを防止します。眼鏡ではパッド・丁番・リムなどあらゆる箇所に使えます。【内容】ドライバー本体1本。【付属品】刃先交換用レンチ(L型)
柔らかい特殊研磨フィルムで、湾曲面も非常に均一な研磨目に仕上がります。水を使用しなくても、高い研磨力を発揮し耐久性も優れます。耐水性もある為、水研ぎも可能。
用途セット内容:#360/#500/#600/#800/#1000/#1200。 /#1500/#2000/#2500/#3000。(各1枚×10種入)。サイズ:W85xH130mm
1セット
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
太陽光線の64 倍の殺菌力。紫外線の力で仮枠を清潔に保管します。省スペースタイプ:仮枠保管に適正サイズ。測定スペースを必要以上に圧迫しません。オートオフ機能付:除菌に効果的な5分で自動的に切れます。安心の収納数:合計約10本の試験枠を収納可能。棚の取り外しもできます。アルミ反射板:エンボスアルミ(表面が凹凸)に電解研磨加工を施し、乱反射により、まんべんなく殺菌します。電球交換可能:別オプションになります。専用電球は特別な工具なしで交換可能。より長くお使いいただけます。太陽光の中の殺菌効果の著しい波長、紫外線(殺菌線)を人工的に作り出しました。大腸菌を99.99%殺菌するためには盛夏の直射太陽光線では約64分かかりますが、。15Wの殺菌灯を 50cmの距離に置いた場合、約1分で死滅させることが出来ます。
用途外寸法:270(W)×300(H)×220(D)mm。内寸法:230(W)×190(H ランプまで)×200(D)mm。本体重量:4.2kg
1台
¥65,980
税込¥72,578
8日以内出荷
累進レンズの隠しマークを鮮明に映し出す、手持ち投影ライト。見えにくい隠しマークが浮かび上がる、特殊なフラッシュライト。レンズの特定・加入度数の確認や、検品作業の効率が上がります。
用途【付属品】専用充電池1本・専用USB充電器・USBケーブル。*ACアダプターは付属しません。。【サイズ】150×22Φmm。【電池】3.7V,2600mA。【重量(電池含む)】約120g
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
コーティング向けのゴム塗料。乾くと柔軟性のあるゴム被膜になります。 液体なので形状に左右されず、様々なヤットコに対応します。 用途や見やすさに合わせて、カラーを選べます。 被膜が薄い場合や、より厚くコーティングしたい場合は、二度漬けして下さい。
用途滑り止め・傷防止・工具の色分けに。グリップ力向上など用途は様々。内容量:200ml
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。粒子の粗い研磨剤を配合したコンパウンド。小キズを消しつつ、艶出しまでが可能な万能タイプです。
用途小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★☆。キズ消し:★★★★☆。※白化が酷い、傷が深いフレームは下地処理をしてください。※下地処理する場合は『#1500以上』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
1本
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
マジックテープ式で簡単に貼り付け可能。 貼りなおして何回も使用できます。 貼り付けること持ちやすくなり、研磨の作業性が向上します。使いたい箇所に応じてカットすると、より使いやすくなります。
用途内容量:1枚入。サイズ:85(w)×130(D)×7(H)mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
研磨剤の粒子を数種類ブレンドしたプラスチックフレーム(セルロイド・アセテート)専用研磨剤。粗・中・細等の、段階的な研磨を必要とせず、一工程で驚きの光沢を。※専用バフ(No.1037-S)やメガネ拭き等につけて使用します。数種類の大きさ、硬さの異なる粒子を配合したコンパウンド。粒子が細かく、きれいな光沢を取り戻します。
用途小キズが少なく、艶がなくなったフレーム等におすすめ。小キズが目立ち、艶がなくなったフレーム等におすすめ。光 沢 感:★★★★★。キズ消し:★★☆☆☆。※下地処理する場合は『#3000まで』行うことを推奨。容量:50m(約150回プッシュ可能)。内容物:水性研磨剤
1本
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
鹿革を使用した、拭き心地にこだわる人の為の眼鏡拭き。キョンを使った純鹿革で製造。柔らかくしなやかな拭き心地。中性洗剤を使って手洗いすることで。繰り返し使用できます。レンズに対しても使える優しい質感。裏表両面使用可能です。
用途極細の繊維で皮脂汚れをしっかり絡めとって拭き取ります。吸水性が高い為、洗浄後の眼鏡を拭くのにも最適です。
ロウ付けに必要な道具を一通り揃えたセット。作業を行う上で便利に使えるツールも入っております。作業は簡単で、パッド足、ブリッジ、丁番、テンプル丁番、レンズ止めの。ロウ付けが可能です。
用途セット内容:酸化防止液/ヤスリ/ゴム砥石/台/ヤットコ/ミクロトーチ/銀ねりロウ/ピンバイス/クリップ×2/逆ピンセット/銀ロウ溶解液
1セット
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
マイクロ繊維にシリコンの突起加工をしていますので。指が滑らず拭きやすい。※突起加工の反対側でお拭き下さい。
用途用途:眼鏡レンズ・時計ガラス等。サイズ:30x30cm
寸法(cm)30×30
11037-A:フレキシブルサンドペーパーアソートセット/21037-B:フレキシブルサンドペーパーパッドのセット商品です。
1セット
¥3,500
税込¥3,850
8日以内出荷
充電ドライバーをフルに活用できます。マグネット付。
用途ネジ、ボルト、ナットの締めつけと、穴あけの3つの作業に対応。
セット内容六角軸鉄工ドリル、2.0mm、六角軸鉄工ドリル、3.0mm、六角軸鉄工ドリル、4.0mm、+2両頭ビット、110mm、+2両頭ビット、65mm、+3・ー6両頭ビット、110mm、+1、段付きスリムビット、82mm、8mm、ソケットビット、10mm、ソケットビット、12mm、ソケットビット
材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
表面処理[ビット・ソケット]ニッケルメッキ [ドリル] チタンコーティング
適合工具充電・インパクトドライバー
マグネット有
1セット
¥899
税込¥989
4日以内出荷
いざという時あると便利な六角ビットセット。マグネット付
用途ラックや家具の組立に。
セット内容[65mm] 六角 2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材質クロームバナジウム鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
表面処理ニッケルメッキパールサテン仕上
適合工具充電・インパクトドライバー
マグネット有
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
1個
¥419,800
税込¥461,780
45日以内出荷
剣匠折込鋸初代竜徹の替刃です。
用途剣匠折込鋸初代竜徹の替刃に
適合機種FS-HB210
材質刃部/炭素工具鋼
山数10
本体寸法(mm)W35×H235×D1.2
本体質量(g)45
刃厚(mm)1.2
刃渡り(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
自分で型が作れるブロックスポンジ付
用途ゲーム機やタブレット・工具やモデルガンなど
内寸(cm)30×20×8
外寸(cm)31×21×9
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷