作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
1式
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
DBZ-310~350のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
1式
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
DBZ-410~425のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。
適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5mmの六角穴付ボルト
1式
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
DBZ-22PとMINIドライヴ(DZ-70P)のビット4本&グリップセット。なめたプラスネジを外せます。
適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
1式
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
1個
¥7,798
税込¥8,578
12日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。
セット内容[+] PH1、PH2 [-] 4mm、6mm [ヘックス] 3mm、4mm、5mm、6mm
材質[ビット] S2、ニッケルメッキ、アルミカラーリング付き [ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ
本体サイズ(mm)90×10×30
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
携行に便利な超コンパクトサイズ。超スリムワンタッチホルダー付き。
用途家具などのネジ締めに。
セット内容[アダプター] 6.35mm [ソケット] 7mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
材質[ソケット・ワンタッチホルダー] Cr-V鋼、クロームメッキ
本体サイズ(mm)110×20×20
1セット
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。全てのセフホルダーに対応。線径6mmのスチール材を採用。セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング。安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー
材質スチール
対応カスタムセフ:-
別売付属品セフホルダー
適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール
総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製。全てのセフホルダーに対応。線径8mmの高耐久極太ステンレス。破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)。工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置。安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー
材質ステン
対応カスタムセフ:-
別売付属品セフホルダー
適合工具インパクトドライバー※メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼
全長(mm)230
質量(g)163
対辺(mm)7
全幅(mm)109
表面処理クロムメッキ
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
用途狭く奥まった個所での作業に
材質クロムバナジウム合金鋼
表面処理クロムメッキ
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼
表面処理ニッケルクロムメッキ
12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼
厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0
全長(mm)212
質量(g)174
対辺寸法(mm)17×19
表面処理ニッケルクロムメッキ
1丁
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
用途機械、車両整備に
精度【トルク】±3%
負荷方向右
ハードフレームです。二重底になっており、底部は取り外し可能でバッグの容量を増やすことができます。傾斜ハンドルで工具の出し入れが簡単です。伸縮性のあるツールバンドと内外ポケット付きです。取り外し可能なカバーが付いています。二重底にツールトレイ付きです。
材質布
質量(g)2900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×250
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
重要な環境、つまり、最小汚染レベルが許可されない領域で使用でき、錆や主要な酸に耐性があり、121℃でオートクレーブ滅菌できます。食品、医療、海洋分野からバイオテクノロジー研究まで幅広い環境で使用可能です。
材質ステンレス鋼製
質量(g)4000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×200×210
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
カバーにツールトレイが1つ内蔵されています。調整可能な仕切り付きの取り外し可能なツールトレイが2つ、内側のトートトレイが1つ付いています。
材質プラスチック
質量(g)2000
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×250
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
剛性感の高いBeta製大型刃カッターナイフです。本体にスペアブレードが5枚収納できます。刃を交換するのに本体を開けなくても、一度要らないブレードを取り出してもう一度ボタンを下に戻せば自動的に次の刃がセットされるので非常に楽に刃の交換が可能です。
付属品スペア刃×5枚
全長(mm)170
質量(g)178
刃高(mm)18
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。
セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ
質量(g)409
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。
セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)
材質モリブデン合金鋼
質量(g)727
表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
928/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)370
適合ハンドル928/55
1セット
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
910/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)58
適合ハンドル910/55
1セット
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
900/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)24
適合ハンドル900/55
1セット
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
920/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)121
適合ハンドル920/55
1セット
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
刃先が交換可能なスクレーパーです。収納時に刃先をカバーできるブレードガード付きです。
幅(mm)60
全長(mm)155
質量(g)35
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
ドライバー先端部に磁力を有したり、取り除いたりできる工具がこのマグネタイザーになります。奥まった箇所のネジを落としたくない場合には、本体のプラス側でドライバー先端を擦り、磁化します。磁化を落としたい時や電子部品等、磁力に弱い場所での作業時はマイナス側で擦って簡単に磁力を取ることが出来るマジックのような便利アイテムです。
全長(mm)55
質量(g)96
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。
セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース
質量(g)412
表面処理クロムメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
1セット
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
10本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.5×3×75・0.6×3.5×100・0.8×4×125・1×5.5×150・1.2×6.5×150mm)、マイナスドライバー超短タイプ (0.8×4×30mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、プラスドライバー超短タイプ (PH1×4.5×30mm)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷