作業工具の新着商品

「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,176件中 81~120件
TONE(トネ/旧:前田金属工業)首振ラチェットめがねレンチ
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシアボルト用シノ付めがねレンチ
防錆効果の高い無電解めっきにより美しい外観です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1丁
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品
1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)メガネレンチ HP
45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプター
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます。ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2765 材質構造用鋼 全長(mm)35 外径(mm)46 差込角凹(mm)12.7 差込角凸(mm)12.7
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 差込角凹(mm)19
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線作業ができない複雑な個所に使用します。ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2572 材質構造用鋼 全長(mm)32 差込角凹(mm)6.35 差込角凸(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ユニバーサルジョイント HPタイプ
直接作業ができない複雑な箇所に使用します。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。従来品に比べ、全長を短縮しました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 首振角度(°)45
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S
ディープソケットで奥まった箇所のボルトや、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 差込角(mm)9.5
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角タイプ)3S HP
スタンダードタイプの対辺六角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 全長(mm)27 差込角(mm)9.5
1個
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ) 差込角12.7mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。12角は6角よりも、ボルト頭やナットに対して2倍差し込みやすく作業効率がアップします。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2346 材質構造用鋼 全長(mm)37 差込角(mm)12.7 対辺(mm)18 対辺寸法(mm)18
1個
579 税込637
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランプライヤセット
油や汗がついても滑りにくいグリップです。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。 トラスコ品番706-7337 セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷

油や汗がついても滑りにくいグリップです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番706-7336 セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
1セット
8,498 税込9,348
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角19.0mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼 差込角凹(mm)19 差込角凸(mm)19
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角9.5mm
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2138 材質構造用鋼 全長(mm)300 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)9.5
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー EX
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2644 材質構造用鋼 全長(mm)300 差込角凹(mm)9.5 差込角凸(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用エクステンションバー
インパクトレンチなどの動力工具用のエクステンションバーです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2751 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)19
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバー形ハンドル
ボックスドライバーとして使用します。グリップエンドに凹部差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番864-2087 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)6.35 軸長(mm)58
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドル
奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2312 材質構造用鋼 全長(mm)500 差込角(mm)19
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)オフセットハンドル
いろいろなソケットが付け替えられる便利なL形レンチです。L形の先端に角ドライブがついています。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 材質構造用鋼
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ハンドル
T形の先端に角ドライブが付いて、色々なサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2891 材質構造用鋼 全長(mm)300 差込角(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピードT形ハンドル
頭部を中心に置いて早回し作業、端に寄せて強い締め付けができます。角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。L形レンチやT形レンチとして使用できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。 トラスコ品番864-2094 材質構造用鋼 全長(mm)500 差込角(mm)19
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)”新型スパナ”
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼 シルバー
1本
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。売れ筋サイズ(二面幅8mm~27mm)のソケットを13個揃えています。
用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。 トラスコ品番105-8164 セット内容メタルケース 材質内容品:構造用鋼、ケース:スチール、トレー:樹脂 差込角(mm)12.7 ハンドル内容ラチェットハンドル(RH40K)、スピンナハンドル(211)、エクステンションバー(321)、ユニバーサルジョイント(308)、クロスバー(110) ソケット内容(mm)12角
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ハンドカッター用の替刃です。マイナスドライバーなどの工具で替刃を交換します。
用途ハンドカッターが切れなくなった時の替刃交換に。 トラスコ品番123-8792 材質SKS-3
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

差込角9.5mm用です。
用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。 トラスコ品番829-1302 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 内容【ハンドル・アタッチメント】3RH200RG・3SH230・3EX75・3EX150・3CB190・3UJ ソケット内容(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ハイオスIOボックス
BLG-BC2 シリーズと各スイッチや回転灯の外部機器と接続し連動が可能になる簡易的I/O ボックスです。
トラスコ品番405-5824
1台
28,980 税込31,878
22日以内出荷

自動車整備・機械整備に最適です。コンパクトながら収納量が豊富なチェストケースを採用しています。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。工具の収納・管理に便利なトレイ付きです。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に。 セット内容72点 材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール 差込角(mm[inch])9.5(3/8inch)・12.7(1/2inch) 引出し寸法(mm)3段:455×190×45 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車整備・機械整備に最適です。新型チェストSKX0223シリーズを採用し、コンパクトながら収納量が豊富です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に。 セット内容66点 材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール 差込角(mm[inch])9.5(3/8inch) 引出し寸法(mm)3段:455×190×45 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械・装置の整備に最適です。新型チェストSKX0223シリーズで、コンパクトながら収納量が豊富、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。
用途自動車整備・機械整備に。 トラスコ品番705-1284 セット内容60点 材質工具:特殊鋼、トレイ:PE、ケース:スチール 差込角(mm)12.7 ケース色レッド 引出し寸法(mm)3段:455×190×45 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)215×520×300 ケースSKX0223R
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 全長(mm)161 質量(g)109 刃長(mm)10 グリップ部(mm)51
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。
用途電線のストリップに 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 全長(mm)161 質量(g)109 刃長(mm)10 グリップ部(mm)51 表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥まった場所のボルトやナットを回せるナットドライバービット。ボックス部が深く、ボルトが突き出ていても使用できます。
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差し込むだけでロックできるエクステンションビット。先端直径10.5mmで狭い場所での作業に便利。
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジニアLHネジ用ビット
レトロなTVゲーム機やソフトに使用できる特殊ドライバービット。
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアネジキャッチPro
18Vインパクトドライバーでも使用できる高耐久設計。全長15mmのミニサイズで、短いビットに装着して使えます。伸縮式なので4~6.35mm軸に対応。
全長(mm)15
1式
1,398 税込1,538
3日以内出荷

壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイント。中折れ式で15度まで傾けることができます。
全長(mm)100 質量(g)53 直径(mm)15
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
全長(mm)165 質量(g)260
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷