スパナ/レンチの新着商品

「スパナ/レンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

141件中 81~120件
フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ5.5
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。対辺寸法:5.5mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
8,898 税込9,788
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ13
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。対辺寸法:13mm、全長:140mm、外幅:33mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
10,980 税込12,078
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ19
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。対辺寸法:19mm、全長:180mm、外幅:45mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
16,980 税込18,678
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁片口スパナ8
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途対辺寸法:8mm。ディッピングなし。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
10,980 税込12,078
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁片口曲柄メガネ19
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
17,980 税込19,778
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ17
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。全長:159mm、幅:33.3mm、厚み:11.9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
41,980 税込46,178
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ13
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。全長:133mm、幅:26.2mm、厚み:9.9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
35,980 税込39,578
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ19
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。全長:159mm、幅:35.5mm、厚み:13.3mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
43,980 税込48,378
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁固定ラチェットレンチ10
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。全長:103mm、幅:21.5mm、厚み:9mm 。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
33,980 税込37,378
92日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)袋入ロング六角レンチ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。 材質特殊鋼
1箱(6本)
3,714 税込4,085
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。 トラスコ品番853-3353 対辺寸法(mm)14
1本
899 税込989
6日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)ミニスパナ
トラスコ品番341-1325
1個
249 税込274
20日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド310 RS-10-12THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M6用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
21,980 税込24,178
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド319 RS-19-12THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M12用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
27,980 税込30,778
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド422 RS-22-15THZR
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
29,980 税込32,978
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナ・メガネレンチセット
国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。
用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁片口スパナ(グリップなし):8mm2本、絶縁片口スパナ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本 、絶縁片口曲柄メガネレンチ(グリップ付き):10・13・17・19・24mm各1本、キャリングケース RoHS指令(10物質対応)対応
1式
159,800 税込175,780
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド414 RS-14-15THZR
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
25,980 税込28,578
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド419 RS-19-15THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M12用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
27,980 税込30,778
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド313 RS-13-12THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M8用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
23,980 税込26,378
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド424 RS-24-15THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M16用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
29,980 税込32,978
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド317 RS-17-12THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角9.5mm/M10用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
25,980 税込28,578
92日以内出荷

フィスコインターナショナル絶縁スパナヘッド417 RS-17-15THZ
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。差込角12.7mm/M10用 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
25,980 税込28,578
92日以内出荷

軽天・ケーブルラック・配線など全ネジ吊りボルトの締め付け作業に抜群の威力を発揮!!。着脱がワンタッチ
仕様全ネジボルトW3/8・W1/2兼用 全長(mm)148 質量(g)235
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。モンキーレンチとパイプレンチの両方の用途で使用できます。潰れたボルトが回せるネジレスQ機能を搭載。高精度なウォームギアでスムーズな開閉を実現。目盛り付きで開き幅を確認できます。グリップは硬さの違う材料で滑りにくさと剛性を両立したシンデザイン。道具袋への収納がスムーズなスリムグリップ。落下防止のストラップホールはグリップ内部の金属本体も貫通した高強度設計。
用途六角ボルト、ナット、パイプ、潰れた六角ボルト、ナット回しに。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に 適合ボルトナット/最大対辺38mm 材質炭素鋼(本体)/エラストマー&PP(グリップ) 全長(mm)222 質量(g)290 最大口開き(mm)38.5(モンキーレンチ)/45(パイプレンチ) 適合パイプ径(Φmm)6~45 グリップ厚(mm)17
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面突出形状でオフセット0°のロングタイプです。
1丁
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)めがね/10.5、スパナ/9 全長(mm)304.5 対辺寸法(mm)17 送り角度(°)30 外径(mm)めがね/33.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)めがね/8.6、スパナ/8 全長(mm)245 対辺寸法(mm)13 送り角度(°)30 外径(mm)めがね/26
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)めがね/11、スパナ/14 全長(mm)334 対辺寸法(mm)19 送り角度(°)30 外径(mm)めがね/36
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)めがね/7.2、スパナ/6.3 全長(mm)209 対辺寸法(mm)10 送り角度(°)30 外径(mm)めがね/21
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

長いレバーで高いトルク伝達が可能。低い位置、奥まった箇所へのアクセス性の向上。リミットストップ機能:ボルトを指で押さえながら回す必要がありません。保持機能:ボルトとナットをスパナ側で保持でき、狭いスペースでの作業を可能にします。取り換え可能な金属プレートがボルト、ナットを支え作業中なくす心配がありません。回転角:スパナ部の回転角はわずか30°。サイズによる色分けとレーザーによるサイズ刻印により瞬時にサイズを識別可能です。
材質特殊合金鋼 厚さ(mm)めがね/7、スパナ/6 全長(mm)180 対辺寸法(mm)8 送り角度(°)30 外径(mm)めがね/18
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼 全長(mm)239.4 シルバー 最大口開き(mm)16, 19 先端厚さ(mm)12.4, 14 口開き(mm)13-16, 16-19
1丁
19,980 税込21,978
欠品中

自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1本で:約7本分のスパナサイズを1本で対応可能。
材質特殊合金鋼 全長(mm)161 シルバー 最大口開き(mm)10, 13 先端厚さ(mm)8, 10 口開き(mm)7-10, 10-13
1丁
14,980 税込16,478
欠品中

自動調整機能:ボルトやネジに取り付ける際に自動でミリサイズ、インチサイズ調整をします。サイズ調整はヘッド部を押し上げるだけで瞬時に可能。ラチェット機能:レンチを取り外さずに素早く正確なネジ回しを可能にするメカニカルラチェット機構付き。狭所での快適な作業:スパナ部のデザインにより、わずか30°の戻り角を実現。平行で滑らかな開口部:トルクが伝わる際に摩耗によってナットやネジ頭が丸まるのを防ぎます。様々なサイズを1セットで:約14本分のスパナサイズを2本で対応可能。
セット内容●020330、020331●専用折り畳みポーチ付き 材質特殊合金鋼 全長(mm)161, 239.4 シルバー 最大口開き(mm)10, 13, 16, 19 セット商品数2 先端厚さ(mm)8, 10, 12.4, 14 口開き(mm)7-10, 10-13, 13-16, 16-19
1セット
34,980 税込38,478
欠品中

黒染処理により、錆びにくいです。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。保管と整理に便利な耐久性のあるレンチラックが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 トラスコ品番679-3450 セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼 送り角度(°)5
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールロール トラスコ品番679-3484 セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 材質クロムバナジウム鋼
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールロール トラスコ品番695-7718 セット内容8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

抜き差し不要で早回し操作が可能です。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールケース トラスコ品番679-3472 セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

柄の断面がX形状のX-Beam設計を採用しています。レンチの平らな面に力を加えることができるため、 トルク出力が25%向上します。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。 付属品ツールロール トラスコ品番679-3471 セット内容810121314151719 材質クロムバナジウム鋼
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

レンチラック付きで持ち運び、吊り下げ収納にも柔軟に対応できます。ボックスエンド部は15°オフセット仕様です。見やすい刻印により、作業中でもサイズを簡単に識別できます。
用途生産工場、自動車などあらゆる分野でのメンテナンス、組み立て。 付属品レンチラック トラスコ品番679-3476 セット内容8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 mm 材質クロムバナジウム鋼
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷