ソケット/ソケットレンチの新着商品

ソケット/ソケットレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

177件中 140
キャンペーン情報RSS配信


























電動ドライバーソケット TRUSCO
ロングタイプです。充電式インパクトドライバー18V対応です。六角口径の長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)がアップしています。
1個
1,198税込1,318
当日出荷

プラグソケット(6角タイプ) TRUSCO
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。スパークプラグを脱着するのに有効です。ゴムキャップ付で傷つきにくいです。
用途車やバイク等のエンジン整備に最適です。
1個
239税込263
当日出荷

”SP”ソケット 差込角9.5mm TRUSCO
内側の面に1°未満の角度を設けており、トルクは面で伝えることで、ボルト・ナットの摩耗を低減させ、傷めにくくなっています。「面」をキャッチして、85%なめたボルトナットにも対応できます。耐えるトルクはANSIとDINをクリアしています。
1個
569税込626
当日出荷

ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm TRUSCO
スタンダードタイプです。ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
1個
609税込670
当日出荷

Drawer Hive ステルスマウント
ステルスマウントDrawer Hive
パズルのように組み合わせてツールキャビネット内をすっきり収納できます。柔軟で滑りにくい素材を使用しており工具が動きにくい設計になっています。10個入りセットで他のDrawer Hive製品やスペーサーとつなげて収納スペースを整理できます。
用途ツールキャビネット内の整理整頓に。材質TPE(熱可塑性エラストマー)
1袋(10個)
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじアダプター メス×オス KUKKO(クッコ)
カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじアダプター メス×メス KUKKO(クッコ)
カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。
用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298税込10,228
当日出荷

6.3sq.ソケット(六角)(インチ)B2-1/4 KTC
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
用途ボルト・ナットの着脱作業。トラスコ品番206-0018材質特殊工具鋼形状【対辺】6角全長(mm)18差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)1/4
1個
799税込879
当日出荷

6.3sq.ソケット(十二角) KTC
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】12角差込角(mm)6.35
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

6.3sq.ソケット(十二角)(インチ)B2-1/2W KTC
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
用途ボルト・ナットの着脱作業。トラスコ品番206-0037材質特殊工具鋼形状【対辺】12角全長(mm)20.5差込角(mm)6.35対辺寸法(inch)1/2
1個
849税込934
当日出荷

6.3sq.ソケット(六角) KTC
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。(口径部は3/16以下を除く)。従来品に比べ全長が短いコンパクト設計で、狭い場所での作業も容易なスタンダードタイプです。
用途ボルト・ナットの着脱作業。材質特殊工具鋼形状【対辺】6角差込角(mm)6.35
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ロック式パワーエクステンションバー ベストツール
ドライバービットや鉄工ドリルの他、ソケットビットやギムネ・ボアビットなどの先端工具も使用できる、40Vインパクトドライバーまでの規格に対応する高耐久ロック式エクステンションバーです。先端工具を一度入れると勝手には抜けないボール止め式のロック機構付チャックを採用しています。チャック径は最細クラスの13.5mm幅のスリム設計です。先端が見やすく狭所や奥まった箇所での作業効率が良いのが特長です。従来品と材質や仕様を変えることでソケットビットやギムネや木工ドリルの使用も可能になりました。450mmと600mmは使用時の芯ブレ抑制に効果のある回転式のゴムグリップを付けました。前後にも動かせるので作業のしやすい位置までスライドも出来ます。安心安全の100%日本製品です。六角軸溝13mmと16mm両方に対応する国内標準規格です。
用途手の届かない箇所や奥まった場所でのネジ締め、穴あけ、締結作業に適合40Vまでのインパクトドライバー対応幅(mm)13.5ブラック差込角(mm)6.35対辺(mm)【軸】6.35チャック外径(Φmm)13.5シャンク径(mm)6.35適合ビット(mm)6.35軸規格
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
1本
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

防爆 千枚通し HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途穴あわせに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8843材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)3全長(mm)200軸長(mm)100
1本
5,698税込6,268
7日以内出荷