トグルクランプの新着商品

トグルクランプの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
スピーディブロック 縦型 SPEEDY B
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。付属品フランジ・ワッシャー×2トラスコ品番855-0008材質亜鉛メッキ済みスチール全長(mm)308取付け方法穴径:8.5アーム角度(deg)90適合ボルト径【コンタクトボルト】M12締圧力(kN)3.2
1個
4,998税込5,498
当日出荷

トグルクランプ (ラッチ型・ステンレス製) エスコ
縦ラッチ型。
材質ステンレス製寸法(mm)53×130×154(H)質量(g)700取付穴(mm)Φ8.7 4箇所取付金具53×47.6mm締付け能力(kg)900
1個
10,200税込11,220
翌日出荷

トグルクランプ (ラッチ型) エスコ
ラッチ型・横フック型。
材質スチール (亜鉛メッキ)
1個
2,500税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トグルクランプ (オートアジャスト) エスコ
プッシュプル型。横押え型。ワークピースのサイズに合わせて自動的に締付を調節するオートアジャスト機能。
ストローク(mm)15全長(mm)181材質(本体)スチール (ニッケルメッキ)取付金具42×45mm材質(クランプ)ポリエチレンキャップ締付け能力(kg)204
1個
7,410税込8,151
翌日出荷

トグルクランプ エスコ
水平レバー・下方押え型。プラスチックグリップ付き。
寸法(mm)50×241.4×73.5質量(g)600取付穴(mm)10×4箇所クランプネオプレンキャップ取付金具50×70mm締付け能力(kg)400開きハンドル:85°、バー:84°
1個
1,850税込2,035
翌日出荷

トグルクランプ エスコ
垂直レバー・下方押え型。ハイベースタイプ。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)86クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×57×48取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具26×26.2mm
1個
1,390税込1,529
翌日出荷

トグルクランプ エスコ
垂直レバー・下方押え型。
材質(本体)スチール、亜鉛メッキ質量(g)630取付穴(mm)7×4箇所クランプネオプレンキャップ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)62.7×135×88.1取付金具62.7×64.3mm締付け能力(kg)320開きハンドル:175°、バー:90°
1個
2,510税込2,761
翌日出荷

トグルクランプ (ステンレス製) エスコ
垂直レバー・下方押え型。
寸法(mm)33.3×51×74.4(H)材質(本体)ステンレス質量(g)60クランプ六角ボルト頭取付穴径(Φmm)4.4×4箇所取付金具33.3×25.4mm締付け能力(kg)50開きハンドル:56°、バー:100°
1個
4,000税込4,400
翌日出荷