ペンチ/プライヤ/ニッパーの新着商品

ペンチ/プライヤ/ニッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

66件中 140
キャンペーン情報RSS配信
ニッパ用バネ(5本入り) フジ矢
ニッパ用バネ、1袋5本入りです。
用途交換用バネとしてお使いください
1式
429税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックニッパ(ストレート刃・先細 フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
3,500税込3,850
3日以内出荷

プラスチックニッパ(ストレート刃・右利き フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

プラスチックニッパ(ストレート刃) フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックニッパ(ラウンド刃) フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
2,998税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチックニッパ(ストレート刃・左利き フジ矢
刃元まで刃が付いているので、切断物を刃元まで差し込んでも切断可能です。連続作業でも快適なバネ付きです。
用途樹脂ゲートの切断などプラスチックの切断に最適です
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

ホグリングプライヤー FP222 Rapid(ラピッド)
180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。
用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
1台
5,398税込5,938
当日出荷

”電工Fニッパ” スリーピークス
スリーピークス”電工Fニッパ”
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

スナップリングプライヤーセット JTC
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
特価
16,980税込18,678
取扱停止中
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
1丁
3,998税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無) Victor
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。銅管フレア2分・3分のつぶし切り可能。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。薄刃・偏芯仕様
用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,198税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

偏芯電工ニッパ(圧着無) Victor
又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。VA線からピアノ線まで幅広く対応。強力刃・偏芯仕様
用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能ラジオペンチ 東安
1本
819税込901
3日以内出荷

防爆 スナップリングプライヤー HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)201爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)19~55
1個
26,980税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防爆  ラウンドノーズプライヤー HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8789材質ベリリュウム銅合金全長(mm)164
1個
25,980税込28,578
6日以内出荷

防爆 フラットノーズプライヤー HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8771材質ベリリュウム銅合金全長(mm)160先端厚さ(mm)10
1個
25,980税込28,578
6日以内出荷

防爆  エンドカッター HAMACO
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9009材質ベリリュウム銅合金切断能力(mm)【鉄線】1.4【銅線】1.6
1個
28,980税込31,878
6日以内出荷

ネジザウルスZ Plus エンジニア
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5
1個
2,898税込3,188
3日以内出荷

6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラー KAHARA
【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。
用途*スプリットリング内径3.5mm~対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応全長(mm)185自重(g)115
1個
6,498税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

4.5インチ アルミプライヤー&マルチベルトホルダー KAHARA
*スプリットリング内径3mm以上~対応可。*ランヤード、専用ホルダー付き
用途手のひらサイズで持ち運びに便利な小型アルミプライヤー。気軽に岸釣りや管理釣り場、渓流釣り等、移動しながらの釣りに最適です。【KAHARAアルミペンチ】完全にアルミニウム合金製です。3mm以上の小型スプリットリングに対応、強力な交換可能なタングステンカーバイトカッター、簡単にカットでき編組/PEライン、モノフィラメントライン。ペンチホルダーとランヤード。自重(g)43
1個
4,998税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KJ スーパーMINIステンレスプライヤー KAHARA
【切れ味絶品】ギザ刃の精度が高くなり切れ味に寄与。【先端極細仕様】極小スプリットリングが開けられる構造を採用。【チタンコーティング仕様】本体をコーティングすることでサビずらい仕様を採用。【マルチ小型仕様】手に収まりやすいハンディーサイズでマルチな使い道。
全長(mm)130自重(g)57
1個
1,698税込1,868
7日以内出荷

6.2インチ プレミアムステンレスプライヤー KAHARA
*メイン素材に高強度ステンレス(SUS420)を採用*錆に強いテフロンコート採用*タングステンカッター採用*PEラインがスパッと切れる*PVCグリップ装着*握りやすい構造で滑りづらい
全長(mm)160加工【本体コート】テフロン加工自重(g)97
1個
3,498税込3,848
7日以内出荷

KJ ミニステンレスプライヤー KAHARA
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷

6.5インチ カーボンスティールプライヤー KAHARA
【錆に強い!】ボディ表面にテフロン加工済み。【フック交換に便利!】先端にスプリットリングオープナー付き。【すべりにくい!】ラバーグリップ採用。
全長(mm)175自重(g)130
1個
2,298税込2,528
7日以内出荷

KJ コンパクトMINIステンレスプライヤー KAHARA
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷

ロングノーズプライヤー SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)ロングノーズプライヤー
先端部のみが開閉する特殊機構を採用しており、限られたスペースでもアクセスが可能です。一般的なロングノーズプライヤーと比較してジョーを長く設計しているため、より狭く深い場所でも先端部が確実に届き、作業性を向上させています。
用途深く狭い箇所へのアプローチが必要な作業全般に材質先端ペンチ部:S45C寸法(mm)ペンチ部:230全長(mm)350質量(g)350先端寸法(mm)60開き幅(mm)先端:40熱処理先端ペンチ部:焼き入れ焼き戻し 46~53HRCハンドル寸法(mm)120メッキ先端ペンチ部:クロムメッキにてベーキング処理 (割れ防止) 済
1本
14,980税込16,478
8日以内出荷

スベランプライヤセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランプライヤセット
油や汗がついても滑りにくいグリップです。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。トラスコ品番706-7337セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
1セット
9,798税込10,778
3日以内出荷

スベランハンドルアダプターグローブセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)
油や汗がついても滑りにくいグリップです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
1セット
8,498税込9,348
3日以内出荷

ネジザウルス VP-07 エンジニア
オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
全長(mm)165質量(g)260
1個
3,500税込3,850
翌日出荷

ネジザウルスVP-07PINK&BLAC エンジニア
オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。
全長(mm)165質量(g)260
1個
3,500税込3,850
翌日出荷

ダイヤモンドバイスモータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ダイヤモンドバイスモータ
先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない
用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
1本
3,598税込3,958
翌々日出荷

精密ニッパー・エンド エスコ
アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
1丁
2,680税込2,948
翌日出荷

ロングノーズプライヤーセット エスコ
セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)・ロングノーズプライヤー(45°ベンド)。大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド、狭所・奥所での作業に最適です。
全長(mm)280
1セット
13,600税込14,960
翌日出荷

ロングノーズプライヤーセット エスコ
セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。
用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
1セット
6,050税込6,655
翌日出荷

メカニックプライヤーセット エスコ
セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。
1セット
17,000税込18,700
翌日出荷

メカニックプライヤーセット エスコ
セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
1セット
17,200税込18,920
翌日出荷

プライヤーセット (ホルダー付き) エスコ
セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
1セット
11,100税込12,210
翌日出荷

プライヤーセット エスコ
セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
1セット
20,500税込22,550
翌日出荷

プラスチックニッパーセット エスコ
セット内容:プラスチック用ニッパー(ストレート)・プラスチック用ニッパー(85°)。バネ付き、フラッシュカットのためフラットに切断できます。 プラスチック部品を綺麗に切断します。
全長(mm)160
1セット
14,100税込15,510
翌日出荷

プライヤーセット エスコ
セット内容:電工ペンチ・斜ニッパー・ラジオペンチ。電工ペンチ:全長:190mm、切断能力:2.3mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。クッション付ハンドル。耐久性のある研削硬化鋼刃。斜ニッパー:全長:165mm、切断能力:2.0mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)。グリップ付ハンドル。狭い場所での切断に最適。ラジオペンチ:全長:165mm、切断能力:1.6mm(軟線・銅・真鍮・アルミ)、ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm、圧着範囲:1.3~2.0mm2。クッション付ハンドル。グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
1セット
7,690税込8,459
翌日出荷