メガネレンチの新着商品
「メガネレンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
形状ストレート(打撃)対辺(mm)71全長(mm)345エスコ品番EA613GA-71寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
HAMACO両口メガネレンチ
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。材質材質/仕上げ:ステンレススチール
TONE(トネ/旧:前田金属工業)”4WAY ラチェットめがねレンチ” 単品
1本で4つのサイズに対応可能なのでサイズ交換の手間が少ないです。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。正逆の切替はカム式です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングストレートめがねレンチ
高さ制限のある狭い箇所や奥深い場所での作業に最適です。全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応できます。両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
TONE(トネ/旧:前田金属工業)メガネレンチ HP
45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
12ポイント。打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。水銀不使用。
材質鍛造鋼
オフセット型。片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ。ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。水銀不使用。
材質鍛造鋼全長(mm)419質量(kg)8.45対辺(mm)75仕上インダストリアルブラック
1個
¥71,500税込¥78,650
翌日出荷
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。12ポイント。非磁性。防食性。防爆。
材質アルミニウム青銅全長(mm)171質量(g)160対辺(mm)19
1本
¥28,100税込¥30,910
翌日出荷
1丁
¥1,870税込¥2,057
翌日出荷
エスコラチェットメガネレンチ
12ポイント。ストレートタイプ。ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。ハンドル部はクロームメッキ仕上げ。
材質スチール厚さ(mm)9×11全長(mm)235サイズ11/16”×3/4”質量(g)209244
1本
¥1,880税込¥2,068
翌々日出荷
45°タイプ。12ポイント。ノンマグネティック、防爆、防さび。米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
材質アルミニウム青銅全長(mm)220対辺(mm)14×15
1本
¥25,700税込¥28,270
翌日出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
8日以内出荷
1個
¥1,798税込¥1,978
8日以内出荷


























![両口スパナセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70963850-260121-02.jpg)
![両口スパナセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70964078-260121-02.jpg)
![両口メガネレンチセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70964191-260121-02.jpg)
![6PCSミニ両口スパナセット トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono70919847-260121-02.jpg)