配管用ベンダーの新着商品

「配管用ベンダーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

9件中 1~9件
・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・アルミ三層管(カポリメタルパイプ)の曲げ加工を補助します。
適合管13
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
材質スチール (亜鉛メッキ) 全長(m)2.6 適合管(銅管)1/4”用
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

跡がついたり、削りくずが出ません。
材質(本体・ケース)アルミ製 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155) 適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4” 曲げ角度(°)最大180
1組
49,800 税込54,780
翌日出荷

なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。
材質アルミ鋳物+スチール 適合品番EA270、BS、BS-2 管外径(inch)銅管:3/4”
1セット
16,100 税込17,710
翌日出荷

なまし銅管専用。
材質アルミ鋳物+スチール 適合品番EA275R、EA275H
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。
材質アルミ鋳物+スチール 全長(mm)490 質量(kg)1.7
1個
22,200 税込24,420
翌々日出荷

なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。
適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8” 全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420 材質(本体)アルミ鋳物製 ケース寸法(mm)570×210×140
1組
42,400 税込46,640
翌日出荷

被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
適合銅管:1/4” 材質ステンレス 全長(m)2.6
1本
3,440 税込3,784
翌日出荷